カテゴリ

  • メカニカル部品(60)
    • ブラシレスモーター(6)
  • クリーンルーム用品(8)
    • クリーンペーパー(4)
    • クリーンルーム用クリーンテープ(4)
  • テープ(12)
    • 表面保護材(3)
  • 機構部品(2)
    • アルミフレーム用その他部品(2)
  • 自動車純正部品(18)
    • マツダ純正品番先頭1A(8)
  • 物流用品(56)
    • キャスター(39)
  • 作業服(1)
    • クリーンフード(1)
  • 制御機器(48)
    • 無停電電源装置(UPS)バッテリー(2)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 住設機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AGV」の検索結果

254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズピュア AGV誘導用磁気テープ アズピュア(アズワン)アズピュア AGV誘導用磁気テープアズピュア(アズワン)
23,100税込25,410
1巻
当日出荷
無人搬送車(AGV)を誘導する為に使用するテープです。
種別50mm×25mアズワン品番3-7361-01
AGVキット KeiganAGVキットKeigan
404,320税込444,752
1個
当日出荷
KeiganMotor、USBカメラを使用したAGVキットラインテープ及びマーカーの画像認識で走行Pythonプログラミング言語によるオープンソースで動作開発していただけます
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスフロアー (1AGV) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AGV)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1AGV) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AGV)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
(1AGV)メーター セット MAZDA(マツダ)(1AGV)メーター セットMAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AGV) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AGV)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
ビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーションビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応)タカハラコーポレーション(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
翌々日出荷
磁気テープを保護し、タイヤ跡も防ぎます。倉庫や工場でAGV磁気テープの汚れ・破れ防止にご使用下さい。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)90長さ(m)30厚さ(μm)137±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)162±5
アズピュアAGV誘導用磁気テープ アズワンアズピュアAGV誘導用磁気テープアズワン
13,700税込15,070
1巻
当日出荷
無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
材質ラバー磁石厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)30×25表面N極アズワン品番4-5466-01
AGV用被覆マグネットシート 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート積水樹脂
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
アズピュアAGV誘導用磁気テープ アズピュア(アズワン)アズピュアAGV誘導用磁気テープアズピュア(アズワン)
21,800税込23,980
1巻
当日出荷
無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
種別ソフトテープ幅(mm)50寸法(mm×m)50×25アズワン品番3-8847-01
AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ)積水樹脂
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
AGV・牽引用キャスター(鉄車) 東北車輌AGV・牽引用キャスター(鉄車)東北車輌
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
AGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在 ユーエイキャスターAGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在ユーエイキャスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
AGV専用に設計された独自のキャスター構造コンパクトで低床型AGVに最適
トラスコ品番570-9238材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)23×2金具仕上粉体塗装、亜鉛メッキ取付座A×B(mm)100×100取付高H(mm)115取付ピッチY(mm)64~78取付穴径P(mm)10.5許容荷重(daN)220車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)64~78
重量用AGV用キャスター GRDE型 LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応
AGV・牽引用キャスター(ゴム車) 東北車輌AGV・牽引用キャスター(ゴム車)東北車輌
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。中荷重の搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
AGV・牽引用キャスター(ウレタン車) 東北車輌AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)東北車輌
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし
重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)テンテキャスター
48,980税込53,878
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイールトラスコ品番115-4248荷重種別重荷重質量(kg)4.7車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)135×110ストッパーなし取付高H(mm)245取付穴径P(mm)11材質(金具)鋳鉄、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75車輪径D(Φmm)200
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用) TRUSCO透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)TRUSCO
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。
用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)90厚さ(mm)0.05透明(梨地)長さ(m)50主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
重荷重用AGV・牽引用キャスター(鉄車) 東北車輌重荷重用AGV・牽引用キャスター(鉄車)東北車輌
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用するる事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし取付穴径P(mm)13
高耐久AGV磁気テープ セーフラン安全用品高耐久AGV磁気テープセーフラン安全用品
25,980税込28,578
1巻
8日以内出荷
磁気テープ+保護層により、高い耐摩耗性を実現。保護層材質はPVC厚さ1mm。貼り付けるだけの簡単設置。表面形状により滑り止め効果も!強力粘着で剥がれにくい!
用途AGV磁気テープの破損や汚れ防止に高い効果を発揮します!AGV(Automated Guided Vehicle)の登場により、物流現場の無人化、省力化が進み、物流に大きな発展と変化をもたらしました。しかし、常に大きな課題となっていたのが、”磁気テープと車両の摩耗によるテープ破損”、"繰り返す貼り直し作業”、これらの問題に着目し、開発したのが高耐久AGV磁気テープです。グレーテープ幅(mm)76厚さ(mm)2.5材質PVC、マグネットテープ長さ(m)25アズワン品番64-3724-43
AGVピン受け SUS(エスユーエス)AGVピン受けSUS(エスユーエス)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
AGVと台車を連結する際に使用するピン受けです。
適合グリーンフレームN材質質量(g)1410シリーズGF
重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用AGV・牽引用キャスター(ゴム車) 東北車輌重荷重用AGV・牽引用キャスター(ゴム車)東北車輌
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴムストッパーなし取付穴径P(mm)13
重荷重用AGV・牽引用キャスター(ウレタン車) 東北車輌重荷重用AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)東北車輌
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)13
AGVガイドプレート(2個セット) SUS(エスユーエス)AGVガイドプレート(2個セット)SUS(エスユーエス)
14,190税込15,609
1個
9日以内出荷
AGVと台車を連結する際の左右のズレを抑えるガイドです。
適合グリーンフレームN材質質量(g)404(セット)シリーズGFキット内容AGVガイドプレート×2/六角穴付ボルトM6×16×4/平ワッシャM6×4/スプリングワッシャM6×4/TナットL M6×4
【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-2 先端流し アームタイプ アート技研工業【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-2 先端流し アームタイプアート技研工業
139,000税込152,900
1セット
16日以内出荷
スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。 支持アーム付 全長無限大 W寸法は10mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口厚さ(mm)10.6~12.6全長(mm)900~1200ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック出幅(mm)700~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-1 先端流し アームレスタイプ アート技研工業【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-1 先端流し アームレスタイプアート技研工業
43,900税込48,290
1セット
16日以内出荷
スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。 支持アームなし 全長無限大 W寸法は10mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口厚さ(mm)10.6~12.6全長(mm)900~1200ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック出幅(mm)200~600サービス分類オーダー・加工
ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム)タカハラコーポレーション
18,980税込20,878
1巻
当日出荷
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護トラスコ品番758-3079材質UV硬化型塗料幅(mm)90厚さ(mm)0.162質量(g)720長さ(m)30主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
安心ガードV型M エムエフ安心ガードV型Mエムエフ
969税込1,066
1袋(2個)
当日出荷
バイオ(植物由来)ポリエチレンを原料とした環境にやさしい養生材です。グリーンナノ配合により、焼却時の[[CO2]]排出量を約69%削減できます。従来のゴム製品よりも加工性がよく、カッター等で簡単にカットが可能です。商品自体スキン加工を施しているので取付の際の両面テープとの相性がよくなっています。商品の厚みがあるため、養生対象物をしっかりと保護します。貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。
用途角養生に。機械の角養生に。フォークリフト等の養生に。事務所のデスク、機器の養生に。トラスコ品番387-1897材質植物由来ポリエチレン厚さ(mm)15パステルグリーン高さ(mm)50縦(mm)75横(mm)75内幅(mm)60
エアーガン用ベンチュリノーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーガン用ベンチュリノーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
839税込923
1個
翌日出荷
質量(g)18寸法L(mm)81寸法d(mm)16寸法D(mm)26
メーター セット MAZDA(マツダ)メーター セットMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
メーター セット(1A) MAZDA(マツダ)メーター セット(1A)MAZDA(マツダ)
44,900税込49,390
1個
翌々日出荷
(1A)メーター セット MAZDA(マツダ)(1A)メーター セットMAZDA(マツダ)
44,900税込49,390
1個
翌々日出荷
プロテクター(R) フロントバンパ (S1) MAZDA(マツダ)プロテクター(R) フロントバンパ (S1)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
バック リヤー シート (1A34) MAZDA(マツダ)バック リヤー シート (1A34)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
リッドルーフベンチレーター (W0) MAZDA(マツダ)リッドルーフベンチレーター (W0)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
プロテクター(R) フロントバンパ (S5) MAZDA(マツダ)プロテクター(R) フロントバンパ (S5)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
BRACKET FRONT SEAT (S0) MAZDA(マツダ)BRACKET FRONT SEAT (S0)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
リフター サイドドアーボックス MAZDA(マツダ)リフター サイドドアーボックスMAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷