カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
- メカニカル部品(37)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- 自動車純正部品(27)
- 測定用品(15)
- 切削工具(14)
- 制御機器(12)
- 卓上消耗品(11)
- 作業工具(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 機構部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 農業機械(5)
- 農業・園芸資材(5)
- バイク純正部品(4)
- 物流用品(4)
- 厨房用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- オフィス家具(3)
- 鈑金・塗装(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(108)
- SMC(32)
- MAZDA(マツダ)(11)
- リスパック(10)
- エスコ(9)
- 富士電機(7)
- トヨタ(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- KAPI'S(6)
- KANON(中村製作所)(5)
- 三木プーリ(5)
- 浅野金属工業(4)
- 工進(4)
- サンドビック(4)
- タンガロイ(4)
- ホンダ(4)
- スバル(4)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(4)
- ケーエム精密(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「AK-30」の検索結果

楽らくアンカーバンドストロング AK30
KAPI'S¥27,980~税込¥30,778~1セット(12袋×12本)ほか3日以内出荷商品名:楽らくアンカーバンド ストロング。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。連結して長さの延長も楽らく用途用途:トラックシートやブルーシートの固定。長物資材のまとめ。切り幅(mm)100折径(cm)30
防災士監修 緊急簡易トイレ
YAMAZEN(山善)¥2,198税込¥2,4181セット(30個)当日出荷防災士監修の緊急簡易トイレ。災害、停電、断水、介護、渋滞に。大容量タイプ。凝固剤はたっぷり10g入り!長期保存可能なアルミパック包装。水がなくても気軽にトイレができる。消臭、抗菌。トイレがない場合でもバケツ等を利用して簡易トイレとして対応可能。【使用方法】。便座を上げた状態で便器に便座カバーをかぶせます。便座カバーの上に汚物袋をかぶせます。使用後、凝固剤を振りかけます。汚物袋だけを取り出し、口を結びます。汚物袋を処理袋に入れて各自治体の指示に従って廃棄してください。用途災害、断水、停電、介護などに。備蓄 災害 防災 トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ成分凝固剤:高分子ポリマー使用方法便座を上げた状態で便器に便座カバーをかぶせます。便座カバーの上に汚物袋をかぶせます。使用後、凝固剤を振りかけます。汚物袋だけを取り出し、口を結びます。汚物袋を処理袋に入れて各自治体の指示に従って廃棄してください材質汚物袋/便座カバー/処理袋:ポリエチレンタイプ袋タイプ寸法(cm)汚物袋:65×50、便座カバー:65×50、処理袋:65×80機能消臭・抗菌保存期間(年)製造から約10
磁器タイル・瓦用ドリル
ハウスビーエム(13件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷から8日以内出荷回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ
工進(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から3日以内出荷夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
橋本 オイルクリーン本体 160×300mm 250枚入
橋本クロス¥4,598税込¥5,0581缶(250枚)当日出荷金属の油汚れの拭き取りに優れた効果を発揮します。用途金属部分の汚れ落とし・金型の拭き取り・機械の清掃。色ホワイトトラスコ品番335-3729質量(kg)1.7シートサイズ(mm)160×300質量(kg/枚)0.029
カッティングホイール
MASTER AIR(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(5枚)当日出荷適合機種11030 ミニミニカットオフツール2"、18030 ミニミニカットオフツール2"、11050 ミニミニカットオフツール3"、18040 ミニミニカットオフツール3"、11070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"、18070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"厚さ(mm)1穴径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ローテーブル折たたみ脚
WAKI(和気産業)¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から3日以内出荷脚が折りたためて、持ち運びができる簡易テーブルが作成できます。 お好みの板にビスで止めるだけの簡単作業! インテリアに合わせやすいマットブラック(つや消し黒)です。用途簡易テーブルの脚として使用します。色マットブラック
アルミニウムバッグ(コック付き)
アズワン¥13,800税込¥15,1801枚当日出荷他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。 5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。 遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。材質アルミラミネート型5層構造スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
電気式刈払機
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の低騒音仕様の刈払機(草刈機)です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています用途芝から雑草までの刈込み消費電力(W)320回転数(min-1[回/分])7800(金属8枚刃使用時)・7500(ナイロンコード使用時)付属品レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径200mm)×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード(径2mm×長さ105mm)×10本・保護めがね×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電流(A)3.4電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800、(あんぜんローター使用時)7500コード長さ(m)0.25型番AK-3000刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)200
スムース タッククロス
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1袋(6枚)ほか翌日出荷から5日以内出荷静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。大きな表面に最適です。用途塗装面ホコリ取り用色ブルー仕様シリコンフリー、ワックスフリー
尺とり虫
タジマツール(TJMデザイン)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から9日以内出荷アルミ製伸縮スケール。尺を優先した「3倍伸縮」のスケール。読取点が移動しない1方向スライド式。文字が大きくフラットなクリアー目盛。精度±1.0mm/m材質(本体)アルミ
水道凍結防止器 サーモなし
アサヒ特販¥72,980税込¥80,2781本翌々日出荷水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
形状保持チューブ
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
各命札 ストラップ
金井産業¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。用途キーホルダーやストラップに。サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
メタカラーAK かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥6,898税込¥7,5881組3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプのR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地がセットになっています。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付
ラクテム¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
Schutzinger AK 305 Ni わに口クリップ 16A 8mm
Schutzinger¥419税込¥4611個翌々日出荷仕様許容電流値 = 16Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
かん合タイプ メタカラーAK 下地部材付
積水樹脂¥6,298税込¥6,9281組3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。長さ(mm)3000外観アルミ箔
A型精密ヤゲン台(Vブロック)
ユニセイキ¥589,800税込¥648,7801組(2個)3日以内出荷V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。用途丸棒の精密ケガキ等。
新聞架
LION (ライオン事務器)¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷仕様専用新聞挟6本付、アジャスター付材質フレーム:40×20mmスチールパイプ・粉体塗装質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×350×700アズワン品番64-8220-13RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
個人情報保護用スタンプ(開梱機能付)
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷EA762AK-25用替カートリッジ。油性顔料系インク。インクカートリッジの交換は、交換ボタンを押してカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを押し込むだけでOK。手を汚すことなくワンタッチで簡単に交換できます。
アフレ金具
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースの。アフレ金具です。25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みで。M25WUAに使用出来ます。





















![耐油懐敷 華かすみ萩 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00547408-141008-02.jpg)


















![[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471627-260619-02.jpg)