M型丸鋸定規
カチオン電着で錆びにくく、立体形状で強度抜群です。
- 用途
- 電気丸鋸を使用した木材の引き割り切断に。
- 材質
- M型本体:鉄(カチオン塗裝)、竿:鉄(カチオン塗裝)、羽:アルミ、ブレ止部品:ポリプロピレン
- 幅(mm)
- 260
- 厚さ(mm)
- 35
- 内容量
- 1本
注意
※本体を落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。※ご使用の前に、止めネジがしっかり締めてあるか、丸鋸にしっかりセットされているか、確認してから作業を行ってください。
※ご使用の際は、ゴーグル・メガネを装着して作業してください。
※部品の紛失にご注意ください。
※用途以外では使用しないでください。
直尺・曲尺・角度 の新着商品
カテゴリ








