カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
- 油圧機器・油圧ホース(78)
- 物流用品(15)
- 縫製用品(10)
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- メカニカル部品(7)
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 切削工具(6)
- 農業・園芸資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 測定用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(207)
- アラコー(12)
- 三菱電機(8)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
- 浅野金属工業(7)
- omron(オムロン)(6)
- KAPI'S(5)
- エスコ(4)
- 工進(4)
- ヨドノ(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- ワルター(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- コガネイ(3)
- 中央精機(3)
- ATEN(3)
- オーム電機(2)
- オリエンタルモーター(2)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「AK100」の検索結果

『安全』スライドツール 切れるんです!!
K.N Works(25件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン寸法(mm)約60×1100×110(組立時)全長(mm)1100質量(g)556(袋入)有効長(mm)1000適合替刃オルファ替刃/LB-10K
防災士監修 緊急簡易トイレ
YAMAZEN(山善)¥5,898税込¥6,4881箱当日出荷防災士監修の緊急簡易トイレ。災害、停電、断水、介護、渋滞に。大容量タイプ。凝固剤はたっぷり10g入り!長期保存可能なアルミパック包装。水がなくても気軽にトイレができる。消臭、抗菌。トイレがない場合でもバケツ等を利用して簡易トイレとして対応可能。【使用方法】。便座を上げた状態で便器に便座カバーをかぶせます。便座カバーの上に汚物袋をかぶせます。使用後、凝固剤を振りかけます。汚物袋だけを取り出し、口を結びます。汚物袋を処理袋に入れて各自治体の指示に従って廃棄してください。用途災害、断水、停電、介護などに。備蓄 災害 防災 トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ成分凝固剤:高分子ポリマー使用方法便座を上げた状態で便器に便座カバーをかぶせます。便座カバーの上に汚物袋をかぶせます。使用後、凝固剤を振りかけます。汚物袋だけを取り出し、口を結びます。汚物袋を処理袋に入れて各自治体の指示に従って廃棄してください材質汚物袋/便座カバー/処理袋:ポリエチレンタイプ袋タイプ寸法(cm)汚物袋:65×50、便座カバー:65×50、処理袋:65×80機能消臭・抗菌保存期間(年)製造から約10
磁器タイル・瓦用ドリル
ハウスビーエム(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から8日以内出荷回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
電磁接触器
戸上電機製作所(17件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から53日以内出荷ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)種類電磁接触器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ
工進(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷から3日以内出荷夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
AK-100 スポーツバイクカバー
コミネ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷生地の全面に耐熱加工を施した特殊生地を使用したバイクカバー。 停車直後でエンジン・マフラーが高温状態で使用しても溶けにくく、簡単に装着できる防犯対策アイテムとしても優れています。 幅広いサイズ展開で様々な車種をカバーします。
金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ)
PISCO(ピスコ)¥319~税込¥351~1個当日出荷から9日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。仕様耐熱シーロック加工種別ソケット形状ソケットタイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式
テンテキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ固定式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物車輪固定車付きベアリング無
ヨドノ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ベアリングなしタイプの鋳鉄車輪付キャスターです。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-7213材質金具:FCDダクタイル鋳鉄材質(車輪)鋳鉄車輪タイプ固定式車輪幅(mm)35取付座A×B(mm)130×65取付高H(mm)145軸径d(Φmm)12取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)196車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)102車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から6日以内出荷シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
V溝付桝型ブロック
ナベヤ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から32日以内出荷丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
A型精密ヤゲン台
ユニセイキ¥55,980税込¥61,5781組(2個)当日出荷本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。型式A型底面とV溝の平行度(μm)10
スリーアームノブ TAK
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
潮干狩りのクマデ(ロング)
あみのエーワン¥960税込¥1,0561個5日以内出荷潮干狩りの定番、忍者くまで。柄が長いので腰が痛くなりにくい。網つきなので小さな貝も逃がしません。落ち葉集めなどのレーキとして使用できます。フック掛けできます。(フックは付属しません。)質量(g)約380寸法(cm)13×51×8
生分解性検食用袋 エコパックン
ハッコー機器コーポレーション(1件のレビュー)¥25,900~税込¥28,490~1個(1000枚)ほか翌々日出荷から4日以内出荷デンプン素材で環境にやさしい検食袋。燃やしても有毒ガスが出ない為、食材と一緒に廃棄できます。水ものも簡単に密封保存できます。検食袋使用量の目安《使用施設:1日》保育園:約20枚、学校:約30枚、老健:約60枚
アタック1000 デュオツイル
東リ¥7,798税込¥8,5781箱(10枚)4日以内出荷すっきりとした「プレーン」と、ざっくりとした「ラフ」。同色糸使いの2柄は、デザイン貼りやゾーニングなどのアレンジが気軽に楽しめます。単品でも、織物調の風合いが空間を品よく演出します。寸法(mm)400×400質量(kg)9.2/ケース品種ファブリックフロア密度1/8ゲージ、13.0ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)全厚(mm)10.3 (H6/L4ハイローループパイル)![[ステンレス製]チゼルスクレーパーセット(硬) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49989512-260728-02.jpg)
[ステンレス製]チゼルスクレーパーセット(硬)
エスコ(1件のレビュー)¥4,260税込¥4,6861個当日出荷セット内容:EA579AK-41 (32mm 直・チゼルスクレーパー)、EA579AK-42 (32mm 曲・チゼルスクレーパー)、EA579AK-43 (50mm 直・チゼルスクレーパー)、ナイロン製工具袋(290×100mm)。ソフトグリップ。ハンマーヘッド付。キャッチの手に馴染むエルゴノミクスデザインのグリップと耐久性に優れたステンレス製ブレード。仕様【腰の強さ】硬、【刃形状】EA579AK-42:約15度曲刃タイプ、EA579AK-41・43:直刃タイプエスコ品番EA579AK-100全長(mm)225刃長(mm)105刃幅(mm)直刃:32・50、曲刃:32刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス
Amacho 数字刻印セット 10.0mm
尼崎彫刻工業¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷トラスコ品番509-7835セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.8文字種別数字
100切りコンベックス
ネグロス電工¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷テープ表面に、通常の目盛りと100切りの目盛りを入れており、どちらでも計測でき便利です。テープ裏面は、縦の目盛り表示になっており、高さを測るのに便利です。耐久性と直立性に優れたテープ素材を使用しております。テープの引込スピードを調整できる操作しやすい大型ブレーキボタン付き。落下時に先端金具を保護するフックガード付き。質量(g)400テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表面処理無電解ニッケルめっきULL目盛仕様メートル目盛![6x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079505-260727-02.jpg)
6x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷エスコ品番EA557AK-100種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スリーアームノブ TAK-NT
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付
ヨドノ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付
ヨドノ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
AKワニブロックP-Ⅲ型
浅野金属工業¥19,980~税込¥21,978~1台6日以内出荷*材質:特殊ステンレス *シーブピン、スイベル、スイベルピン=SUS304 *含油ブッシュ=青銅用途AKワニブロックP型をアップデートしたモデルです。サイズ75.100は、シーブピンのボルト端面をかしめに変更し、ガッチリと固定することで抜け防止になっています。
緩衝スプリングキャスターⅠ-A 金具セット固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷固定仕様の金具です。 低速4km/h以下の仕様です。 センタースプリング方式(特許第3689482号)の採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します 緩衝により旋回部・車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 走行時の振動と共に騒音の発生も減少します。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に
AKブロックPBⅡ型(ベアリング入)
浅野金属工業¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷ベアリング入りシーブはスムーズな回転を生み出します。 シーブピンのボルト端面はかしめでしっかりと固定。 さらにスイベルは鍛造製で強度・安全性を高めています。材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ベケットボルト・ベケットカラー:SUS304質量(kg)4.9寸法L(mm)341使用荷重(t)1.5寸法d(mm)22寸法L1(mm)52寸法t(mm)34寸法B(mm)137寸法D1(mm)100ロープ径(Φmm)(最大)25寸法L2(mm)174寸法B1(mm)27寸法t1(mm)69シーブ径(mm)125六角レンチ径(Φmm)8






























![[ステンレス製]チゼルスクレーパーセット(硬) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49989512-260728-02.jpg)


![[EA304AK用]半田ごて エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075423-210305-02.jpg)
![6x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079505-260727-02.jpg)