カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(301)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 制御機器(23)
  • 作業工具(13)
  • メカニカル部品(11)
  • バイク部品(10)
  • 物流用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全標識(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)

「AK25」の検索結果

481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA338AK-25用] 替 刃 エスコ[EA338AK-25用] 替 刃エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。全長(mm)194トラスコ品番274-6344質量(g)285端子圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用 アキレスアキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用アキレス(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊塩ビ樹脂寸法L1(mm)36寸法D1(mm)91寸法D2(mm)89適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89
圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。
用途絶縁被覆付閉端接続子用
アルミ角パイプ 光アルミ角パイプ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ表面処理B2アルマイト
Amacho 数字刻印セット 2.5mm 尼崎彫刻工業Amacho 数字刻印セット 2.5mm尼崎彫刻工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
文字種別数字トラスコ品番509-8378セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2
耐油懐敷 華かすみ淡桜 アーテック[和紙]耐油懐敷 華かすみ淡桜アーテック[和紙](1件のレビュー)
559税込615
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
無蛍光和紙を使用しております。 長時間経過しても、油がにじみません。
材質無蛍光和紙
表示杭 マイゾックス表示杭マイゾックス
39,980税込43,978
1セット(500本)
翌々日出荷から4日以内出荷
杭の頭はになっており、中心にへこみが有り。
用途測量全般
つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプケーエム精密(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から7日以内出荷
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)NB(日本ベアリング)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から21日以内出荷
アルミ角パイプ 光アルミ角パイプ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ表面処理B2アルマイト
水道凍結防止器 サーモなし アサヒ特販水道凍結防止器 サーモなしアサヒ特販
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)スリーブホルダPILLAR(旧:日本ピラー工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スリーブホルダ
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形)NB(日本ベアリング)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質スチールシールシールなし
電気チェーンブロック 揚程4m 4m SAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 揚程4m 4m SAシリーズ象印チェンブロック
159,800税込175,780
1台
当日出荷
メタカラーAK かん合タイプ ラウンドR型 積水樹脂プラメタルメタカラーAK かん合タイプ ラウンドR型積水樹脂プラメタル
5,898税込6,488
1組
翌々日出荷から6日以内出荷
施工性に優れたかん合タイプのR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地がセットになっています。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
鋳鉄車輪 ベアリングなし 固定金具付き ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 固定金具付きヨドノ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
各命札 ストラップ 金井産業各命札 ストラップ金井産業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。
用途キーホルダーやストラップに。サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
直径250吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径250吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径250寸法H(mm)180適合管外径(Φmm)253
中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 固定金具付き ヨドノ中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 固定金具付きヨドノ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。 ベアリングなしです。
IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル)  PAKx5シリーズ SIRC(サーク)IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル) PAKx5シリーズSIRC(サーク)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)関連資料カタログ(1.78MB)使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。
用途絶縁被覆付閉端接続子用。材質鋼材全長(mm)194質量(g)295使用範囲CE1、2、5色(グリップ)橙色
B型精密ヤゲン台(A級仕上) ユニセイキB型精密ヤゲン台(A級仕上)ユニセイキ
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
平行直角度(μm)30底面とV溝の平行度(mm)10
12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AK-250種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
個人情報保護用スタンプ(開梱機能付) エスコ個人情報保護用スタンプ(開梱機能付)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
環境に配慮した、インクカートリッジ交換式。本体を繰り返し使用することで、プラスチック使用量を47%(※)削減できます。金属製の刃も本体に残るので、捨てずに繰り返し使うことができます。※本体を新しく購入した場合との重量比インクカートリッジの交換は、交換ボタンを押してカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを押し込むだけでOK。手を汚すことなくワンタッチで簡単に交換できます。ひっかかりのあるギザ刃は、梱包によく使われる滑りやすいOPPテープも、滑らず簡単に切れます。開梱時に刃を固定するロック機能付きで安心してお使いいただけます。普通紙だけでなく、従来インクが苦手だったコート紙など、つるつるした紙にもしっかり捺印できる新開発の揮発性インクを搭載。宅配便のラベルはもちろん、レシートやATM用紙などの感熱紙、公共料金などの圧着はがき、ラミネート紙にも幅広く対応します。握る部分はフラットな薄い面で、持ちやすい形状。ローラー部分を紙に当てた時に、隠す位置を視認しやすく、スムーズに作業できます。底部は丸型で安定感があり、玄関など置き場所を選びません。インクで塗りつぶすのではなく、文字で文字を隠すことが特徴的な製品です。縦、横、斜めと独特の配列で並んだ10文字のアルファベットパターンを文字に重ねることにより、記載されている文字情報を読み取りにくくすることができます。
2.0x120mm/ 2A  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ2.0x120mm/ 2A 精密用ピンセット(ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AK-25
Φ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器 エスコΦ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器エスコ
295税込325
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン内径(Φmm)44胴径(Φmm)81
鉄線(ユニクロメッキ) エスコ鉄線(ユニクロメッキ)エスコ
1,440税込1,584
1巻
翌日出荷
メタルラックミニ用棚板固定部品(4個) エスコメタルラックミニ用棚板固定部品(4個)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976AK-25材質ABS樹脂質量(g)27.5適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
2.5x114.5mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ2.5x114.5mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
165税込182
1本
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)2.5質量(g)15軸長(mm)114.5アズワン品番64-7907-96
ブラケット SUGICO(スギコ)ブラケットSUGICO(スギコ)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.1MB)
Φ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器(10個 エスコΦ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器(10個エスコ
2,860税込3,146
1パック
翌日出荷
材質ポリエチレン内径(Φmm)44胴径(Φmm)81入数10個
スポイラーセットリヤー MAZDA(マツダ)スポイラーセットリヤーMAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
サクラ 斉藤工業サクラ斉藤工業
7,398税込8,138
1箱(250本)
5日以内出荷
サクラ形スポンジで効果的にやさしく口腔ケア!
材質スポンジ部:ウレタン、スティック部:紙軸質量(g)2硬さやわらか材質(軸)紙軸寸法(cm)長さ15、スポンジ部:幅1.9×長さ2
32mm/250mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製) エスコ32mm/250mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製)エスコ
98,000税込107,800
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)220最大開口(mm)32呼び長さ(mm)250アズワン品番64-7865-66
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付ヨドノ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタルメタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル
539税込593
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
かん合タイプメタカラー用エンドコネクターです。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
適合AK-25×6U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
...