カテゴリ

  • バイク部品(543)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(449)
  • 切削工具(374)
  • ねじ・ボルト・釘(280)
  • パソコン/周辺機器(256)
  • 塗料(246)
  • 制御機器(235)
  • バイク純正部品(197)
  • 接着剤・補修材(126)
  • 研磨材(125)
  • 測定用品(105)
  • 科学研究・開発用品(104)
  • 建築金物(95)
  • 家電(84)
  • 作業工具(76)
  • 電気材料(74)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
  • 空調・電設資材(57)
  • 学童・教育用品(49)
  • メカニカル部品(44)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 建材・エクステリア(31)
  • オフィス家具(25)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 電動工具(22)
  • 物流用品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 手袋(12)
  • 厨房用品(11)
  • 医療(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • カー用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 作業服(8)
  • 農業機械(8)
  • 安全標識(7)
  • 防災用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 照明(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 安全保護具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 防犯用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「ALC」の検索結果

3,991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrongアルコールチェッカーBS-ALC-EEK400bitstrong(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm質量(g)28(電池を含まない重量)測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)関連資料(0.59MB)
ALCビッグアンカー 旭化学工業ALCビッグアンカー旭化学工業(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(20本)ほか
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
ALC補修セメント 家庭化学ALC補修セメント家庭化学(15件のレビュー)
599税込659
1袋(1kg)ほか
当日出荷
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。ホワイト硬化時間(分)60仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm適応下地ALC
スリーブパイプ(ALC用) 児玉スリーブパイプ(ALC用)児玉(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
新ホワイト材質ABS樹脂
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(50個)ほか
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ALCビス トラス マーベルALCビス トラスマーベル
799税込879
1箱(8本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS430表面処理サスガードSG頭部形状トラス
ALC補修セメント 家庭化学ALC補修セメント家庭化学
1,998税込2,198
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50施工面積約10mm厚で1000×320mm硬化時間(分)60適応下地ALC成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂仕様速乾、砂入りセメント危険物の類別非危険物
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ボディキャップ ALC-B1EM SONYボディキャップ ALC-B1EMSONY
649税込714
1個
当日出荷
α(Eマウント)ボディ用のボディキャップ。 ※レンズ本体付属品と同等品です。
対応機種α(Eマウント)ボディ
ALC鋸 神東工業ALC鋸神東工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷
刃長(mm)250
ヒットビス ALC用 WAKI(和気産業)ヒットビス ALC用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
189税込208
1袋(4個)ほか
当日出荷
ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
用途ALC用ビスねじ径M4適合材ALC
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
ALCセメント サンホームALCセメントサンホーム(1件のレビュー)
779税込857
1袋(850g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
用途軽量コンクリート充填補修材硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品サンコーテクノ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(30本)ほか
当日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ケーブルハンガー( ALC・木材用) 未来工業ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業(3件のレビュー)
539税込593
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
ALCハンガーステンレスメッキ(ALC) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ALCハンガーステンレスメッキ(ALC)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1セット(1本×5本)ほか
翌々日出荷
ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。
用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。線径(mm)6.3
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
ケーブルハンガー( ALC・木材用) 未来工業ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業
589税込648
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス付には補強用の釘穴付です。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
ハーネス インストルメント (1ALC) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1ALC)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
アルコールチェッカー マウスピース BS-ALC-MP0510 bitstrongアルコールチェッカー マウスピース BS-ALC-MP0510bitstrong
1,598税込1,758
1袋(20個)
予約販売
アルコールチェッカーBS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000専用マウスピースです。
用途マウスピース式アルコールチェッカーのマウスピース適合BS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000寸法(mm)135×8.5(一袋)質量(g)40(一袋)
アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400C bitstrongアルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cbitstrong
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。・0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。
用途通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用仕様(吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm電源単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示)本体寸法(mm)32×17×103本体質量(g)28使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプ半導体式ガスセンサー型番BS-ALC-EEK400C寿命(センサー)1000回または1年予熱時間(センサー)約15秒保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.08MB)使用可能回数1000回
ALCビス 箱入 ウイングALCビス 箱入ウイング(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(180本)ほか
当日出荷
ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。材質表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
セーバソーブレード(湾曲)(ALC用) HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(湾曲)(ALC用)HiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1パック(2枚)
当日出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途ALC用(ラス入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6切断能力(mm)ALC厚さ/110以下
ヒットビス ALC用 若井産業ヒットビス ALC用若井産業
6,598税込7,258
1箱(150本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ径M6材質ステンレス(SUS304相当)適合材ALC
ハーネス フロント (1ALC) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1ALC)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
レンズリヤキャップ ALC-R1EM SONYレンズリヤキャップ ALC-R1EMSONY
649税込714
1個
当日出荷
α(Eマウント)レンズ用のレンズリアキャップ。 ※レンズ本体付属品と同等品です。
対応機種α(Eマウント)レンズ
ALC用スリーブ ユニックス[建築金物]ALC用スリーブユニックス[建築金物]
699税込769
1個
3日以内出荷
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABSグレー
マルチALCビス徳用箱 アックスブレーンマルチALCビス徳用箱アックスブレーン(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(110本)ほか
当日出荷
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴
ALCスリーブパイプジョイント ACE(エース)ALCスリーブパイプジョイントACE(エース)
659税込725
1個
3日以内出荷
・ALC壁に使用するスリーブパイプです。・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
グレー
セーバーソーALC木工用 ハウスビーエムセーバーソーALC木工用ハウスビーエム(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(5枚)
当日出荷
用途木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)1.3使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数3×3
ALC雌ネジアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ALC雌ネジアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(9本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事などねじの呼び3/8適合材ALC最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
ALCプラアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ALCプラアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個(10本)
当日出荷
ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)
ボルトW3/8直径(mm)14全長(mm)60有効ネジ長さ(mm)20下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)
モジュラタイプ ルブリケータ (ALC~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ (ALC~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ALC鋸 替刃 神東工業ALC鋸 替刃神東工業
1,498税込1,648
1セット(2枚)
当日出荷
刃長(mm)250
ALC補修用 ナショペン工業ALC補修用ナショペン工業
6,198税込6,818
1缶(3L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
3cmまで1回で付けられる。 3cm付けても1日で乾燥する。 パテヤセがほとんどない。 基材への付着性が非常に良い。 耐水性が非常に良い。 作業性が良い。(3cm付けてもタレが無い) へらさばきが良い。
用途内外部壁面、天井面のモルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、欠けた部分の補修。比重0.5±0.05耐水性水に30日間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)24以内(30mm)危険物の類別非危険物加熱残分(%)60以上(82±2)
アルミクリーン ALC WAKO'S(ワコーズ)アルミクリーン ALCWAKO'S(ワコーズ)
27,630税込30,393
1缶(18L)
当日出荷
アルミ地(特にエンジン、フレームなど)を侵しにくい処方のアルカリ性脱脂洗浄剤です。 汚れの度合いにより原液または水で希釈して使用できます。 細かい泡立ちによる付着性と乾きにくい遅乾性を有するため作業性に優れています。
危険物の類別非危険物
ジョイントパイプ(ALC用) 児玉ジョイントパイプ(ALC用)児玉
109税込120
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂新ホワイト
ALCコア空調セット ミヤナガALCコア空調セットミヤナガ
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
セット内容扇扇コアキットALCコア、ALCコアカッターサイズΦ65mm
ALC用ラチェットレンチ トップ工業ALC用ラチェットレンチトップ工業
6,898税込7,588
1本
当日出荷
柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。全長(mm)324材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)450呼び寸法(mm)17×19使用範囲(mm)17~19外径d1(Φmm)23.5トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応外径d2(Φmm)26
...