カテゴリ

  • 建材・エクステリア(24)
    • 土木資材(3)
    • 断熱材(1)
    • 下地材(3)
    • 壁材(3)
    • キッチンパネル・化粧板(2)
  • 接着剤・補修材(20)
    • セメント(7)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
    • ヒットネイル(8)
  • 空調・照明・電設資材(3)
    • 貫通部防火措置材(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • アクリル樹脂板・シート(1)
  • 塗料(108)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 切削工具(29)
  • 制御機器(19)
  • 作業工具(18)
  • 建築金物(16)
  • 測定用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 家電(3)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ALC パネル」の検索結果

332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • システリアパネルリブワイド型 DAIKEN(旧:大建工業)

    システリアパネルリブワイド型

    DAIKEN(旧:大建工業)
    27,980税込30,778
    1箱(6枚)
    14日以内出荷
    広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。 美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
    長さ(mm)845幅(mm)151.5厚さ(mm)12.5基材MDF加工長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し表面天然木単張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • カネライトフォーム E1 カネカ

    カネライトフォーム E1

    カネカ(26件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(5枚)
    当日出荷
    優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
    用途RC打込用、戸建住宅用寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.036以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10^-5再生材使用使用
  • コンクリート平板 昭光物産

    コンクリート平板

    昭光物産(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
    用途工事や作業用に材質コンクリート
  • ALCセメント サンホーム

    ALCセメント

    サンホーム(1件のレビュー)
    779税込857
    1袋(850g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
    用途軽量コンクリート充填補修材硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物
  • D-パネル ダイト工業

    D-パネル

    ダイト工業
    21,980税込24,178
    1枚
    欠品中
    材質(芯材)硬質ポリウレタンフォーム、(表面材)ガルバリウムカラー鋼板長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)30アイボリー
  • ヨドプリント モルトーン ヨドコウ

    ヨドプリント モルトーン

    ヨドコウ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    モルトーン規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
  • 不燃ベベルタイガーボード 吉野石膏

    不燃ベベルタイガーボード

    吉野石膏
    109,800税込120,780
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
    JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8619
  • 耐火仕切板25 ネグロス電工

    耐火仕切板25

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷
    寸法1000×1000×25t
  • ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(パック品)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    529税込582
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • セラール(不燃化粧板) AICA(アイカ工業)

    セラール(不燃化粧板)

    AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1組(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
    用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。厚さ(mm)3認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
  • ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(8件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
    用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
  • タイガースーパーハード 吉野石膏

    タイガースーパーハード

    吉野石膏
    279,800税込307,780
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。 A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
    サイズ3×6寸法(mm)910×1820厚さ(mm)12.5タイプ普通硬質せっこうボードJIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9645
  • ALCパネル吊クランプ スーパーツール

    ALCパネル吊クランプ

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 遠隔操作で締付ロックの解除ができ、高所での危険な取外し作業が不要(遠隔操作用ロープ2m付)。 片面スパイク付特殊ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確保。 パネルの表面に傷をつけないよう、ウレタンゴムパッドを片面に装着。 二重安全のためスプリングベルト取付用安全フックボルト付。
    用途ALCパネル専用クランプです。質量(kg)6.9容量(kg)260
  • エーエルシーアンカーおねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーおねじ

    サンコーテクノ
    5,798税込6,378
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
    用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)20.2ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
  • ALC補修セメント 家庭化学

    ALC補修セメント

    家庭化学(15件のレビュー)
    599税込659
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
    用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。ホワイト硬化時間(分)60仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm適応下地ALC
  • ヨドプリント EN型 ヨドコウ

    ヨドプリント EN型

    ヨドコウ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚)
    11日以内出荷から61日以内出荷
    しなやかさが漂うソフトな質感。
    働き幅(mm)625山数6山規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
  • コンクリート平板 昭光物産

    コンクリート平板

    昭光物産
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    コンクリートのシンプルな平板です。飛石のかわりや重量物の土台等に。
    用途工事・作業用に質量(kg)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×50
  • コンクリート平板 昭光物産

    コンクリート平板

    昭光物産(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
    用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
  • ハモニカーボヒートカット アクリサンデー

    ハモニカーボヒートカット

    アクリサンデー
    18,980税込20,878
    1セット(5枚)
    当日出荷
    中空構造のポリカーボネートです。断熱効果と遮熱効果があります。
    用途窓の断熱材としてご使用ください。材質ポリカーボネート長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3ティーグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • GSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具) イイファス

    GSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具)

    イイファス
    48,980税込53,878
    1箱(100セット)
    当日出荷から3日以内出荷
    仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
  • ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ

    ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコーテクノ

    ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入

    サンコーテクノ
    4,198税込4,618
    1パック
    当日出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
  • アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス イイファス

    アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス

    イイファス
    1,798税込1,978
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。 工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。 この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。 また、シーリング処理効果もあります。
    タイプALCパネル用寸法D(mm)11.8材質/仕上鉄+ステンめっき
  • 中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ

    中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
    用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
  • GSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具) イイファス

    GSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具)

    イイファス
    49,980税込54,978
    1箱(80セット)
    3日以内出荷
    足場つなぎアンカー ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。 小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。 下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。 取付ネジは「ステンめっき」を採用。 耐食性はステンレス同等以上です。
    材質/仕上スチール+三価ホワイト
  • ALCパネル水平吊クランプ スーパーツール

    ALCパネル水平吊クランプ

    スーパーツール
    67,980税込74,778
    1個
    欠品中
    床パネル、U字溝ふたの運搬・敷設が1人作業でカンタン。ワークの幅に合せて、ハンドル操作によるクランプ範囲調整式。ねじ式締付ロックでワークをガッチリクランプし、安全確実
    用途ALC床パネルの吊上げ・敷設質量(kg)18容量(t)0.2
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177

    bitstrong(ビットストロング)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。 直近150件までの測定値、測定時刻を記録することができます。 Windows専用PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを確認・出力することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック付属品USB充電通信ケーブル使用温度範囲(℃)-5~45電源200mAhリチウムバッテリー測定範囲(mg/L)0.01~0.95本体寸法(mm)102×32×15本体質量(g)65.5センサータイプ半導体ガスセンサーディスプレイ液晶ディスプレイ寿命センサー:1000回または1年バッテリー容量(Ah)2保管温度範囲(℃)-20~50データ記録件数直近150回分を保存分解能(mg/L)0.01
  • 21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式 タッチパネルシステムズ

    21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式

    タッチパネルシステムズ
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。キックスタンド付きでVESA取付も可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    表面処理光沢コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFT
  • 21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式 タッチパネルシステムズ

    21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式

    タッチパネルシステムズ
    91,980税込101,178
    1台
    翌日出荷
    。タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。(VESA physical mount 規格 100mmに対応)。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格(IEC60950-1)、VCCI、FCC及びCEマーキングなどのEMI規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    サイズ21.5型表面処理光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式VA
  • 17型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ホワイト タッチパネルシステムズ

    17型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ホワイト

    タッチパネルシステムズ
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
    表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)色(本体)ホワイトアスペクト比5:4モニターサイズ17.型パネル駆動方式TFT-LCD
  • インターホンパネル ALC壁対応可能 KS-NPC560A NASTA(ナスタ)

    インターホンパネル ALC壁対応可能 KS-NPC560A

    NASTA(ナスタ)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    ・従来の室名札、インターホン、新聞受に加え傘掛け機能も備えたシンプルかつコンパクトなインターホンパネルです。・LED照明無の場合、インターホン子機を本体内に収納することで壁面を加工したくない物件(ALC壁・リフォーム)に最適です。・LED照明は昼白色(7灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.0W相当の消費電力で、省エネルギ・長寿命です。・壁付型。
    付属品タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本、ワッシャー:4個、樹脂プラグ:4本適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)材質枠:アルミ・アクリル焼付塗装、室名札:アクリル樹脂、 本体・インターホン:ステンレス(SUS304)・ヘアーライン・クリア塗装寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×141×55
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT268 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT268

    bitstrong(ビットストロング)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると画面の色が変化しアラームが鳴ります。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様【吹きかけ時間】約5秒付属品マウスピース5個規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ2インチ液晶ディスプレイ寿命1000回または1年(センサー)データ記録件数直近50回分を保存
  • ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    4,198税込4,618
    1パック
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。トラスコ品番119-4788材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)45頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35締付トルク(N・m)1.5~2.2最大引張荷重(kN)0.6頭部高さ(mm)1.7適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)5
  • ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    4,198税込4,618
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。トラスコ品番119-4804材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)75頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60締付トルク(N・m)2.0~3.0最大引張荷重(kN)1.3頭部高さ(mm)2.4適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)6
  • コアビット TE-C-ALC ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-ALC

    ヒルティ(HILTI)
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    用途ALCパネル有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
  • ALCエッジスクリュー サンコーテクノ

    ALCエッジスクリュー

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1箱
    4日以内出荷
    十字穴番号2ねじピッチ(mm)1寸法L(mm)65表面処理パシベート処理寸法K(mm)3.1首下長(mm)65埋め込み深さ(mm)60以上適合材ALCパネル穴の形状十字穴ねじの呼び6寸法dk(Φmm)11.8
  • テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ

    サンコーテクノ
    2,998税込3,298
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
    仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4835アズワン品番67-2305-80
  • テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ

    サンコーテクノ
    3,798税込4,178
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
    仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):40●引張最大荷重(kN):1.0●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4778アズワン品番67-2305-74
  • テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ

    サンコーテクノ
    3,898税込4,288
    1パック(100本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。