曜日別特売

ALCエッジスクリュー

ALCエッジスクリュー - サンコーテクノ
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
65
表面処理
パシペート処理
寸法K(mm)
3.1
首下長(mm)
65
埋め込み深さ(mm)
60以上
適合材
ALCパネル
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
6
寸法dk(Φmm)
11.8
内容量
1箱
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83050585ALS-6X65スチール製8.52
¥13,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050741ALS-6X65WSステンレス製9.82
¥16,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする