カテゴリ

  • テープ(3)
    • 金属テープ(2)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
    • ダクトホース・ダクト管用継手(2)
    • 継手・パイプ関連商品(22)
  • 建材・エクステリア(5)
    • 断熱材(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験研究用クロスシート(2)
  • 家電(2)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「ALGC」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミガラスクロステープ(ALGC) Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)Jiangyin Danuo Adhesive Products
1,198税込1,318
1セット(2巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等テープ長さ(m)20伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)10適合温度(℃)-20~120総厚(μm)280
マグロール(ALGC貼り) マグ・イゾベールマグロール(ALGC貼り)マグ・イゾベール
29,980税込32,978
1パック(1本)
翌々日出荷
空調用ダクトの保温・保冷材として使用していただけるロールタイプのグラスウール製品 表面材:アルミガラスクロス(アルミ箔20ミクロン) アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]とガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。
用途公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)におけるスパイラルダクトの保温材としてご使用いただけます。(グラスウール保温板32K)幅(mm)910グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
マグボード(ALGC貼り) マグ・イゾベールマグボード(ALGC貼り)マグ・イゾベール
23,980税込26,378
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
空調ダクトの保温・保冷材としてお使いいただける、ボードタイプのグラスウール製品。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)適合品 表面材:アルミガラスクロス(アルミ箔20ミクロン) アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]と ガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。平貼りタイプで耳付き(AG1)と耳なし(AG7)の2つの仕様
用途公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)適合品密度(kg/m3)40グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8606
ファインJエルボ(S)ALGC No.8 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.8タイルメント
868税込955
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8162材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.24 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.24タイルメント
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8178材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.23 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.23タイルメント
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8177材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.22 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.22タイルメント
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8176材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.20 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.20タイルメント
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8174材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.17 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.17タイルメント
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8171材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.16 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.16タイルメント
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8170材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.15 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.15タイルメント
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8169材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.9 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.9タイルメント
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8163材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.7 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.7タイルメント
839税込923
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8161材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.6 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.6タイルメント
749税込824
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8160材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.5 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.5タイルメント
709税込780
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8159材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.21 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.21タイルメント
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8175材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.19 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.19タイルメント
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8173材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.18 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.18タイルメント
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8172材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.13 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.13タイルメント
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8167材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.4 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.4タイルメント
678税込746
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8158材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.25 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.25タイルメント
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8179材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.14 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.14タイルメント
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8168材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.12 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.12タイルメント
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8166材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.11 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.11タイルメント
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8165材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S)ALGC No.10 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.10タイルメント
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8164材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無) アズワンロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無)アズワン
15,040税込16,544
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷
MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
カメラレンズクロス Kenko(ケンコートキナー)カメラレンズクロスKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。超極細繊維 「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と、「超高密度」の織編組織により目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取りします。また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。
寸法(mm)270×270
カメラレンズクリーナー Kenko(ケンコートキナー)カメラレンズクリーナーKenko(ケンコートキナー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能な、スプレータイプのクリーナーです。クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。
容量(mL)100
クラリーノ 使用人工皮革手袋 TRUSCOクラリーノ 使用人工皮革手袋TRUSCO
2,598税込2,858
1双
当日出荷
人工皮革クラリーノ[[R上]]を使用しているため、通気性がよく、グリップ性や耐摩擦力にも優れています。 導電性があり、装着したまま携帯やタブレットが操作可能です。 クラリーノ[[R上]]は株式会社クラレが天然皮革の構造と性能を化学の力で再現した世界初の人工皮革です。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。ブラック材質手のひら部:クラリーノ(R)(ナイロン60%、ポリウレタン40%)、手甲部:ニット(ナイロン95%、ポリウレタン5%)厚さ(mm)0.8入数(双)1機能タブレット対応
ブレード用ツールブロック サンドビックブレード用ツールブロックサンドビック
31,980税込35,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
ロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズ アズワンロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズアズワン
27,160税込29,876
1巻
10日以内出荷
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3収縮温度(熱間)400℃以上
セラカバーS 直管 ニチアスセラカバーS 直管ニチアス(25件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。長さ(mm)1000厚さ(mm)20長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
セラカバーS 90°エルボ ニチアスセラカバーS 90°エルボニチアス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途90°エルボ用。厚さ(mm)20規格国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセルスリオン アルミガラスクロステープ 9810マクセル(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
フェザーグラスALKロール パラマウント硝子工業フェザーグラスALKロールパラマウント硝子工業
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。幅(mm)910グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
フェザーグラス・ロール パラマウント硝子工業フェザーグラス・ロールパラマウント硝子工業
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。幅(mm)910吸引能力0.9Mグリーン購入法適合再生材使用率(%)89
ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ セキスイケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープセキスイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。
基材ALGCテープ厚さ(mm)2テープ長さ(mm)2000特性耐火
フェザーグラス・ボード パラマウント硝子工業フェザーグラス・ボードパラマウント硝子工業
12,980税込14,278
1ケース(10枚)ほか
4日以内出荷
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。長さ(mm)910幅(mm)605熱伝導率(W/mk)0.046以下密度(kg/m3)32グリーン購入法適合再生材使用率(%)89