カテゴリ

  • オフィス家具(118)
  • バイク純正部品(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 制御機器(32)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 自動車純正部品(27)
  • トラック純正部品(23)
  • 電気材料(21)
  • 厨房用品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • バイク部品(12)
  • 空調・電設資材(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 家電(10)
  • 安全標識(8)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)

「AMF」の検索結果

551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ AMF エアー抜きバルブ フジトク黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ AMF エアー抜きバルブフジトク(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブRoHS指令(10物質対応)対応
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
エアー抜バルブAMF型 シンコー[継手]エアー抜バルブAMF型シンコー[継手]
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A25B7L150L217関連資料(0.3MB) (0.4MB)バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
ハーネス フロント (1AMF) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AMF)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1AMF) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AMF)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ150C
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ450C
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ350C
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ250C
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF250C SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF250CSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ250C
AMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF350) SMCAMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF350)SMC
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF800 SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF800SMC
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
サイズ800
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF901 SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF901SMC
559,800税込615,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
サイズ900
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF801 SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF801SMC
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
サイズ800
【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V アサヒ理化製作所【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200Vアサヒ理化製作所
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から4日以内出荷
炉内をガス置換出来る様に一体成型し、扉との気密性を良くしてあります。標準でガス出入口ノズルもついていますので(本体後方)ガス準ガス雰囲気炉としても使用出来ます。セラミックファイバーによる熱板一体成形ですから従来の機種に比べて昇温時間が早く(1000℃迄約60分)尚高温での保持電力も少なくて経済的です。外壁の温度が上がらないようにクールファンを内蔵していますので熱くありません。
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF450C SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF450CSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
ボディサイズ450C付属品(B) ブラケット
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF850 SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF850SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
サイズ850
AMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF550) SMCAMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF550)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ550C
AMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF150) SMCAMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF150)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ボディサイズ150C
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF550C SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF550CSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
付属品(-) なし接続口径(06) 3/4ボディサイズ550Cねじの種類(N) NPT材質(ゴム)フッ素ゴムIN・OUT逆方向(-) なし
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF350C SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF350CSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
付属品(-) なしボディサイズ350Cねじの種類(F) G
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF150C SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF150CSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ150C材質(ゴム)フッ素ゴムIN・OUT逆方向(-) なし
リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max] エアレックスリハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max]エアレックス
61,900税込68,090
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力がありショックを和らげます。表面はスリップによる転倒の危険を防止する波形パターン加工です。軽くて持ち運びやすく、耐久性に優れています。コーナーは直角ですので、複数枚敷き詰めてスペースを広げる事ができます。汚れても水洗い可能です。
用途リハビリ、バランス運動、フィットネス材質PVC(塩化ビニル樹脂)発泡体
AMF - オーダリムーバルフィルタ SMCAMF - オーダリムーバルフィルタSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ550C
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AMF SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AMFSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
ゴミストッカーAMF型 引き戸式 四国化成ゴミストッカーAMF型 引き戸式四国化成
229,800税込252,780
1セット
19日以内出荷
メッシュは線材が外れない貫通かしめ工法を採用。選べる2タイプの屋根形状(アルミ押出形材屋根(SCのみ)、メッシュ屋根)設置方式は2タイプ(アンカー式、埋込式)
ステンカラー高さ(mm)2010主要材質アルミ扉開閉方式引き戸式
ゴミストッカーAMF型 開き戸式 四国化成ゴミストッカーAMF型 開き戸式四国化成
229,800税込252,780
1セット
19日以内出荷
メッシュは線材が外れない貫通かしめ工法を採用。選べる2タイプの屋根形状(アルミ押出形材屋根(SCのみ)、メッシュ屋根)設置方式は2タイプ(アンカー式、埋込式)
ステンカラー高さ(mm)2010主要材質アルミ扉開閉方式開き戸式
ゴミストッカーAMF型 オプション 四国化成ゴミストッカーAMF型 オプション四国化成
58,980税込64,878
1セット
19日以内出荷
ステンカラータイプGS棚セット(1セット入)梱包数1主要材質アルミ関連資料(5.48MB)
トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器トグルスイッチ MS-500シリーズミヤマ電器(38件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
のぼり用ポール回転頭(内径17.5mmΦ):J ジャストコーポレーションのぼり用ポール回転頭(内径17.5mmΦ):Jジャストコーポレーション(24件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
材質プラスチック、ABS内管(Φmm)17.5
のぼり用ポール横棒 ジャストコーポレーションのぼり用ポール横棒ジャストコーポレーション(3件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から4日以内出荷
破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
材質FRP
グリップポップスタンド ジャストコーポレーショングリップポップスタンドジャストコーポレーション(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
組立簡単なフロアスタンド。 グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます材質スチール、樹脂コーティング寸法(mm)鉄板:300×200質量(kg)1.7外径×内径(Φmm)16×13伸縮範囲(cm)130~240
...