カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ANP-1」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ANPベース 品川商工

    ANPベース

    品川商工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    束線バンドと組合せて使用する固定用ベー スです。 。 両面接着テープ付。 。各メーカーのナイロン製バンドの使用 が可能です。 。 ANP-。Dシリーズは、バンドの挿入が 2方向からできるタイプで、ビス固定も できます。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100 FACOM

    Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100

    FACOM
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD

    EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

    CKD
    ¥78,663~税込¥86,529~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 基板実装型 汎用リレー HEVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 汎用リレー HEVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    7日以内出荷
    保護構造フラックスタイト接点構成2a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)25動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC800V 20A/DC600V 25A(接点直列接続仕様の場合)/DC400V 20A(1a独立使用の場合)
  • 食器洗い乾燥機専用 給水栓継手 ANP12H720 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機専用 給水栓継手 ANP12H720

    Panasonic(パナソニック)
    ¥719税込¥791
    1個
    8日以内出荷
    パナソニック 食器洗い乾燥機専用 給水栓継手 です。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
  • ANP300 UHF帯 RFIDアンテナ unitech

    ANP300 UHF帯 RFIDアンテナ

    unitech
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    防塵・防水性能IP66に対応したUHF帯RFIDアンテナANP300です。(1個) RS804に接続可能
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様RFID:UHF寸法(mm)260×260×44質量(g)900周波数範囲(MHz)902-928防塵防水性能IP66コネクタN ジャック、位置:底部RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50利得(dB)9i偏波右円偏波動作温度範囲(℃)-40~85VSWR1.5以下
  • PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 1×100mm SLS ANP1X100SLS FACOM

    PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 1×100mm SLS ANP1X100SLS

    FACOM
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    73日以内出荷
    FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 シリコンカーボンブレード:丈夫で屈曲に強い。 バイマテリアルグリップは、衝撃、摩耗、および化学物質に耐性があります。
    用途スクリュードライバー規格NFISO8764-1、NFISO8764-2、ISO8764-1、ISO8764-2、DINISO8764-1、DINISO8764-2、ASMEB107.600商品構成単品
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    タイプグリップありコード長さ(m)1コード種類標準コード
  • 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器

    半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

    安立計器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
    コード長さ(m)1
  • テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード 安立計器

    テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード

    安立計器
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
    用途LEDの発熱の測定・実験等コード径(Φmm)2.3コード標準コード耐熱温度(℃)240被覆材シリコン
  • ANピン ANP-17S 2000本 タイルメント

    ANピン ANP-17S 2000本

    タイルメント
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-8064セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)17
  • 旋削チップ TNMG-MX 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-MX

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃強度に優れた断続切削用。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋼勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカMX切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種AC8020Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況一般
  • 静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ

    安立計器
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
    仕様グリップ:有コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上コード種類標準コード材質(パイプ)ステンレス(SUS316)可動範囲(°)ヘッド部:±4
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ
  • 低温用温度センサ BRシリーズ 安立計器

    低温用温度センサ BRシリーズ

    安立計器
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。
    コード長さ(m)1測定対象冷蔵・冷凍庫用プラグ形状ミニプラグコード種類標準コード
  • 微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器

    微小表面用温度センサ CSシリーズ

    安立計器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    タイプグリップあり使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1コード種類グリップあり/標準コード
  • ネジ止め温度センサ SCシリーズ 安立計器

    ネジ止め温度センサ SCシリーズ

    安立計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    8日以内出荷から14日以内出荷
    SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。
    用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定材質ネジ止め部材質/ステンレスコード長さ(m)1許容差±3.5℃(-40~150℃における)応答速度5秒プラグ形状ミニプラグ
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    12日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    タイプグリップありコード長さ(m)1ヘッド径(Φmm)27コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)コード種類標準コードパイプ形状ストレート
  • 自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器

    自重形温度センサ WEシリーズ

    安立計器
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    12日以内出荷
    WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
    タイプグリップなし使用温度範囲(℃)-50~250ヘッド径(Φmm)20×34熱電対Kタイププラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)コード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    12日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    タイプ標準タイプ(テープ幅)コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    12日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    形状【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出)タイプ標準タイプ(テープ幅)使用温度範囲(℃)-50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350)コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)コード種類高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4)
  • 【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器

    【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット

    安立計器
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    12日以内出荷
    接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
    使用温度範囲(℃)-50~800測定範囲(℃)0~1200(放射温度計)分解能(℃)1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~1250許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
  • 【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器

    【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット

    安立計器
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    20日以内出荷
    接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
    使用温度範囲(℃)-50~500測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)分解能(℃)0.1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~525.0許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
  • 熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ 安立計器

    熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ

    安立計器
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    21日以内出荷
    AWシリーズは半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な”熱電対付きシリコンウェーハ”です
    用途シリコンウェーハを用いた半導体製造工程でのレジスト装置内のステージ温度測定等使用温度範囲(℃)0~500コード長さ(m)1許容差±5.0℃(100~200℃における)熱電対Kタイプ寸法(inch)(ウェーハ)5プラグ形状ミニプラグ点数5(センサー)