カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「APN122DNR」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    取扱い終了
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    仕様過電圧カテゴリ:II、最小適用負荷(参考):AC/DC3V・5mA形状丸形電圧(V)(照光部)AC/DC24保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600発光色赤使用周囲温度(℃)非照光_-25~+70(氷結しないこと)、照光_-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度30~85%RH(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-40~+80(氷結しないこと)定格使用電流(A)AC12_24V:10接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニットは2.5)耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅0.5mm、耐久:30Hz、片振幅1.5mm定格通電電流(A)10受金BA9S絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)耐衝撃誤動作:100m/s2、耐久:1000m/s2
  • 30Φ丸形LED照光 IDEC(和泉電気)

    30Φ丸形LED照光

    IDEC(和泉電気)
    取扱い終了
    保護構造閉鎖形、IP40取付穴径Φ30.5+0.5mmレンズ形状丸形
関連キーワード
apn116dnr特集