曜日別特売

TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)

TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) - IDEC(和泉電気)

フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。

仕様
過電圧カテゴリ:II、最小適用負荷(参考):AC/DC3V・5mA
形状
丸形
電圧(V)
(照光部)AC/DC24
保護構造
IP65(IEC 60529)
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
耐電圧
(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
発光色
赤
使用周囲温度(℃)
非照光_-25~+70(氷結しないこと)、照光_-25~+50(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
使用周囲湿度
30~85%RH(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
定格使用電流(A)
AC12_24V:10
接点仕様
銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニットは2.5)
耐振動
誤動作:5~55Hz、片振幅0.5mm、耐久:30Hz、片振幅1.5mm
定格通電電流(A)
10
受金
BA9S
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐衝撃
誤動作:100m/s2、耐久:1000m/s2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80103138APN122DNR
¥1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする