カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
    • レギュレータ(26)
絞り込み
ブランド
  • SMC(26)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(6)
  • 0.05~0.4(2)
  • 0.05~0.85(17)
接続口径
  • 1/4(9)
  • 3/8(9)
  • 1/2(1)
  • 3/4(2)
  • R(PT)1/4(10)
  • Rc(PT)1/4(11)
  • Rc(PT)3/8(6)
  • Rc(PT)1(1)
圧力計
  • NPNオープンコレクタ(4)
  • PNPオープンコレクタ(3)
  • なし(8)
  • 丸形圧力計(12)
  • 圧力計付(7)
  • 角形圧力計(2)
ねじの種類
  • Rc
  • G(9)
  • NPT(10)
流れ方向
  • 右→左(7)
  • 左→右(24)
右→左・左→右
ボディサイズ
  • 25(22)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
25・30・40・50
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(9)
  • リリーフタイプ(24)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AR25」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02BGSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から15日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BGSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボディサイズ25
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03SMC
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ25
レギュレータ (AR25K-~) SMCレギュレータ (AR25K-~)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵。
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
レギュレータ AR-Aシリーズ AR25 SMCレギュレータ AR-Aシリーズ AR25SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ボディサイズ25
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ボディサイズ25
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03HSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ボディサイズ25設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03M1 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03M1SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ボディサイズ25管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BE1 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BE1SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ25ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25K SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25KSMC
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
ボディサイズ25
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02GSMC
9,798税込10,778
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
ボディサイズ25設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03GSMC
9,798税込10,778
1個
11日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ25ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02HSMC
8,198税込9,018
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
ボディサイズ25
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02GH SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02GHSMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
仕様(-X440) 高温ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-Bシリーズ SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-BシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ/二次電池対応シリーズ 25A-AR-Bシリーズ SMCレギュレータ/二次電池対応シリーズ 25A-AR-BシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
圧力計圧力計なし
25A-AR20(K)-DSeries 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) SMC25A-AR20(K)-DSeries 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)SMC
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル下向き機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) SMC25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
仕様取付オプション:なしボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:Mpa
25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) SMC25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
仕様逆流機能なし取付ブラケット付ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
vtr250特集