カテゴリ

  • バイク純正部品(2,772)
  • 機構部品(282)
  • トラック純正部品(281)
  • 農業機械(274)
  • バイク部品(252)
  • パソコン/周辺機器(250)
  • 制御機器(210)
  • 作業服(206)
  • 自動車純正部品(194)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(176)
  • FA担当者のオススメ新商品(113)
  • メカニカル部品(100)
  • 自転車部品(91)
  • 学童・教育用品(82)
  • 切削工具(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 医療(50)
  • 照明(49)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 家電(38)
  • 物流用品(37)
  • オフィス家具(27)
  • 食品・飲料(27)
  • 測定用品(23)
  • 作業工具(23)
  • 厨房用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 空調・電設資材(14)
  • 電動工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 清掃用品(13)
  • 事務用品(13)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 介護用品(9)
  • カー用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 研磨材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 完成車(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ARB」の検索結果

関連キーワード
5,861件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
404税込444特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
レギュレータ (ARB~) SMCレギュレータ (ARB~)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
黄銅 スペーサー(丸型 ) / ARB-CE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型 ) / ARB-CE廣杉計器
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型)/ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)/ARB-E廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から19日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
(1ARB)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)(1ARB)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付 / ARB-SE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付 / ARB-SE廣杉計器
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品) 廣杉計器BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品)廣杉計器
429税込472特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5外径(Φmm)6材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P” FENIX(フェニックス)リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P”FENIX(フェニックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番337-3316全長(mm)76容量4000呼称21700型充電電圧(V)上限3.6外径(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-LP-3000” FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-LP-3000”FENIX(フェニックス)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番394-0388適合機種HP16R幅(mm)56全長(mm)51ブラック容量2000高さ(mm)48奥行(mm)12充電電圧(V)3.6V外径(mm)37
BS マルスペーサー ARB 大阪魂BS マルスペーサー ARB大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
リチウムイオン専用充電電池 ARB-L16-800UP FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 ARB-L16-800UPFENIX(フェニックス)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番601-5027幅(mm)16.7高さ(mm)35電源(V)3.6充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)800ポート充電:USB-Type-C
リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400UFENIX(フェニックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
マイクロUSBポートまたは外部バッテリーチャージャーで充電可能です。
用途FENIXブランド専用充電池として。トラスコ品番595-2449幅(mm)18.6容量3400高さ(mm)70電源(V)3.6充電電圧(V)最大3.6
PISTON   13101K0ARB0 ホンダPISTON 13101K0ARB0ホンダ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
SHAFT,BALANCER   13421K0ARB0 ホンダSHAFT,BALANCER 13421K0ARB0ホンダ
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
エンブレム  600 68131-14J00-ARB スズキエンブレム 600 68131-14J00-ARBスズキ
499税込549
1個
4日以内出荷
ニッケルBS(-)マルスペーサーARB 大阪魂ニッケルBS(-)マルスペーサーARB大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
CYLINDER COMP  12100K0ARB0 ホンダCYLINDER COMP 12100K0ARB0ホンダ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
ボックス シートテール 45550-47H00-ARB スズキボックス シートテール 45550-47H00-ARBスズキ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
CRANK SHAFT COMP   13000K0ARB0 ホンダCRANK SHAFT COMP 13000K0ARB0ホンダ
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
テープ フューエルタンクカバー レフト 68116-14J00-ARB スズキテープ フューエルタンクカバー レフト 68116-14J00-ARBスズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
真鍮フック(フォトフレーム用) ARB GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(フォトフレーム用) ARBGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
719税込791
1個
5日以内出荷
真鍮製のフックです。アラベスク調のデザインをした軽量額用フックです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(2.4×13 1P)材質真鍮金色耐荷重(kg)約0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×51×7仕上真鍮磨き仕上げ
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-BE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-BE廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
テープ フューエルタンクカバー ライト 68115-14J00-ARB スズキテープ フューエルタンクカバー ライト 68115-14J00-ARBスズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
(MX916)ZB SHACKLE / ARB 三菱ふそう(MX916)ZB SHACKLE / ARB三菱ふそう
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-ERoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.35ねじ径M1.7表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB203V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB203VPanasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/ARB-SEB 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/ARB-SEB廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒ニッケルメッキ
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/ARB-SE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/ARB-SE廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
(76583)プレート,コーシヨン,FRA,ARB(エア インテーク(シヤシ)) 日野自動車(76583)プレート,コーシヨン,FRA,ARB(エア インテーク(シヤシ))日野自動車
321税込353
1個
7日以内出荷
Panasonic SMDレジスタ, 24kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB243V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 24kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB243VPanasonic(パナソニック)
279税込307
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)24定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 18kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB183V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 18kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB183VPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 0.05 → 0.25 Wの定格電力を選択可能. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。シリーズERA抵抗(kΩ)18定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB103V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB103VPanasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 Ω-100 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.91kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB1911V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1.91kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB1911VPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 0.05 → 0.25 Wの定格電力を選択可能. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.91定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.69kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB1691V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1.69kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB1691VPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 0.05 → 0.25 Wの定格電力を選択可能. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.69定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 3.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB3401V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 3.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB3401VPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)3.4定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB202V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB202VPanasonic(パナソニック)
309税込340
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB153V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB153VPanasonic(パナソニック)
289税込318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 Ω-100 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)15定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB104V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB104VPanasonic(パナソニック)
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB162V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB162VPanasonic(パナソニック)
409税込450
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.6定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
関連キーワード
...