カテゴリ

  • バイク純正部品(909)
  • パソコン/周辺機器(564)
  • 制御機器(440)
  • トラック純正部品(424)
  • 機構部品(342)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(327)
  • バイク部品(293)
  • 自動車純正部品(284)
  • 学童・教育用品(245)
  • 科学研究・開発用品(243)
  • メカニカル部品(209)
  • カー用品(202)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 農具(142)
  • 作業工具(108)
  • 家電(104)
  • 測定用品(97)
  • 電気材料(57)
  • 防災用品(56)
  • 農業機械(45)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(30)
  • 空調・電設資材(29)
  • 物流用品(28)
  • 安全標識(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 洗車・清掃(25)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 切削工具(24)
  • 自転車部品(24)
  • オフィス家具(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 事務用品(23)
  • 照明(19)
  • 作業服(19)
  • 清掃用品(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 医療(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 梱包用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 安全保護具(12)
  • 日用品(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 安全用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 防犯用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 研磨材(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 電動工具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 保管用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 建築金物(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 厨房用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗料(5)
  • 理美容(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 縫製用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ARS」の検索結果

5,958件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARS15S アルミスライドレール イマオコーポレーションARS15S アルミスライドレールイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,252税込1,377
1本
当日出荷
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
ARS錠 長沢製作所ARS錠長沢製作所
9,198税込10,118
1個
当日出荷から6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
ARS20S アルミスライドレール イマオコーポレーションARS20S アルミスライドレールイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,358税込1,494
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用) モトユキ万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)モトユキ
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷から7日以内出荷
多種材切断に最適!コンビ刃。
適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.91インチ当たり山数10/14切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
ロールシーツ ARSシリーズ AITEXロールシーツ ARSシリーズAITEX
21,980税込24,178
1ケース(4本)
5日以内出荷
●吸水性のレーヨン不織布にPEフィルムをラミネート加工した、吸水/防水の医療用ロールシーツです。
仕様4本入材質レーヨン不織布、ポリエチレンフィルムミシン目なし
ARS リング付六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ARS リング付六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,198税込1,318
1セット(7本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
ロールシーツ ARSシリーズ AITEXロールシーツ ARSシリーズAITEX
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
吸水性のレーヨン不織布にPEフィルムをラミネート加工した、吸水/防水の医療用ロールシーツです。
材質レーヨン不織布、ポリエチレンフィルム
ARS20D アルミスライドレール イマオコーポレーションARS20D アルミスライドレールイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。
種類スライド形段数3材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS 協和丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS協和
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
◎ステンレス製の金属製オイルゲージです。◎KIM型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性、耐薬品性に優れた最上級品です。◎本体はSUS304、レンズに特殊耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたテフロンパッキンを使用しています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。
形状丸形シリーズKIM-ARS寸法F(mm)2
アングル用振れ止め金具 □ARS10 ネグロス電工アングル用振れ止め金具 □ARS10ネグロス電工
679税込747
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
アラームユニット(セパレートタイプ) ARS 河村電器産業アラームユニット(セパレートタイプ) ARS河村電器産業
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
個別警報2出力タイプ
寸法(mm)310×700×180
ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ コガネイロッドスライダ 複動形 ARSシリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションゴムバンパ方式ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)
ARS ボーリングカートリッジ CC.. チップ ワルターARS ボーリングカートリッジ CC.. チップワルター
21,980税込24,178
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-17ARS 高階救命器具小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-17ARS高階救命器具
5,798税込6,378
1着
6日以内出荷
体格の大きい人向け、通気性を重視した腰紐で固定するモデル
浮力(kg)約8.5仕様国土交通省型式承認品質量(g)約400胴回り(mm)(最大着用)1350
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-24ARS 高階救命器具小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-24ARS高階救命器具
6,998税込7,698
1着
6日以内出荷から9日以内出荷
落水時に救命胴衣の脱げ防止する、安全性重視のタイトなサイズ設計モデル
浮力(kg)約8.5仕様国土交通省型式承認品質量(g)約470胴回り(mm)(最大着用)1200
ARS-3 AERO-R1用オプションシールド(ノーマルカラー) OGK KABUTOARS-3 AERO-R1用オプションシールド(ノーマルカラー)OGK KABUTO
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
・AERO-R1ヘルメット着用の選手に供給する実戦用スペシャルシールド ・AERO-R1に標準で付属するAR-3シールドを約50%軽量化した超軽量モデル ・0.8mm厚のポリカーボネイト素材を採用することで、奥行き感を感じさせず、より自然でクリアな視界感を実現 ・アイウェアとして代用できる実用的カラー ・雨天でも走りに集中できる良好な視界 ・空気抵抗低減を考慮したエアロ形状
質量(g)22
(MK335)S/ARS ASSY, 三菱ふそう(MK335)S/ARS ASSY,三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
アラームユニット ARSシリーズ 河村電器産業アラームユニット ARSシリーズ河村電器産業
73,980税込81,378
1個
13日以内出荷
ARS-3シールド オールデイ調光 OGKARS-3シールド オールデイ調光OGK
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
AERO-R2、AERO-R2TR、HIKE、VITT、REZZA-3、CANVAS-SMART 対応OPTION薄型のポリカーボネイト素材を採用することで、奥行き感を感じさせず、 より自然でクリアな視界感を実現。アイウェアとして代用できる実用的カラー雨天でも走りに集中できる良好な視界空気抵抗低減を考慮したエアロ形状※実使用優先の「選手用スペシャルシールド」のため、製造過程において鼻部分などに成型シワ(ヒダ)のような事象が発生している場合があります。視界を妨げる要因とはなりませんが、予めご了承ください。
用途可視光線透過率:88~28%紫外線カット率:89%以上参考重量:28g材質:ポリカーボネイト付属品:専用クロスバッグ×1枚
Panasonic 高周波リレー (RFリレー) 24V dc 75Ω SPDT, ARS1124 Panasonic(パナソニック)Panasonic 高周波リレー (RFリレー) 24V dc 75Ω SPDT, ARS1124Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様最大動作時間:3GHz、アイソレーション:30 @ 3 GHz dB、VSWR 電圧定在波比:1.4 @ 3 GHz取付方式基板実装接点構成SPDTインピーダンス75Ω接触抵抗(mΩ)100接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)2880コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性高周波ARSシリーズ. この高周波数マイクロ波リレーは、インピーダンスが50又は75オームで最高3 GHzの周波数を切り替えます。わずか14 x 8.6 x 7 mmのコンパクトな超ミニチュア設計を採用しています。. 超ミニチュア設計 スルーホール及び表面実装タイプ 最大3 GHzの優れた高周波特性 インピーダンス: 50 Ω及び75 Ω 放送、ビデオ、測定、携帯電話基地局、通信用途向け挿入損失(dB)0.5 @ 3 GHzコイル電力(mW)200最大動作温度(℃)70ラッチあり
ARS-3 AERO-R1用オプションシールド(ミラーカラー) OGK KABUTOARS-3 AERO-R1用オプションシールド(ミラーカラー)OGK KABUTO
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
・AERO-R1ヘルメット着用の選手に供給する実戦用スペシャルシールドのミラータイプ ・AERO-R1に標準で付属するAR-3シールドを約50%軽量化した超軽量モデル ・0.8mm厚のポリカーボネイト素材を採用することで、奥行き感を感じさせず、より自然でクリアな視界感を実現 ・アイウェアとして代用できる実用的カラー ・雨天でも走りに集中できる良好な視界 ・空気抵抗低減を考慮したエアロ形状
質量(g)22
ライフジャケットTK18ARS トーエイライトライフジャケットTK18ARSトーエイライト
9,998税込10,998
1着
6日以内出荷
全ての小型船舶で利用可能 国土交通省型式承認品(Type A)
用途一般用仕様反射材・ホイッスル付、ベルト式サイドアジャスト可能材質ポリエステル/芯材:ポリエチレンオレンジサイズフリー浮力(kg)7.5以上/24時間
アラームユニット ARSシリーズ 河村電器産業アラームユニット ARSシリーズ河村電器産業
80,980税込89,078
1個
13日以内出荷
アングル用接続部振れ止め金具 □ARS12 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具 □ARS12ネグロス電工
749税込824
1個
16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
UDGスマートゲート ARS サンポールUDGスマートゲート ARSサンポール
299,800税込329,780
1台
21日以内出荷
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。 バイク・自転車の侵入を抑止し、通過者はストレートな導線でアクセス可能
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア材質ステンレス仕上H.L.#240タイプUDGスマートゲート寸法(mm)WP970×DP500×H1400/Φ48.6(t2.0)
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)スーパーツール(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)310最大長(mm)1100材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0
CD DVDケース 薄型タイプ モノタロウCD DVDケース 薄型タイプモノタロウ(55件のレビュー)
269税込296
1パック(10枚)
当日出荷
収納枚数(枚)1材質ポリスチレンクリア質量(g)約36外形寸法(mm)約142×125×5.2
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウUSB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブルモノタロウ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ TRUSCOエアもれシャボンスプレー ノンガスタイプTRUSCO
649税込714
1本(500mL)
当日出荷
吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。ピンク主成分せっけん危険物の類別非危険物原液量(mL)500
車載スマホスタンド(ゲル吸盤) エレコム車載スマホスタンド(ゲル吸盤)エレコム(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
質量(g)124付属品ゴム足×2 設置補助板×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
スマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ エレコムスマホホルダー 車用 スマホスタンド 幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプエレコム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。
その他エアコン取付 フリップケース対応付属品ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU質量(g)114対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下
油砥石さくら 大和製砥所油砥石さくら大和製砥所(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
油含浸を行っているので、そのままの使用でも滑らかな使用感があります。また少し研削液をつけて使用すればより一層、作業能率が向上し、従来の油砥石より高精度な仕上がり面を実現します。
用途バリ取り用、面取り用、面修正などに。形状RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エアーガン 嵐 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]エアーガン 嵐ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3使用温度(℃)5~60材質アルミ質量(g)240
エアラインレール allsafeエアラインレールallsafe(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ジュラルミン適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
材質SA(耐酸鋼)
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)スーパーツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。最大使用荷重(kg)2自然長(mm)410最大長(mm)1600材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)70芯径(mm)1.2コード径(Φmm)4.0
...