カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,754)
- 農業機械(2,495)
- 保管用品(621)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(580)
- 制御機器(563)
- 船舶用品・漁業資材(399)
- 電気材料(308)
- 物流用品(289)
- バイク部品(261)
- 作業服(192)
- パソコン/周辺機器(188)
- 住設機器(162)
- 自動車純正部品(153)
- 科学研究・開発用品(135)
- バイク純正部品(130)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(115)
- メカニカル部品(101)
- トラック純正部品(77)
- FA担当者のオススメ新商品(72)
- 建材・エクステリア(66)
- 空調・照明・電設資材(48)
- ねじ・ボルト・釘(37)
- 学童・教育用品(24)
- 作業工具(22)
- 測定用品(21)
- 自転車部品(18)
- オフィス家具(16)
- 安全保護具(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 切削工具(12)
- 機構部品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 店舗什器・備品(10)
- 防犯用品(10)
- テープ(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 家電(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 電動工具(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 建築金物(6)
- 日用品(5)
- 安全用品(4)
- 医療(4)
- 事務用品(4)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 防災用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 完成車(3)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 工進(5,540)
- タカチ電機工業(700)
- サンコー(三甲)(602)
- 長谷川工業(274)
- INAX(LIXIL)(164)
- MAD MAX(マッドマックス)(159)
- SLASH(156)
- ホンダ(148)
- RS PRO(135)
- SLASH(シンメン)(129)
- 日立産機システム(127)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(112)
- 三菱ふそう(106)
- 富士コンプレッサー(105)
- SMC(103)
- アネスト岩田(92)
- 住友重機械工業(70)
- トヨタ(69)
- シンコール(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「ASL」の検索結果

貼付型ワンタッチスペーサー ASLシリーズ
タカチ電機工業¥199~税込¥219~1袋(10個)翌々日出荷基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
LEDどこでもセンサーライト ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能
ライテックス(ムサシ)(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100電球CREE製 1W 高輝度白色LED質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1トラスコ品番447-3256電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m保護等級IP43使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感センサー電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用感知方式人感+明暗点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)電球の種類LED
L型回転灯 ASL型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。種別ASL回転灯口金BA15S/19閃光数(min-1[回/分])約130電球形状G18対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用取付後高さ(mm)165最大外径(mm)110防塵・防噴流 保護特性記号IP54
どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093)
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。用途照明・防犯・節電・非常灯に電球の種類高照度白色LED、1W設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)250保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内アーム寸法(mm)130バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)バッテリー電圧(V)3.6検知距離(m)4センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲水平約100°ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚バッテリー容量(mAh)500明るさ(Lm)110灯数1灯点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)エコロジー商品省エネ
ミーティングチェアASL-110PPシリーズ
アイリスチトセ¥8,998税込¥9,8981脚当日出荷背・座樹脂製なので軽くて持ち運びがしやすく、汚れてもお手入れが大変しやすいです。スタッキングできる構造なので使用しない時は、省スペースで収納できます。(8脚まで)。ベーシックなカラーを採用してますので、会議室、ミーティングテーブル、食堂など幅広いシーンで使用できます。用途会議室、ミーティングスペース・食堂用の椅子です。材質背・座:ポリプロピレン(PP)、脚:スチール(電着塗装)幅(mm)490質量(kg)4高さ(mm)750種類ミーティングチェア奥行(mm)525キャスターなし張地ポリプロピレン肘掛なし本体質量(kg)4座幅(mm)430座高(mm)415座奥行(mm)455グリーン購入法適合色(脚部)シルバースタッキング可メモ台なし
どこでもセンサーライトダブル(ASL-092)
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。用途照明・防犯・節電・非常灯に電球の種類高照度白色LED、0.75W×2設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)200保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内アーム寸法(mm)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×113×102使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池アルカリ単3乾電池3本(別売)検知距離(m)4センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲水平約100°電池寿命約120日(1日10回点灯時/センサーモード)設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚アズワン品番64-8901-24明るさ(Lm)170灯数2灯点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)エコロジー商品省エネ
小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷から3日以内出荷Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色無
ミーティングチェアASL-110PPシリーズ
アイリスチトセ¥8,998税込¥9,8981脚翌日出荷背・座樹脂製なので軽くて持ち運びがしやすく、汚れてもお手入れが大変しやすいです。スタッキングできる構造なので使用しない時は、省スペースで収納できます。(8脚まで)。ベーシックなカラーを採用してますので、会議室、ミーティングテーブル、食堂など幅広いシーンで使用できます。用途会議室、ミーティングスペース・食堂用の椅子です。トラスコ品番790-1984材質背・座:ポリプロピレン(PP)、脚:スチール(電着塗装)幅(mm)490質量(kg)4色ブラック高さ(mm)750奥行(mm)525キャスターなし張地ポリプロピレン肘掛なし座幅(mm)430座高(mm)415材質(脚部)スチール(電着塗装)座奥行(mm)455材質(背)ポリプロピレングリーン購入法適合色(脚部)シルバースタッキング可メモ台なし色(座面)ブラック色(背面)ブラック
カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用
3R(スリーアール)¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。材質ABS+PC質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22充電時間約2時間動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数【カメラ】約200万画素アズワン品番60-2879-31電圧×電流(VA)5V/2A
カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用・肌用
3R(スリーアール)¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。 お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。材質ABS+PC質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22充電時間約2時間動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数【カメラ】約200万画素アズワン品番60-2879-32電圧×電流(VA)5V/2A
ASL503MRX(HEX
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(6個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築頭部形状六角ねじの呼び6
ASL503MRX(ナベ
大阪魂¥12,727~税込¥14,000~1袋(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ASL503頭部形状ナベねじの呼び4
ASL503MRXバリスター
大阪魂¥667税込¥7341袋(24個)ほか翌々日出荷アルミ薄板に保持力を与えて、締結可能とすると為に開発されたステンレスドリルねじです。 抜群のねじり強さと保持力を背景に、効率的な施工性、ねじ込みの速さ、優れた耐食性を実現させました。 耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス適合板厚(mm)アルミ板:0.8~2.0、鉄板:0.8~1.2寸法D(mm)8寸法h(mm)3穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ASL503MRX(マルサラD6
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)ほか翌々日出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ASL503![HDMIセレクター ケーブル付 ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動] ELPA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82724243-220623-02.jpg)
HDMIセレクター ケーブル付 ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動]
ELPA¥2,279税込¥2,5071個当日出荷4K2K(3840×2160)解像度対応 3D、HDCP対応 動作を安定させる外部電源サポート搭載(USB電源ケーブル付属) 電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付 各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)付属品HDMIケーブル(HDMI1.4準拠タイプA、約1m)、USB電源ケーブル(約1m)質量(g)約45規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4)準拠、HDCP対応出力HDMI1端子ケーブル長(m)対応:IN/OUT 合計最大約5以内入力HDMI3端子外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×18.5×58.6対応解像度4K2K(3840×2160) 30Hz、1080p(FULL HD)、1080i、720p、480p、480i
MRX皿(ステンレス ASL503) (小箱)
日本パワーファスニング¥22,980税込¥25,2781箱(1000個)翌々日出荷ねじの呼びM4長さ(mm)19材質ステンレス種類MRX皿適合板厚(mm)1.5~3.2頭径(Φmm)8頭部形状皿頭高さH(mm)3
MRXナベ(ステンレス ASL503) (小箱)
日本パワーファスニング¥10,980税込¥12,0781箱(300個)翌々日出荷ねじの呼びM5長さ(mm)35材質ステンレス種類MRXナベ適合板厚(mm)1.6~4.0頭径(Φmm)9.3頭部形状ナベ頭高さH(mm)3.2
タップタイプ (+)Sタイプトラス (ASL516)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(20個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ASL516十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98頭部形状トラス寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4
タップタイプ (+)Sタイプナベ (ASL516)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(20個)翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)8材質ASL516十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98頭部形状ナベ寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7
BK ASL503MRX(マルサラD6
大阪魂¥21,980~税込¥24,178~1袋(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス表面処理BKねじの呼びd4
DCモーターシーリングファンライト ASLシリーズ
TAIKO DENKI¥42,900税込¥47,1901個8日以内出荷振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファンライト。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/白塗装、プラスチック/白●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:昼白色5000K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3900Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:144.4Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。アズワン品番65-3657-86
MRXHEX(No.5)(ステンレス ASL503)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM5.5材質ステンレス種類MRXHEX寸法H(mm)4.5適合板厚(mm)(最大)12寸法B(mm)8寸法Dk(Φmm)10.5
DCモーターシーリングファンライト ASLシリーズ
TAIKO DENKI¥42,900税込¥47,1901個10日以内出荷振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファンライト。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高等延長パイプの長さにより変わります。)仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/黒塗装、プラスチック/黒●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:電球色2700K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3320Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:122.9Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。アズワン品番65-3657-85
タップタイプ (+)Sタイプトラス(SUS ASL516)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(500個)翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS ASL516十字穴番号2頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法m(mm)(最大)4.7穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法dk(Φmm)9.4ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
アクリル商品台ロータイプ(大)ASL-2
アルファ¥789税込¥8681個5日以内出荷目線をとらえ商品を際立たせるディスプレイ台材質アクリル透明2.0mmt寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×100×150
タップタイプ (+)Sタイプナベ(SUS ASL516)(小箱)
大阪魂¥5,898~税込¥6,488~1箱(500個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS ASL516十字穴番号2頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)(最大)4.1穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法dk(Φmm)7ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
タップタイプ (+)Sタイプ皿(小頭) D=6 (ASL516)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(20個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ASL516十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
ASL503MRX(シールHEX
大阪魂¥9,112税込¥10,0231袋(80個)9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築長さ(mm)60頭部形状六角ねじの呼び6
...























![HDMIセレクター ケーブル付 ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動] ELPA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82724243-220623-02.jpg)