カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(465)
  • 農業機械(379)
  • 制御機器(373)
  • パソコン/周辺機器(325)
  • 自転車部品(121)
  • トラック純正部品(121)
  • バイク純正部品(118)
  • メカニカル部品(56)
  • 自動車純正部品(56)
  • バイク部品(53)
  • 切削工具(45)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 住設機器(27)
  • 測定用品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 物流用品(17)
  • 建築金物(14)
  • オフィス家具(11)
  • 梱包用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 機構部品(8)
  • 完成車(8)
  • 事務用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)

「ASR」の検索結果

関連キーワード
2,414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼付型スペーサー ASRシリーズ タカチ電機工業貼付型スペーサー ASRシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷
M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アズプロ分析天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウスアズプロ分析天秤 ASRシリーズアズワン×オーハウス
154,440税込169,884
1個
当日出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90計量皿形状ひょう量単位ミリグラム、グラム、キログラム
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウスアズプロ電子天秤 ASRシリーズアズワン×オーハウス
95,100税込104,610
1個
当日出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
用途電源:AC100V 50/60Hz種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
AsReader RFID ASR-030D アスタリスクAsReader RFID ASR-030Dアスタリスク
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 FCCとCEを取得しています。 アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル材質ポリカーボネイト幅(mm)63.7高さ(mm)9.7質量(g)約75(電池含む)規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2)適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠機能読み取り/書き込み/ロック/消去読取(mm)約1000インターフェースMFi on Lightningバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh充電時間約2時間(内蔵バッテリー)動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)送信出力250(特定小電力)保存環境-20~60℃、10~95%RH耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様)充電方式Magconnケーブルキー2トリガキー偏波円偏波(アンテナ内蔵)稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回商品タイプスマートフォン装着型読取方式レーザー
アズプロ分析天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウスアズプロ分析天秤 ASRシリーズアズワン×オーハウス
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。 RS232端子を標準装備しています。 風防付きです。
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウスアズプロ電子天秤 ASRシリーズアズワン×オーハウス
103,900税込114,290
1個
翌々日出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。 RS232端子を標準装備しています。
(1ASR)ハーネス、インストルメント MAZDA(マツダ)(1ASR)ハーネス、インストルメントMAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
エアセービングバルブ (ASR~) SMCエアセービングバルブ (ASR~)SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 廣杉計器セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品廣杉計器
3,198税込3,518特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E アズワン【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/Eアズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)最小表示(mg)0.1直線性±0.2mg秤量(g)220サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/Eアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)420サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/Eアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)4200サービス分類レンタル
MX Series(MXQ16-40ASR) SMCMX Series(MXQ16-40ASR)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
MX Series(MXQ20-100ASR) SMCMX Series(MXQ20-100ASR)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
【レンタル】アズプロ電子天秤 220g ASR223/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 220g ASR223/Eアズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)220サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/Eアズワン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)2200サービス分類レンタル
MX Series(MXS16-30ASR) SMCMX Series(MXS16-30ASR)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動
MX Series(MXQ8-20ASR) SMCMX Series(MXQ8-20ASR)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・ロング)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・エキストラロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・エキストラロング)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃数2関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
フェンダ フロント 53111-48H00-ASR スズキフェンダ フロント 53111-48H00-ASRスズキ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
AS Series(ASR) SMCAS Series(ASR)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
(89738)スイッチ; ASR いすゞ自動車(89738)スイッチ; ASRいすゞ自動車
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
(18234)スイッチ; ASR いすゞ自動車(18234)スイッチ; ASRいすゞ自動車
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-50ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-50ASRSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)50アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) M5×0.8
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30ASR) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS8-30ASR)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)30アジャスタボルト(-) 標準ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
TR14ASR1N ITT CANNONTR14ASR1NITT CANNON
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-40ASR) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS8-40ASR)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)40アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-75ASR) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-75ASR)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASR) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASR)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)30アジャスタボルト(-) 標準ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-10ASR) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS16-10ASR)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)10アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30ASRSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) Rc
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-100ASR) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS16-100ASR)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-75ASR) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS16-75ASR)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
TR20ASR1N ITT CANNONTR20ASR1NITT CANNON
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50ASRSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-75ASR SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-75ASRSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-75ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-75ASRSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
...