カテゴリ

  • 制御機器(194)
  • 測定用品(74)
  • 自動車用オイル・ケミカル(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 農業機械(28)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 電気材料(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 作業服(14)
  • 清掃用品(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 家電(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 機構部品(6)
  • 手袋(5)
  • バイク部品(4)
  • 日用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み

「ATEX」の検索結果

611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX イマオコーポレーションサーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEXイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX イマオコーポレーションスター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEXイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け
仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
ベッドサイドテーブル ATEX(アテックス)ベッドサイドテーブルATEX(アテックス)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
レバー操作で簡単高さ調整。ガススプリングにより無段階(約66~91cm) に高さ調節可能。 移動に便利なキャスター付。テーブルの支柱側2箇所に固定できるストッパー付。 天板の周りに浅いフチをプラス。
材質本体:鋼(粉体焼付塗装・クロムメッキ処理)・PP・POM/天板:MDF(合成樹脂繊維板・PVC樹脂貼り)質量(kg)12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約90×42×66~91高さ(cm)テーブル:約66~91寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)天板:90×40×1.8
アーチ型フリーデスク ATEX(アテックス)アーチ型フリーデスクATEX(アテックス)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
ベッドや布団で食事や読書に便利なフリーデスク 便利なサイドラック・フチ付き天板・キャスター付き
材質本体:鋼(粉体焼付塗装・クロムメッキ処理)・PP/天板:MDF(合成樹脂繊維板・PVC樹脂貼り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約115~157×60×73~98高さ(cm)テーブル:約44~84・4段階調節
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデル ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデルストリームライト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90340)も使用可能です。
トラスコ品番560-8122セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池(3本)明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆ストリームライト
35,980税込39,578
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコードトラスコ品番561-4033材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180レッド保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
Telemecanique Sensors ATEX XCSA 安全インターロックスイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ATEX XCSA 安全インターロックスイッチTELEMECANIQUE SENSORS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSA範囲Preventa接続ねじ材質(ハウジング)金属ロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Schmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Correge Pt100 センサ PT100 6mm 60mm クラスA  ATEX CorregeCorrege Pt100 センサ PT100 6mm 60mm クラスA ATEXCorrege
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:60mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2.5m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:3 、 精度:クラスA 、 危険区域認証:ATEXRoHS指令(10物質対応)対応
オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合NBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
18日以内出荷
ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ [[QLGAX-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:-20℃-150℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
ハンドリール ATEX環境対応 マクセルハンドリール ATEX環境対応マクセル
139,800税込153,780
1個
18日以内出荷
別売のバイラーやサンプラープロ等のサンプラーと組み合わせてお使いいただけます。ATEX環境でお使いいただけます(アースおよびクリップ付き)。写真右が本製品です。赤い取っ手付きは5070W-01(重耐久タイプ)。材質:伝導性プラスチック(ポリアミド)&アルミ製。下降ケーブルは別途ご購入下さい。火花が散らないケーブルをお使いください。銅性を推奨します。別売銅編込みコード:5070C-XX
用途品証・製造・調剤他質量(g)660奥行(mm)55最大幅(mm)250リール径(Φmm)175
オイルプラグ PO イマオコーポレーションオイルプラグ POイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様防爆仕様材質(本体)特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー使用温度範囲(℃)-20~80材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
ハンドリール(重耐久タイプ) 非ATEX マクセルハンドリール(重耐久タイプ) 非ATEXマクセル
41,980税込46,178
1個
18日以内出荷
別売のバイラーやサンプラープロ等のサンプラーと組み合わせてお使いいただけます。ATEX環境ではお使いいただけません。ATEX環境では。5070D-05(伝導性プラスチック、アースおよびクリップ付き)をお使いください。写真赤い取っ手付きが5070Wです。材質:プラスチック。下降ケーブルは別途ご購入下さい。別売チェーン:5070S‐XX。別売ステンレスワイヤー(PTFEコーティング):5070D-XX。別売PP網込みコード:5070P-XX。別売銅編込みコード:5070C-XX
用途品証・製造・調剤他全長(mm)360質量(g)650奥行(mm)110最大幅(mm)285リール径(Φmm)185
ブリーザキャップ BR イマオコーポレーションブリーザキャップ BRイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
ブリーザキャップ BM イマオコーポレーションブリーザキャップ BMイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
TYPE-C変換 延長ショートケーブル 直角L型FLAT 日本トラストテクノロジーTYPE-C変換 延長ショートケーブル 直角L型FLAT日本トラストテクノロジー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショート延長ケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。
Samtec 引抜工具 MMTD, MMTDT, MMTS, MMTST, SMSD, SMSS, STS-N-005シリーズ SAMTECSamtec 引抜工具 MMTD, MMTDT, MMTS, MMTST, SMSD, SMSS, STS-N-005シリーズSAMTEC
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:MMTD, MMTDT, MMTS, MMTST, SMSD, SMSS, STS-N-005RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 引抜工具 S2SX, SFSX, T2SX, TFSXシリーズ SAMTECSamtec 引抜工具 S2SX, SFSX, T2SX, TFSXシリーズSAMTEC
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:S2SX, SFSX, T2SX, TFSXRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 引抜工具 IPD1シリーズ SAMTECSamtec 引抜工具 IPD1シリーズSAMTEC
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:IPD1RoHS指令(10物質対応)対応
LED防爆L型ハンドライト 日動工業LED防爆L型ハンドライト日動工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7685セット内容単3アルカリ電池×4本幅(mm)64高さ(mm)188質量(g)370奥行(mm)77保護等級IP54明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)照射角20度演色指数(Ra)Ra682018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED特殊用途防爆・防水最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)防爆認証Ex ia IMa/IEC
防爆型ヘッドライト ガンツ GZ-BH10 GENTOS防爆型ヘッドライト ガンツ GZ-BH10GENTOS(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 120°可動式ヘッド 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください電球の種類LED仕様充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:トラスコ品番819-3859幅(mm)42高さ(mm)49材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)89電源専用内蔵充電池全光束(Lm)200(High)、75(Eco)光源白色COB LED×1灯使用電池専用内蔵充電池連続点灯時間約2.5時間(High)、約8時間(Eco)充電時間(時間)約4電源タイプ充電式耐水性耐水タイプ防水仕様耐水タイプ明るさ(Lm)200照射距離(m)15点灯時間最大/8時間(Hiモード時)最大点灯時間約2.5時間
LED防爆ヘッドライト 日動工業LED防爆ヘッドライト日動工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単4アルカリ電池(3個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7683セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ質量(g)165保護等級IP67連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW)照射角40度演色指数(Ra)762018年トラスコ掲載ページ7 1117電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
SKINTOP SDV-M 40 ATEX SKINTOPSKINTOP SDV-M 40 ATEXSKINTOP
69,980税込76,978
1セット(38個)
63日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルルド マッサージクッションミニ アテックスルルド マッサージクッションミニアテックス
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
マッサージクッションがさらにコンパクトで軽量に、より使いやすくなりました。持ち運びがしやすくリビングに置いていても邪魔になりにくいサイズです。また、形を長方形にすることで、首や腰にあてやすく、小回りがきくようになりました。もみ玉はバウンド機能はそのままに、回転機能をプラスしました。体の凹凸に沿い滑らかなもみ心地です。
付属品ACアダプター、電源コード(2m)材質【本体】ABS樹脂、ウレタンフォーム【カバー表地】(pk/be/bk)ポリエステル80%・レーヨン20%(ht)ポリエステル100%【マッサージ部】ナイロン55%・ポリエステル45%質量(kg)1.2消費電力(W)15回転数(min-1[r.p.m])20~30電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×200×100保証期間1年タイマー15分自動オフ
GOT1000・2000シリーズ用 特殊取付金具 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 特殊取付金具三菱電機
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
特殊取付金具は、GOTをATEX、KCs規格に対応させるため使用します。
適合規格ATEX、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
SKINTOP SDV-M 25 ATEX SKINTOPSKINTOP SDV-M 25 ATEXSKINTOP
7,798税込8,578
1セット(9個)
63日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GRダイヤテックス(498件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
ガンツ GZ-BF50 GENTOSガンツ GZ-BF50GENTOS
57,980税込63,778
1個
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください電球の種類LED特殊用途防爆電源タイプ充電式明るさ(Lm)1500仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器トラスコ品番819-3858幅(mm)268高さ(mm)167材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト奥行(mm)119消費電力(W)14ケーブル長(m)5保護等級IP65光源高輝度白色COB LED×1個芯数2バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)19.2充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1400使用場所屋外実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
SKINTOP MS-M 25X1.5 ATEX SKINTOPSKINTOP MS-M 25X1.5 ATEXSKINTOP
28,980税込31,878
1セット(15個)
63日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガンツ GZ-BA30 GENTOSガンツ GZ-BA30GENTOS(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 底面マグネット付き180°可動式グリップ 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備 背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください電球の種類LED仕様耐塵・防噴流仕様、防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)付属品専用充電ケーブル、専用ACアダプタートラスコ品番819-3857幅(mm)68高さ(mm)220材質(本体)ABS樹脂質量(g)約405(電池含む)奥行(mm)33.5消費電力(W)2.5全光束(Lm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×220×37.6保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池 3.2V 2800mAh内蔵防塵防水性能IP65電池寿命充放電 約500回設置方式マグネット・フック・クリップ充電時間(時間)約3電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)300実用点灯時間2時間(Hiモード時)充放電回数(回)500点灯時間(時間)8(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)110落下耐久(m)1
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型 azbil(旧:山武)防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型azbil(旧:山武)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
偏光回帰反射形(ケーブル) IDEC(和泉電気)偏光回帰反射形(ケーブル)IDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z
適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
透過形(ケーブル) IDEC(和泉電気)透過形(ケーブル)IDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z
適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型azbil(旧:山武)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R LED LENSER防爆型 LED充電式ハンディライト EX7RLED LENSER
25,980税込28,578
1個
当日出荷
国内防爆検定とATEX指令クリア品。 ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。 防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。 防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。 保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。 別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。 事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプターイエロー電源専用充電池本体寸法(mm)Φ41×161本体質量(g)約228(電池含)対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC保護等級IP68使用電池専用充電池明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50照射距離(m)パワー:140、ロー:65電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型 azbil(旧:山武)防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型azbil(旧:山武)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から62日以内出荷
●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
エアーサンプリングポンプ AirChek Connect スターターキット SKC(環境測定)エアーサンプリングポンプ AirChek Connect スターターキットSKC(環境測定)
229,800税込252,780
1式
4日以内出荷
広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL、ATEX規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。Bluetoothに通信でモニタリング、遠隔操作(スタート、ストップ)が可能です。
仕様流量範囲:0.005~5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5.2動作時間40時間流量精度±5%
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラプランジャ型 azbil(旧:山武)防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラプランジャ型azbil(旧:山武)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から71日以内出荷
●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
LEDヘッドライト ピクサ 3 PETZLLEDヘッドライト ピクサ 3PETZL
11,980税込13,178
1個
当日出荷
頑丈なヘッドランプ『ピクサ 3』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 マルチビームにより、あらゆる状況に対応します: 近距離用の照明として使うワイドビーム、歩行中の照明として使うスポットとワイドを合わせたミックスビーム、遠距離用の照明として使うスポットビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。
明るさ(Lm)100照射距離(m)弱:15、中:45、強:90防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要)材質ポリカーボネート質量(g)160(電池含む)電源単3アルカリ電池×2本(付属)全光束(Lm)弱:20Lm、中:60Lm、強:100Lm電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4ビームタイプワイド、ミックス、スポット照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、中:6.5(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
...