カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • バイク純正部品(85)
  • 自動車用オイル・ケミカル(71)
  • 自動車純正部品(28)
  • 制御機器(22)
  • バイク部品(19)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 厨房用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ATF 20」の検索結果

425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATF&CVT 兼用オイル レイクフィールドATF&CVT 兼用オイルレイクフィールド(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
4日以内出荷
現行の車種にもよく使用されておりますATF車、CVT車兼用のATFです。
種類ATF/CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ATフルード ATFα ALPHASATフルード ATFαALPHAS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌日出荷
ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード種類ATFベースオイル部分合成油適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ATF D-Ⅲ Roadpartner(マツダ)ATF D-ⅢRoadpartner(マツダ)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20規格デキシロンⅢ規格品交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
コスモ ATF2 コスモ石油コスモ ATF2コスモ石油(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
翌々日出荷
粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。 熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。 潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。 消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。 シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング 各種車両、工作機械などのトルクコンバーター 苛酷な温度条件下で使用される油圧装置種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20引火点(℃)206流動点(℃)-45.0危険等級動粘度(mm2/s)36.4(40℃)7.20(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数167密度(g/cm3 at15℃)0.864危険物の性状非水溶性
リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)リボキャスター(重荷重用) 固定車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
用途手押台車用材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44金具鋼板製重荷重用固定金具ストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60ボス幅B(mm)63偏心E(mm)-取付座厚さt(mm)9取付穴径d2(mm)14取付座T1×T2(mm)150×90特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スノコ MARVIC ATF 日本サン石油スノコ MARVIC ATF日本サン石油
22,980税込25,278
1本(20L)
6日以内出荷
「DEXRONⅡ、Ⅲ、ⅢH」や「MERCON V」指定車向けのATF。鉱物油ならではのフィーリングを楽しめるATFです。
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ATF Ⅱ(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ATF Ⅱ(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
3日以内出荷
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL赤色種類ATF引火点(℃)(COC)194密度(g/cm3)(15℃)0.863流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数181GM規格DEXRON-Ⅱ酸価(mgKOH/g)1.31危険物の性状非水溶性
モービル ATF 220 エクソンモービルモービル ATF 220エクソンモービル(6件のレビュー)
189,800税込208,780
1缶(208L)
翌々日出荷
Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。
種類ATFGM規格Dexron IID危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ATフルード AFW+ アイシン精機ATフルード AFW+アイシン精機(13件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
当日出荷
優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。 最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。 最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。
種類ATFベースオイル部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
(31269)ブラケット,ATF クーラ スバル(31269)ブラケット,ATF クーラスバル
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
モービル マルチパーパス ATF エクソンモービルモービル マルチパーパス ATFエクソンモービル
169,800税込186,780
1缶(200L)ほか
翌々日出荷
高性能オートマチックトランスミッションフルード 国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-III、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます。(CVT、一部車種を除く) <推奨車種> ほとんどの日本車に搭載される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 <規格及び承認> 以下に示す規格が要求される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 General Motors Dexron III H Ford Mercon Allison C-4
種類ATFGM規格Dexron III引火点(℃)182密度(g/cm3)0.860流動点(℃)-51危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)32/7.0危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数176フォード規格Mercon Allison C-4危険物の性状非水溶性
スノコ スヴェルト フルシンセティックATF 20L SUNOCOスノコ スヴェルト フルシンセティックATF 20LSUNOCO
21,980税込24,178
1缶(20L)
3日以内出荷
「JASO: M315-1A」に適合した最新のATF。最新のテクノロジーを用いた全合成ベースオイル、添加剤を厳選することで、様々なトランスミッションに対する最適な「摩擦特性」を実現しました。これにより正確な「シフト動作」や「ロックアップクラッチへの対応」が可能になりました。・全合成ベースオイルを採用安定性、摩擦特性に優れる全合成のベースオイルを採用することで、ロングライフ性能を向上させました。・湿式クラッチへの対応 クラッチ結合時の振動や衝撃を軽減します。ATF の摩擦特性を最適化し、スムーズなフィーリングを実現しています。・幅広い車種に適合 各純正油に求められる耐ジャダー性能をクリアし、国産車においては低粘度指定車~高粘度指定車まで大部分の車種に対応可能な ATF です。・優れたシール材との適合性様々なメーカーで使用されるシール材との適合試験を行い、要求規格を満たしています。・優れた耐摩耗性能および耐極圧性能全合成ベースオイルに厳選した添加剤を配合することで、プラネタリーギヤーやベアリングの摩耗を抑制し、部品を長期間保護します。
仕様Svelt ATF、全合成油【推奨】ストリートでの耐久性や燃費を重視される方、耐熱性を重視し、新車時の状態を長く保持したいと考えている方規格JASO M315-1A23、MERCO(R)V、DEXRON(R) Ⅱ,Ⅲ,ⅢH引火点(℃)220密度(g/cm3)0.848(15℃)流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)6.71(100℃)32.92(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色相粘度指数167危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) AFG  輸入車用 ATF 20L ATF4020 アイシン精機アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF 20L ATF4020アイシン精機
59,980税込65,978
1缶(20L)
6日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
トヨタ オートフルード D-2 トヨタトヨタ オートフルード D-2トヨタ(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
トヨタオートフルードタイプT4 トヨタトヨタオートフルードタイプT4トヨタ(7件のレビュー)
28,980税込31,878
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
(25420)ストレーナーASSY.,ATF ホンダ(25420)ストレーナーASSY.,ATFホンダ(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
欠品中
ATF VI MOTULATF VIMOTUL
49,980税込54,978
1缶(20L)
翌々日出荷
ATF VI は、スリップロックアップクラッチに対応した100%化学合成ベース高性能ATFです。 ATFの代表的な規格JASO 1A を満足し、GM DEXRON(R) VI、メルセデスベンツ規格MB236.14、236.15など、OEMの最新ATF規格性能も満足します。
用途AT用種類ATFベースオイル100%化学合成容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Multi ATF MOTULMulti ATFMOTUL
39,980税込43,978
1缶(20L)
3日以内出荷
用途AT用種類ATFベースオイル100%化学合成容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ATF 220 エクソンモービルATF 220エクソンモービル
20,980税込23,078
1缶(20L)
4日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
モービル ATF 3324 エクソンモービルモービル ATF 3324エクソンモービル
23,980税込26,378
1缶(20L)
3日以内出荷
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
シェル ゲルコ ATF シェルルブリカンツシェル ゲルコ ATFシェルルブリカンツ
21,980税込24,178
1缶(20L)
4日以内出荷
粘度指数が非常に高く、低温での流動性に優れている。 せん断安定性に優れ、長期にわたり適正粘度を維持できる。 ATに最適な摩擦特性を備えている。 酸化安定性に優れている。耐摩耗性に優れている。 耐シール性/防錆性/消泡性に優れている。 銅合金に対する影響が少なく、パワーステアリング用としてもご使用いただけます。
種類ATF赤色容量(L)20引火点(℃)188流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)37.9(40℃)、7.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数150密度(g/cm3 at15℃)0.877危険物の性状非水溶性
ATF タイプH カストロールATF タイプHカストロール(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1缶(20L)
4日以内出荷
独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
用途ホンダAT車ホンダCVT車種類ATF/CVTFベースオイル部分合成油容量(L)20規格ホンダAT車、ホンダCVT車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格1A適合RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
(25420)ストレーナー,ATF ホンダ(25420)ストレーナー,ATFホンダ
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-Eco GulfGulf ATF TYPE-EcoGulf
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。
用途その他カー用品適合範囲カー種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-20ATF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-20ATFSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
A.S.H. VFS ATF ミッションオイル(スーパーマルチATF) A.S.HA.S.H. VFS ATF ミッションオイル(スーパーマルチATF)A.S.H
41,980税込46,178
1缶(20L)
4日以内出荷
一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。 他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。
種類ATF容量(L)20引火点(℃)204密度(g/cm3)0.851流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)46.5、(100℃)7.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20ATF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20ATFSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-20ATF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-20ATFSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-50ATF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-50ATFSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ATF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ATFSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
(25420)ストレーナー,ATF ホンダ(25420)ストレーナー,ATFホンダ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-75ATF) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-75ATF)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
(25420)ストレーナーASSY.,ATF ホンダ(25420)ストレーナーASSY.,ATFホンダ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
モービル マルチパーパス ATF エクソンモービルモービル マルチパーパス ATFエクソンモービル
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
モービル マルチパーパス ATFは、国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-Ⅲ、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます(CVT、一部車種を除く)。
用途自動変速機(AT)のフルード交換用として。種類ATFGM規格DEXRON-Ⅲ容量(L)20引火点(℃)182密度0.860(15℃)粘度(cSt)(40℃/100℃)32/7.0流動点(℃)-51危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数176フォード規格MERCON危険物の性状非水溶性
ATF マルチパーパス エクソンモービルATF マルチパーパスエクソンモービル
22,980税込25,278
1缶(20L)
4日以内出荷
種類部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
(45174)パイプ,ATF スバル(45174)パイプ,ATFスバル
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
(45522)パイプ,ATF スバル(45522)パイプ,ATFスバル
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(25420)ストレーナーASSY.ATF ホンダ(25420)ストレーナーASSY.ATFホンダ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
(25420)ストレーナーASSY.,ATF ホンダ(25420)ストレーナーASSY.,ATFホンダ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-20ATF) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-20ATF)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形