カテゴリ

  • バッテリー・電装(2,094)
    • 車用シングルコード(47)
  • 配管・水廻り設備部材(203)
    • ボールバルブ(32)
    • フランジ用全面パッキン(8)
    • 継手(71)
  • 厨房用品(55)
    • 調理油試験紙(3)
  • 家電(5,900)
    • オーディオケーブル(764)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,008)
  • パソコン/周辺機器(3,541)
  • 制御機器(2,294)
  • 自動車純正部品(1,602)
  • バイク純正部品(801)
  • 機構部品(757)
  • 測定用品(667)
  • バイク部品(516)
  • 農業機械(457)
  • 船舶用品・漁業資材(428)
  • 建築金物(355)
  • 学童・教育用品(345)
  • 自転車部品(340)
  • カー用品(314)
  • 電気材料(292)
  • オフィス家具(271)
  • 空調・照明・電設資材(219)
  • 作業服(201)
  • 科学研究・開発用品(198)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(188)
  • トラック純正部品(183)
  • 住設機器(162)
  • 切削工具(158)
  • メカニカル部品(146)
  • 建材・エクステリア(144)
  • ねじ・ボルト・釘(120)
  • 店舗什器・備品(120)
  • 介護用品(120)
  • 作業工具(120)
  • 油圧機器・油圧ホース(109)
  • 事務用品(100)
  • FA担当者のオススメ新商品(90)
  • 電動工具(84)
  • 物流用品(73)
  • 整備工具・収納(71)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(71)
  • 卓上消耗品(66)
  • トラック用品・パーツ(60)
  • 自動車補修部品(56)
  • 安全標識(55)
  • 清掃用品(54)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(54)
  • 防犯用品(52)
  • 研磨材(52)
  • 医療(50)
  • 安全保護具(45)
  • 安全用品(43)
  • 梱包用品(38)
  • 測量用品(土木/建設)(36)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(33)
  • 溶接用品(31)
  • 防災用品(27)
  • 保管用品(26)
  • 理美容(23)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • 日用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • ヘルスケア(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 空圧工具(18)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • クリーンルーム用品(9)
  • マスク(9)
  • 手袋(9)
  • エンジン工具(8)
  • 塗料(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 縫製用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • テープ(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 完成車(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(101)
  • アサヒAV(106)
  • 清和工業(19)
  • ADVANTEC(1)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • 矢崎総業(29)
  • エーモン(196)
  • サンワサプライ(211)
  • カナック企画(2)
  • SMC(6,806)
  • メディアカバーマーケット(2,196)
  • MAZDA(マツダ)(1,174)
  • RS PRO(940)
  • ホンダ(729)
  • BEAVER(ビーバー)(435)
  • エレコム(418)
  • KYOCERA AVX(411)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(409)
  • エスコ(358)
  • BIGM(丸山製作所)(336)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(3)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4,196)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(18)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(72)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(343)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(45)
サービス分類
  • その他サービス(97)
  • オーダー・加工(24)
  • レンタル(20)
  • 修理(3)
  • 組立・設置・取付(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AV」の検索結果

関連キーワード
31,931件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AV全面パッキン アサヒAV

    AV全面パッキン

    アサヒAV(5件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他種類全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+90規格JIS 10K寸法t(mm)3フランジタイプ全面座(FF)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • プレハブジョイント ソケット形 アサヒAV

    プレハブジョイント ソケット形

    アサヒAV(15件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSフランジ アサヒAV

    TSフランジ

    アサヒAV(6件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    当日出荷
    VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線)

    清和工業(16件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ソケット型

    アサヒAV(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • HIフランジ アサヒAV

    HIフランジ

    アサヒAV(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    HIパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAV

    ボールバルブ21型 フランジ型

    アサヒAV(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ソケット形)

    アサヒAV(9件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • ラブコック アサヒAV

    ラブコック

    アサヒAV(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
    用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ナット アサヒAV

    ナット

    アサヒAV(1件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ねじ込み型

    アサヒAV(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボルト アサヒAV

    ボルト

    アサヒAV(3件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    材質U-PVC
  • AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)

    清和工業(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(3.5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • 自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)

    アサヒAV(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
    形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールチェックバルブ(ねじ込み形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ねじ込み形)

    アサヒAV(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • 自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)

    アサヒAV(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
    形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • AV スーパーHT継手 バルブソケット(インサートナシ) 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 バルブソケット(インサートナシ) 耐熱

    アサヒAV
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVC適合管VP
  • プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAV

    プレハブジョイント ねじ込み形

    アサヒAV(5件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • AV変換ケーブル エスエスエーサービス

    AV変換ケーブル

    エスエスエーサービス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。
    対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB 3.0(オス) - HDMI A(メス)アダプター型式パッシブ伝送速度(Gbps)5対応解像度1080PUSBタイプUSB3.0メス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • AV TS-エルボ アサヒAV

    AV TS-エルボ

    アサヒAV
    57税込63
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • ワッシャー アサヒAV

    ワッシャー

    アサヒAV(2件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • AV 10K TSフランジ U-PVC製 アサヒAV

    AV 10K TSフランジ U-PVC製

    アサヒAV
    539税込593
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプ用 差込フランジ
    材質U-PVC規格JIS10K
  • バタフライバルブ57型 アサヒAV

    バタフライバルブ57型

    アサヒAV
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
  • ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV

    ダイヤフラムバルブ14型

    アサヒAV
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • AV スーパーHT継手 ソケット 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 ソケット 耐熱

    アサヒAV
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
  • AV 10K テフロン被覆パッキン アサヒAV

    AV 10K テフロン被覆パッキン

    アサヒAV
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビフランジ用 パッキン
    種別フランジ用全面パッキン材質(本体)EPDM規格JIS10K材質(接液部)PTFE
  • サドル アサヒAV

    サドル

    アサヒAV
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • AV 10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】 アサヒAV

    AV 10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】

    アサヒAV
    869税込956
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビパイプ用 溶接フランジ
    材質U-PVC規格JIS10K適合管VP
  • 自動車配線シングルコード(AVコード) Meltec(大自工業)

    自動車配線シングルコード(AVコード)

    Meltec(大自工業)
    3,500税込3,850
    1巻(30m)
    当日出荷
    主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
    長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
  • 塩ビ製21αボールバルブ フランジ式 アサヒAV

    塩ビ製21αボールバルブ フランジ式

    アサヒAV
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。 上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
    用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。形状ストレート規格JIS10K材質(シール)EPDM接続フランジ形ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
  • AV TS-バルブソケット アサヒAV

    AV TS-バルブソケット

    アサヒAV
    57税込63
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • AV スーパーHT継手 異径ソケット 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 異径ソケット 耐熱

    アサヒAV
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
  • AV変換アダプタ 変換名人

    AV変換アダプタ

    変換名人
    399税込439
    1パック(2個)
    当日出荷
    アナログオーディオ(RCA)を3.5mmモノラルミニプラグに変換するアダプタです。 3.5mmジャック搭載のオーディオ機器にRCAを繋ぐ時に便利です。
    端子3.5mmモノラルミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子(メス)
  • AVマルチリモコン オーム電機

    AVマルチリモコン

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    テレビまわりスッキリ。3つの機器をこれ一つでらくらく操作 テレビ(地デジ/BS/CS)、DVD(プレーヤー/レコーダー)、BD(プレーヤー/レコーダー)合計3台操作可能 それぞれ異なるメーカーでもOK 電池を外しても設定したメーカーコードを保持するメモリーバックアップ機能搭載
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約87(乾電池を除く)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×193.9×26適合メーカー【地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ】ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/サンヨー/パイオニア/LG/ハイセンス/オリオン/フナイ/DX/アイワ/エプソン/ナナオ/アズマ/ユニデン/MrMax/byd:sign/Dynex/TMY/ネクシオン/ディーオン(CANDELA)/ドン・キホーテ、【DVDレコーダー/プレーヤー】ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/サンヨー/アイワ/パイオニア/フナイ/DX/DENON/ヤマハ/オンキヨー/フィリップス/LG/SAMSUNG/ティアック/オリオン/ユニデン/AVOX、【Blu-rayDiscレコーダー/プレーヤー】ソニー/パナソニック/東芝/三菱/シャープ/パイオニア/BLUEDOT動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)電池寿命(年)約1(新品アルカリ乾電池使用時/使用頻度や状況により異なります)
  • AV 上水 全面パッキン SBR アサヒAV

    AV 上水 全面パッキン SBR

    アサヒAV
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビ上水フランジ用 パッキン
    材質SBR
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
  • AV TS-水栓ソケット アサヒAV

    AV TS-水栓ソケット

    アサヒAV
    66税込73
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 アサヒAV

    AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

    アサヒAV
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質(本体)C-PVC材質(Oリング)EPDM適合管VP
関連キーワード
...