カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(32)
  • 自動車補修部品(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 溶接用品(19)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(10)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 家電(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AW04」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
78税込86
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
座金(ステンレス) 光精軌工業座金(ステンレス)光精軌工業(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から65日以内出荷
材質ステンレス形状丸形種類座金
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
45税込50
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
48税込53
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベアリングワッシャー(AWーX(鉄/生地) 大阪魂ベアリングワッシャー(AWーX(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
座金 FYH(日本ピローブロック)座金FYH(日本ピローブロック)
71税込78
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ 花魁JAPAN花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ花魁JAPAN
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
手軽に流れるウインカーを実現! ランプの分解・加工不要 流れる・流れないの切り替え可能 保安基準適合 6か月間のメーカー保証付き
用途トラックウインカー仕様12V/24V対応RoHS指令(10物質対応)対応
PTパネル アオイPTパネルアオイ
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS316
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプターワッシャー 冨士精密アダプターワッシャー冨士精密
219税込241
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
テイコブリトルスリム 幸和製作所テイコブリトルスリム幸和製作所
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
小回りが利いて、軽量コンパクトな歩行車。本体幅47cm!軽量なのでバスや電車への乗り降りや車への積み込みにも便利。小回りが利くので狭い廊下や道でも楽に使えます。4.5kgと軽量なので、バスや電車への乗り降りや車への積み込みにも便利。高さ調節最大91cmまで!10段階も調節が可能なので、1台で幅広い身長の方に対応可能。
材質フレーム:アルミ、バッグ:ナイロン・ポリエステル質量(kg)約4.5積載荷重(kg)4寸法(cm)幅47×奥行58×高さ64~91(10段階/3)、折りたたみ時:奥行35×高さ72、座面:幅23.5×奥行25、座面高:48、ハンドル内幅:33.7機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面バッグ容量(L)約10最大使用者体重(kg)75車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15
US型強力シャックル コンドーテックUS型強力シャックルコンドーテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用) 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用)東豊工業
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUZUKI超薄リムホイール適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)3.5材質
樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
2,365税込2,602
1本
当日出荷から5日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃LV ENDMILL
2,077税込2,285
1本
当日出荷から4日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなどねじれ角(°)45表面処理ノンコート
ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工ころがり軸受用ナット(SUS)南口精工
299税込329
1個
6日以内出荷
ベアリングワッシャ― FUJIベアリングワッシャ―FUJI
77税込85
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃LV ENDMILL
2,028税込2,231特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
三脚一体型モバイルスクリーン KDX-AW 4:3全白 キクチ科学研究所三脚一体型モバイルスクリーン KDX-AW 4:3全白キクチ科学研究所
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
三脚一体型モバイルスクリーン 4:3全白(黒マスク無し)。 設置が簡単な三脚一体型の床置きタイプモバイルスクリーン 手動巻取り式のプロテクターケース仕様 他k差も自在に調整可 超短焦点プロジェクター非適合。
設置方式三脚式
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WL-WX ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WL-WXケナメタル
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。多層PVDコーティング。テーパーボールノーズ。38°ネジレ。4枚刃
材質超硬
ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型扶桑精機
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
広角度に噴射する広角丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6116口径1.4×6×40°、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型(エアブロー無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型(エアブロー無し)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
スプレーガンAW-2W4型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなしトラスコ品番138-6102
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WLケナメタル
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック
材質超硬表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)9コーナーR(mm)1ネック径D3(Φmm)5.64
4G1iR16 5120U/AW/82/1POH4/B HP(日本ヒューレット・パッカード)4G1iR16 5120U/AW/82/1POH4/BHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1858g~
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U( 最大周波数 5GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、スレッド数 12 、キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分22.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300nits、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約20.90×359.4× 251 (最厚部19.90、10.90 (前部) /17.00 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45W USB Type-C アダプター本体質量(kg)約 1.858~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラFHD Webカメラ、プライバシーシャッター付きグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANIntel AX211 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(日本語)デジタルアタッチ版
トースター TOFFY ASH WHITE K-TS4-AW ラドンナトースター TOFFY ASH WHITE K-TS4-AWラドンナ
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
付属品トレイ×2、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)【庫内】【上段】163×64×146【下段】163×61×146電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)230×331×234定格消費電力(W)1000電源コード(m)1タイマー15分火力調節3段階(280/720/1000W)
4G1iR16 5120U/AW/15/1POH4/B HP(日本ヒューレット・パッカード)4G1iR16 5120U/AW/15/1POH4/BHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1858g~
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U( 最大周波数 5GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、スレッド数 12 、キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分22.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300nits、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約20.90×359.4× 251 (最厚部19.90、10.90 (前部) /17.00 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45W USB Type-C アダプター本体質量(kg)約 1.858~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラFHD Webカメラ、プライバシーシャッター付きグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANIntel AX211 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(日本語)デジタルアタッチ版
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WLケナメタル
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付
材質超硬表面処理PVDコーティング
4G1iR16 5120U/AW/12/1POH4/B HP(日本ヒューレット・パッカード)4G1iR16 5120U/AW/12/1POH4/BHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1858g~
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U( 最大周波数 5GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、スレッド数 12 、キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分22.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300nits、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約20.90×359.4× 251 (最厚部19.90、10.90 (前部) /17.00 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45W USB Type-C アダプター本体質量(kg)約 1.858~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラFHD Webカメラ、プライバシーシャッター付きグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANIntel AX211 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(日本語)デジタルアタッチ版
4G2i14AI U5322/AW/15/1POH4/I HP(日本ヒューレット・パッカード)4G2i14AI U5322/AW/15/1POH4/IHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約 1.524kg~
仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra5 プロセッサー 322 (最大周波数 4.4GHz、Performance-cores 2個、低消費電力 Efficient-core 4個、スレッド数 6 、キャッシュ 12MB) ●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:確認中●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:後日公開●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0インチワイド (16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト) ●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵 (Windows Hello対応) ●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ (3セル、56WHr、高耐久性 (充電回数1000回、ロングライフ) ) ●プロセッサーテクノロジー:第3世代●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約21.40×318.60×224.35 (最厚部、11.50 (前部) /17.50 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:相対湿度10~90% (但し、結露しないこと) 、高度-15.24m~3048m。 (非動作時) :温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと) 、高度-15.24m~12192m。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W USB Type-C GaN フォルダブルアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz、質量:約185g)本体質量(g)約1524~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー) 、IRカメラ ( Windows Hello対応)TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANMediatek RZ616 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトOffice Home & Business 2024 (日本語)DA版
4G2i14AI U5322/AW/12/1POH4/I HP(日本ヒューレット・パッカード)4G2i14AI U5322/AW/12/1POH4/IHP(日本ヒューレット・パッカード)
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約 1.524kg~
仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra5 プロセッサー 322 (最大周波数 4.4GHz、Performance-cores 2個、低消費電力 Efficient-core 4個、スレッド数 6 、キャッシュ 12MB) ●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:確認中●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:後日公開●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0インチワイド (16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト) ●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵 (Windows Hello対応) ●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ (3セル、56WHr、高耐久性 (充電回数1000回、ロングライフ) ) ●プロセッサーテクノロジー:第3世代●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約21.40×318.60×224.35 (最厚部、11.50 (前部) /17.50 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:相対湿度10~90% (但し、結露しないこと) 、高度-15.24m~3048m。 (非動作時) :温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと) 、高度-15.24m~12192m。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W USB Type-C GaN フォルダブルアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz、質量:約185g)本体質量(g)約1524~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー) 、IRカメラ ( Windows Hello対応)TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANMediatek RZ616 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトOffice Home & Business 2024 (日本語)DA版
グローブ DG-004 AW防水ロング レッド Mサイズ 37402 DAYTONA(デイトナ)グローブ DG-004 AW防水ロング レッド Mサイズ 37402DAYTONA(デイトナ)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:37402。販売備考:キャンセル不可商品です。
カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ用 リチウム電池Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(4本)
当日出荷
カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
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
"AW04" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷