カテゴリ
- 制御機器(633)
- 電気材料(529)
- パソコン/周辺機器(375)
- FA担当者のオススメ新商品(124)
- 作業工具(51)
- 空調・照明・電設資材(39)
- メカニカル部品(38)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 測定用品(12)
- バッテリー・電装(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 防災用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大栄電線工業(211)
- StarTech.com(129)
- Qlight(119)
- サンワサプライ(108)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
- JST(日本圧着端子製造)(49)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(43)
- ALPHA(39)
- 日本製線(36)
- エレコム(34)
- LINDY(32)
- 日本モレックス(molex)(31)
- RS PRO(30)
- PANDUIT(パンドウイット)(29)
- HIROSE(ヒロセ電機)(27)
- 東洋技研(25)
- IDEC(和泉電気)(23)
- Aratas(旧:omron)(21)
- omron(オムロン)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「AWG 30」の検索結果

ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線
サンハヤト(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。種別単線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)250全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応最高使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき軟銅線
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
EIソケットコンタクト 30-26AWG 連鎖状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥43,980税込¥48,3781巻(10000個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種別より線種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-250~+200全長(m)2材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFEAWG36絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400導体構成(本/mm)7/0.05導体外径(Φmm)0.15絶縁体外径(mm)0.31RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット¥27,980~税込¥30,778~1巻4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等 産業用ロボット、工作機器等色黒長さ(m)100AWG30連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.05導体外径(Φmm)0.32RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG
日本コネクト工業¥1,298税込¥1,4281箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)30材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.2適合電線範囲 AWG(#)12~16挿抜力平均:13.6N
UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 AWG36
サンコー電商¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷小型電子機器等の内部配線に使用される耐熱ビニル電線 ・温度は80℃ 耐電圧は30V以下 ・AWG36 ・導体断面積(mm2=SQ):0.013 ・導体構成(本/mm):10/0.04
ヒロセ電機 コンタクト引抜工具 HR12シリーズ ピン 30→26AWG
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:30 → 26AWG●シリーズ:HR12●ヒロセ電機HR10/HR12シリーズ工具. HR10シリーズプッシュプルコネクタ向けの一連の工具です。2つの手動圧着工具、HR12シリーズソケットコンタクトに適した抜き取り工具などがあります。 品番 ; 772-7112 772-7112 (HR10-TC-01)の圧着工具は、ケーブルタイプHR10B-2.5CP / HR10B-2.5CJ用 品番 ; 772-7115 772-7115 (HR10A-TC-02)の圧着工具は、O 5 mm又はO 7 mmのケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
スパゲッティチューブ
中興化成工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。長さ(m)10使用温度範囲-40~260℃最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
充電&同期用 Micro USBケーブル 1m L型左向き オス/オス 24/30 AWG
StarTech.com¥869税込¥9561個当日出荷Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)28ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
Alpha Wire PVCケーブル 燈 30m 26 AWG
ALPHA¥8,198税込¥9,0181リール(30m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGコアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 30m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.16 mm
Black 1 pair audio cable 22AWG 8451 30m
BELDEN¥8,798税込¥9,6781リール(30m)7日以内出荷仕様【コアストランド】7/30適合RoHS長さ(m)30外径(Φmm)3.51AWG22、【ストランド】30シース色黒断面積(mm2)0.33RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプマルチコアストランド数7許容電圧(V)300
充電&同期用 Micro USBケーブル 1m L型右向き オス/オス 24/30 AWG
StarTech.com¥859税込¥9451個当日出荷Micro-USBモバイルデバイスに充電用電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスに接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)29ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
CTW MALE PIN 30 AU-22-26- AWG R-L REELIN
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷仕様Amphenol FCI Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトは、ディスクリートワイヤを基板に接続するための製品です。ワイヤに圧着して個別に使用するか、ミニラッチ圧着コネクタハウジングに挿入することができます。この信頼性の高い圧着レセプタクルは2種類の金属製で、挿抜回数1000回まで接触圧を維持できるようになっています。コンタクトには、確実な気密圧着終端を実現する黄銅ボディが採用されています。ベリリウム銅スプリングによりかん合面での保持力を高めています。このPVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトでは、「標準」(2.35 N)、「高」(4.41 N)、「超高」(10.79 N)の3種類のスプリング圧を選択可能です。こうした異なるスプリング圧で、挿抜力を独自に設定することができます。各スプリング力に対してさまざまなワイヤサイズやめっきの種類を選択することもできます。. 特長と利点. ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入 耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応 気密圧着終端に適した黄銅ボディ 保持スプリングで高かん合力を実現 3種類のスプリング圧に設定可能 さまざまなワイヤサイズとめっきオプション. 製品用途の情報. Mini-PVシリーズのコネクタは、さまざまな市場の幅広い用途に適しています。主な用途には、通信、計装、産業機器、白物家電、車載電子部品、データ、医療、民生機器、軍事 / 航空電子などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281巻(30m)当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYL
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9179質量(g)6.95アズワン品番64-8461-73
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRD
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9176質量(g)6.95アズワン品番64-8461-70
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9177質量(g)6.95アズワン品番64-8461-71
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEI
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9172質量(g)6.95アズワン品番64-8461-65
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG
ALPHA¥37,980税込¥41,7781リール(30m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG
ALPHA¥26,980税込¥29,6781リール(30m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃断熱壁厚さ = 0.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 緑 CJT688TGGR
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9173質量(g)6.95アズワン品番64-8461-66
...