カテゴリ

  • 制御機器(62)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(3)
  • 大栄電線工業(211)
  • Qlight(117)
  • サンワサプライ(108)
  • StarTech.com(96)
  • JST(日本圧着端子製造)(50)
  • ALPHA(43)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(42)
  • omron(オムロン)(38)
  • エレコム(36)
  • RS PRO(35)
  • 日本モレックス(molex)(31)
  • PANDUIT(パンドウイット)(29)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(28)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • サトーパーツ(20)
  • TRUSCO(20)
  • 東洋技研(20)
  • ニチフ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG 30」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1袋(5個)
当日出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O LOCK EXTENDタイプ 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85ボタン色スライド:黒接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,698税込8,468特価
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
DBL 配電ブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DBL 配電ブロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,998税込5,498
1袋(1個)
5日以内出荷
DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール 施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献 丸型端子の圧着加工不要で工数低減 樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上 DINレール/パネル取付で施工容易化 丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現 制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途制御盤内 電源回路の配電使用温度範囲(℃)-55~110温度範囲(℃)設置:-5~40UL規格UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Dynamic 7000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 7000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
88,980税込97,878
1箱(30個)
3日以内出荷
種別ピンメッキ絶縁被覆外径(Φmm)6.7-10.5適合電線範囲 AWG(#)8結線方法圧着
TE Connectivity 端子 メス 圧着 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 メス 圧着TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219税込241
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 1735447-x-2041423-x コネクタ 適合電線サイズmm2 Min = 0.02mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 24AWG シリーズ番号 = 1735801 最大接触抵抗 = 20mΩ 動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TE Connectivity NTC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リボンケーブルコネクタ TE Connectivity, オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ TE Connectivity, オスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Plug TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, PlugTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 中継用端子台 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 中継用端子台TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
969税込1,066
1個ほか
7日以内出荷
TE Connectivity 端子 アンプモジュール メス 圧着 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 アンプモジュール メス 圧着TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
TE Connectivity 端子 Multilock 070シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 Multilock 070シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
TE Connectivity 端子 Multilock 040 IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 Multilock 040 IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
63,980税込70,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 Multilock 040 IIIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 Multilock 040 IIIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189,800税込208,780
1セット(6000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 Grace Inertiaシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 Grace InertiaシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
589税込648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス併用可能製品:Grace Inertia 2.5コネクタハウジングシリーズ:Grace Inertia最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:22AWG動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+105℃TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIレセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングでの使用に適しています。 これらの圧着コンタクトは、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気性能と耐久性を発揮し、ランスなしで絡みや引っかかりを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 AMP Universal PowerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス併用可能製品:AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ:AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:16AWG動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番 ; 680-2411 680-2411 とともに使用
TE Connectivity 端子 AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 AMP Mini CTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMP Mini CTコネクタハウジングシリーズ:AMP Mini CT最小ワイヤサイズmm2:0.09mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:24AWG最大接触抵抗:20mΩ動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+105℃TE Connectivity 1.5 mm Mini-CT 1.5圧着コンタクト. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。これらのMini-CT圧着ソケットコンタクトはデュアルビーム設計になっているので、電気的な信頼性が向上します。これらのワイヤサイズは、28 → 24 AWGのワイヤサイズに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, BuchananシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
行数1シリーズBuchanan
TE Connectivity フラップロケータアセンブリ ロケータ Mini CERTI-LOKシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity フラップロケータアセンブリ ロケータ Mini CERTI-LOKシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:ロケータシリーズ:Mini CERTI-LOKTE Connectivity CERTI-LOK手動圧着工具、AMPLIMITE HD-20コンタクト用. HD-20圧着ピンとソケットコンタクトを圧着するためのMini CERTI-LOKラチェットアクション手動圧着工具です。ワイヤサイズ0.03 → 0.56 mm 2 (AWG 30 → AWG 20)に対応します。 この手動圧着工具は、パラレルアクション型ジョー、2つの固定ダイ、2つの可動ダイ、ワイヤサイズの記された3つの圧着インデント、コンタクトサポート、ダイ間のコンタクトの位置決めのためのロケータ / 絶縁ストップ、圧着高を調整するためのラチェットアジャスタ、及びラチェットリリースレバーを備えています。 このCERTI-CRIMP II手動圧着工具のラチェットは、ハンドルが完全に閉じられるまで開放されないため、コンタクトの完全に圧着できます。途中まで閉じたハンドルを開けるように、ラチェットリリースレバーも用意されています。 このCERTI-CRIMP II手動圧着工具にはロケータを用意しています(品番 ; 876-2080 876-2080 を参照)。
TE Connectivity ファストン端子 メス PRONER .315 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス PRONER .315 シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズPRONER .315RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 10極 1列 2mm AMP-CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 10極 1列 2mm AMP-CTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様TE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 : 654-4023 654-4023 及び : 680-1391 680-1391 を確認してください。長さ(mm)29.4幅(mm)6.8取付方式パネルマウントピッチ(mm)2シリーズAMP-CT深さ(mm)12材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス to オスボディ向きストレート
サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.39%/℃熱時定数 = 1抵抗@ 25℃ = 2.252kΩアプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 76mm奥行き = 2.4mmTE ConnectivityシリーズIIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 白色のPTFE絶縁デバイスは、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封され、BetaCURVEチップは、30 AWG単線銀めっき銅リードにはんだ付けされています。 TE ConnectivityシリーズIIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 差替 優れた信頼性と安定性 PTFE絶縁リードワイヤ 熱伝導性エポキシコーティング 使用温度範囲: -40 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy Interconnectシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy InterconnectシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Economy Interconnectコネクタハウジングシリーズ = Economy Interconnect最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 30AWG最大ワイヤサイズAWG = 26AWGTE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番< 719-4938') 719-4938/、< 719-4931') 719-4931/、< 683-1291') 683-1291/、< 719-4950') 719-4950/、< 719-4941') 719-4941/は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。
TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 1000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 1000最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 22AWG動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃メーカー型番:(1827586-2) 、(1903115-2) の専用圧着工具(2119144-1) メーカー型番:(1827587-2) 、(1871743-1) 、(1903116-2) 、(1903124-1) の専用圧着工具(2119141-1) メーカー型番:(1827588-2) 、(1871744-1) 、(1903117-2) 、(1903125-1) の専用圧着工具(2119143-1) メーカー型番:(1827589-2) 、(1871745-1) 、(1903118-2) の専用圧着工具(2119142-1). TE Connectivity Dynamic 1000圧着コンタクト. 圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-1000シリーズは、すべてのDynamic Series 1000ハウジングに適合します。このDynamic 1000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。このD-1000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、30 AWG → 18 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 30 AWG → 18 AWG すべてのDynamic 1000コネクタハウジング製品に適合. 製品用途の情報. Dynamic 1000シリーズコネクタは、電源及び制御ボードの両用途で、I/O信号及び電源回路に使用できる設計です。主な用途は、ファクトリオートメーション機器及びコンピュータ、プロセスコンピュータ、PC、サーボドライブ、サーボモータ、インバータ、スイッチング電源など
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(50個)
予約販売
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 1000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 1000最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.4mm2コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(1827586-2) 、(1903115-2) の専用圧着工具(2119144-1) メーカー型番:(1827587-2) 、(1871743-1) 、(1903116-2) 、(1903124-1) の専用圧着工具(2119141-1) メーカー型番:(1827588-2) 、(1871744-1) 、(1903117-2) 、(1903125-1) の専用圧着工具(2119143-1) メーカー型番:(1827589-2) 、(1871745-1) 、(1903118-2) の専用圧着工具(2119142-1). TE Connectivity Dynamic 1000圧着コンタクト. 圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-1000シリーズは、すべてのDynamic Series 1000ハウジングに適合します。このDynamic 1000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。このD-1000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、30 AWG → 18 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 30 AWG → 18 AWG すべてのDynamic 1000コネクタハウジング製品に適合. 製品用途の情報. Dynamic 1000シリーズコネクタは、電源及び制御ボードの両用途で、I/O信号及び電源回路に使用できる設計です。主な用途は、ファクトリオートメーション機器及びコンピュータ、プロセスコンピュータ、PC、サーボドライブ、サーボモータ、インバータ、スイッチング電源などRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1袋(100個)
3日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 1000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 1000最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGメーカー型番:(1827586-2) 、(1903115-2) の専用圧着工具(2119144-1) メーカー型番:(1827587-2) 、(1871743-1) 、(1903116-2) 、(1903124-1) の専用圧着工具(2119141-1) メーカー型番:(1827588-2) 、(1871744-1) 、(1903117-2) 、(1903125-1) の専用圧着工具(2119143-1) メーカー型番:(1827589-2) 、(1871745-1) 、(1903118-2) の専用圧着工具(2119142-1). TE Connectivity Dynamic 1000圧着コンタクト. 圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-1000シリーズは、すべてのDynamic Series 1000ハウジングに適合します。このDynamic 1000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。このD-1000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、30 AWG → 18 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 30 AWG → 18 AWG すべてのDynamic 1000コネクタハウジング製品に適合. 製品用途の情報. Dynamic 1000シリーズコネクタは、電源及び制御ボードの両用途で、I/O信号及び電源回路に使用できる設計です。主な用途は、ファクトリオートメーション機器及びコンピュータ、プロセスコンピュータ、PC、サーボドライブ、サーボモータ、インバータ、スイッチング電源など
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Power Double Lockシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Power Double LockシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1袋(50個)
3日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Power Double Lockコネクタハウジングシリーズ = Power Double Lock最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃コンタクト
TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス AMP Universal PowerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
629税込692
1袋(50個)
予約販売
仕様ジェンダー = オス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP Universal PowerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
769税込846
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
769税込846
1袋(50個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWGコンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity プラグ対応端子台 282805-2, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プラグ対応端子台 282805-2, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
989税込1,088
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = 埋め込みネジタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = Buchanan素材 = ナイロン深さ = 15.5mmUL94V-0. インターロックスタッキングプラグライトアングル - TE Connectivity. これらの中心線5.0 mmスタッキングプラグライトアングルは、並べてスタッキングするためのインターロック機能を備えています。. ワイヤサイズ: 12-30 AWG 保持ラッチ 極性キー 品番 ; 710-0384 710-0384 のヘッダとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 1000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 1000最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(1827586-2) 、(1903115-2) の専用圧着工具(2119144-1) メーカー型番:(1827587-2) 、(1871743-1) 、(1903116-2) 、(1903124-1) の専用圧着工具(2119141-1) メーカー型番:(1827588-2) 、(1871744-1) 、(1903117-2) 、(1903125-1) の専用圧着工具(2119143-1) メーカー型番:(1827589-2) 、(1871745-1) 、(1903118-2) の専用圧着工具(2119142-1). TE Connectivity Dynamic 1000圧着コンタクト. 圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-1000シリーズは、すべてのDynamic Series 1000ハウジングに適合します。このDynamic 1000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。このD-1000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、30 AWG → 18 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 30 AWG → 18 AWG すべてのDynamic 1000コネクタハウジング製品に適合. 製品用途の情報. Dynamic 1000シリーズコネクタは、電源及び制御ボードの両用途で、I/O信号及び電源回路に使用できる設計です。主な用途は、ファクトリオートメーション機器及びコンピュータ、プロセスコンピュータ、PC、サーボドライブ、サーボモータ、インバータ、スイッチング電源などRoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 18極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 18極, 1列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 18行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Mini CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 9mm幅 = 3.6mm深さ = 6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Mini CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 19.5mm幅 = 3.6mm深さ = 6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
829税込912
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Mini CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16.5mm幅 = 3.6mm深さ = 6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 5極 1列 2mm AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 5極 1列 2mm AMP CTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = オス to オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = AMP CTボディ向き = ストレート長さ = 19.4mm幅 = 6.8mm深さ = 12mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 4極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 4極, 1列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 3極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 3極, 1列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcコンタクト材質 = リン酸銅TE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 20極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 20極, 1列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcコンタクト材質 = リン酸銅TE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応