カテゴリ
- 電気材料(18)
- FA用ケーブル(16)
絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(7)
- 3(8)
- 4(11)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(2)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(4)
- 16(4)
- 20(4)
- 30(3)
- 40(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(3)
- 0.3(5)
- 0.5(6)
- 0.75(7)
- 1(2)
- 1.25(7)
- 2(7)
- 3.5(2)
- 4(3)
- 5.5(2)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 35.6(1)
- 44.9(1)
- 116(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.54(1)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 0.9(1)
- 1(3)
- 1.1(3)
- 1.2(3)
- 1.3(2)
- 1.5(4)
- 1.6(1)
- 1.8(2)
- 1.9(4)
- 2.2(2)
- 4(2)
- 4.2(2)
- 5.3(2)
- 10.1(1)
- 10.7(1)
- 11.2(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 15
- 1(11)
- 2(27)
- 3(10)
- 5(32)
- 10(110)
- 20(81)
- 25(13)
- 30(119)
- 40(50)
- 50(113)
- 60(46)
- 61(30)
- 70(45)
- 80(45)
- 90(44)
- 100(195)
- 200(33)
- 305(51)
- 610(32)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
カラー(4)
灰(1)
黒(16)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 13(1)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・18・20・25・30
ブランド
- 大電(3)
- LINDY(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 倉茂電工(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
大電・LINDY・PANDUIT(パンドウイット)・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「AWG」の検索結果

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
機器内配線用・供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷から8日以内出荷導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
600Vタイプ固定電源ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥39,980~税込¥43,978~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル
グローバルケーブル
倉茂電工¥229,800~税込¥252,780~1巻(15m)7日以内出荷CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥159,800~税込¥175,780~1巻(15m)8日以内出荷CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC耐電圧2500分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル
LINDY¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷USB3.2Gen2規格に準拠し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応しております。DisplayPort1.4AlternateModeに対応しており、映像および音声信号の伝送が可能です。最大4K@144Hzまたは8K@30Hzの高解像度出力に対応し、高精細な映像を安定して伝送します。USBPowerDelivery(PD)による最大60W(20V/3A)の電力供給に対応しています。内蔵されたアクティブICが信号の増幅および補正を行い、長距離伝送を実現します。Type-Cコネクタは上下の向きがなく、向きを気にせずに接続できます。接点(ピン)には金メッキ加工を施しており、耐摩耗性・耐腐食性に優れ、高い信頼性を確保しております。材質(シェル)プラスチック色ブラック構造錫メッキ銅編組シールドコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)準拠規格USB 3.2 / 3.1 Gen 2材質(カバー)PVC導体21AWGRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.5ケーブル形状円形
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
300Vリスティング対応可動用ケーブル
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1本7日以内出荷色黒種類FA用ケーブル適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥89,980~税込¥98,978~1本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線