USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル
USB3.2Gen2規格に準拠し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応しております。DisplayPort1.4AlternateModeに対応しており、映像および音声信号の伝送が可能です。最大4K@144Hzまたは8K@30Hzの高解像度出力に対応し、高精細な映像を安定して伝送します。USBPowerDelivery(PD)による最大60W(20V/3A)の電力供給に対応しています。内蔵されたアクティブICが信号の増幅および補正を行い、長距離伝送を実現します。Type-Cコネクタは上下の向きがなく、向きを気にせずに接続できます。接点(ピン)には金メッキ加工を施しており、耐摩耗性・耐腐食性に優れ、高い信頼性を確保しております。
- 材質
- (シェル)プラスチック
- 色
- ブラック
- 構造
- 錫メッキ銅編組シールド
- コネクタ形状
- USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
- 準拠規格
- USB 3.2 / 3.1 Gen 2
- 材質(カバー)
- PVC
- 導体
- 21AWG
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケーブル径(Φmm)
- 6.5
- ケーブル形状
- 円形
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。商品豆知識
電線/ケーブル の新着商品
カテゴリ




























