カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • FA用ケーブル(4)
    • 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • オーナンバ(1)
  • 坂東電線(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
芯数(C)
  • 60(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 24(2)
  • 28(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.61(2)
  • 28(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(4)
  • 200(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
  • 色(3)
カラー・灰・黒
対数(P)
  • 30
  • 1(26)
  • 2(34)
  • 3(34)
  • 4(43)
  • 5(37)
  • 6(30)
  • 7(32)
  • 8(30)
  • 10(35)
  • 12(26)
  • 13(5)
  • 14(2)
  • 15(21)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 18(19)
  • 20(16)
  • 25(19)
  • 34(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
339,800税込373,780特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
179,800税込197,780
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
19,980税込21,978
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)材質(シース)耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)MAケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
9,998税込10,998
1巻(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応RoHS指令(10物質対応)対応
編組シ-ルド付多対OAケ-ブル オーナンバ編組シ-ルド付多対OAケ-ブルオーナンバ
199,800税込219,780
1巻(200m)
6日以内出荷
絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。
用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。適合認可番号:E43213適合規格UL Subject 758定格電圧(V)300ケーブル長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.25導体抵抗(Ω/km)(20℃)226シース厚(mm)0.85シース色サンドベージュ導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(空中)導体サイズ(AWG[mm2])28絶縁体外径(Φmm)0.88
awg26特集