カテゴリ

  • 制御機器(1,047)
  • 電気材料(540)
  • 作業工具(71)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • バッテリー・電装(22)
  • 家電(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • JST(日本圧着端子製造)(57)
  • PANDUIT(パンドウイット)(14)
  • Qlight(42)
  • RS PRO(150)
  • SOURIAU(25)
  • StarTech.com(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(306)
  • TRUSCO(38)
  • ストロングホールド(14)
  • ニチフ(95)
  • ハーティング(21)
  • フエニックス・コンタクト(74)
  • ワゴジャパン(36)
  • 冨士端子工業(20)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(30)
  • 日本モレックス(molex)(333)
  • 東京電線工業(24)
  • 鶴見製作所(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(822)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG18」の検索結果

1,854件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Alpha Wire データケーブル,6ペアAWG18 AWG 遮蔽 30m Xtra-Guard 2 Performance Cableシリーズ Alpha Wire

    Alpha Wire データケーブル,6ペアAWG18 AWG 遮蔽 30m Xtra-Guard 2 Performance Cableシリーズ

    Alpha Wire
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(30m)
    7日以内出荷
    対数 = 6。断面積 = 0.9 mm2。芯数 = 12。AWGサイズ = 18 AWG。シールド有無 = 遮蔽。長さ = 30m。シールド構造 = フォイル & 編組。外被色 = 黒。外径 = 7.98mm。外側シース材質 = TPU。ケーブル形状 = ツイストペア。特性インピーダンス = 49 Ω。定格電圧 = 300 V℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(33件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
  • UL1007電線 ノーブランド

    UL1007電線

    ノーブランド
    ¥199税込¥219
    1本(1m)
    3日以内出荷
    色白サイズAWG18全長(m)1AWG18耐熱温度(℃)80UL規格UL1007絶縁耐圧(V)300リール長さ(m)1リール:305
  • UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 サンコー電商

    UL1007 耐熱ビニル絶縁電線

    サンコー電商
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。
    耐熱温度(℃)80UL規格UL1007耐電圧(V)300
  • Tタップ ブルー AWG18-14  304-7058 KIJIMA(キジマ)

    Tタップ ブルー AWG18-14 304-7058

    KIJIMA(キジマ)
    ¥259税込¥285
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7058。配線を切らずに分岐でき、抜き差し可能とします。
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015

    ミリオン(共和)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(305m)
    当日出荷から44日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600全長(m)305UL規格UL1015定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .110 シリーズ, 22AWG to 18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .110 シリーズ, 22AWG to 18AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = Ultra-Fast .110絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 2.79 x 0.51mm長さ = 0.735インチコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110/125シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. むき出しになったリードがかん合時にタブやレセプタクルに触れて発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計された、FASTON 110/125シリーズのUltra-Fast完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 110/125シリーズのUltra-Fastレセプタクル圧着端子は、UL94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 110/125シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGのソリッドワイヤ、ヒューズ線、より線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569

    ミリオン(共和)
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(610m)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1569定格電圧(V)300UL規格UL1569定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007

    ミリオン(共和)
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻(610m)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ファストン端子 メス DuraSeal シリーズ, 22AWG to 18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス DuraSeal シリーズ, 22AWG to 18AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = Duraseal絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 赤UL. レセプタクル. TE Connectivity製のデュラシール熱収縮圧着コネクタです。 このシリーズには、スーパーシール基板コネクタと併用するため、コーティングされていない圧着コンタクトも用意しています(品番 ; 680-2063 680-2063 を参照)。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 適切な圧着については、RS ; 680-2063 680-2063 、RS ; 680-2893 680-2893 、RS ; 680-5876 680-5876 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • メス クイック ディスコネクト 22AWG-18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    メス クイック ディスコネクト 22AWG-18AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥319税込¥351
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:PIDG FASTON 205 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:5.21mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.205inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 絶縁体 色:レッドアズワン品番65-1390-94
  • ULチューブ600V イワセ

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1巻(300m)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • UL1015 品川電線

    UL1015

    品川電線
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(305m)
    当日出荷から8日以内出荷
    UL規格電線
    用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1015定格温度(℃)105
  • 定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥83,980税込¥92,378
    1巻(200m)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
    用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
  • DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
    用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
  • 16 amp male crimp contacts AWG 18 - gold RS PRO

    16 amp male crimp contacts AWG 18 - gold

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CEGM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1007 品川電線

    UL1007

    品川電線
    ¥29,980税込¥32,978
    1本(305m)
    当日出荷から8日以内出荷
    UL規格電線
    用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16 amp female crimp contacts AWG 18 - go RS PRO

    16 amp female crimp contacts AWG 18 - go

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CEGF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = メス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10 amp male  crimp contacts AWG 18  - si RS PRO

    10 amp male crimp contacts AWG 18 - si

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 10 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、超高密度、コンビネーション、コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDSM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀めっき併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 22AWG to 18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 22AWG to 18AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 2.79 x 0.51mm長さ = 16.1mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10 amp male crimp contacts AWG 18  - gol RS PRO

    10 amp male crimp contacts AWG 18 - gol

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 10 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、超高密度、コンビネーション、コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDGM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10 amp female crimp contacts AWG 18  - g RS PRO

    10 amp female crimp contacts AWG 18 - g

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 10 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、超高密度、コンビネーション、コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDGF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀めっき併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10Aオス/メス = メス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16 amp male crimp contacts AWG 18 - silv RS PRO

    16 amp male crimp contacts AWG 18 - silv

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CESM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 16 amp female crimp contacts AWG 18 - si RS PRO

    16 amp female crimp contacts AWG 18 - si

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CESF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • UL2468耐熱2心平行線 協和ハーモネット

    UL2468耐熱2心平行線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気、電子機器の内部配線.色黒種類難燃ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)2AWG18絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6導体構成(本/mm)33/0.18導体外径(Φmm)1.19UL規格UL2468定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.01×4.05耐電圧(V/min)AC2000
  • ターミナル レセプタクル サイズ1.5MM クリンプ 22-18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ターミナル レセプタクル サイズ1.5MM クリンプ 22-18AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    仕様製品群:OBD シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:22AWGアズワン品番65-1589-40
  • DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業

    DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付

    大栄電線工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から48日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレード 18-28AWG HAKKO(白光)

    ブレード 18-28AWG

    HAKKO(白光)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    仕様FT-802用トラスコ品番166-7884適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線AWG24~18
  • UL1015電線 ノーブランド

    UL1015電線

    ノーブランド
    ¥7,198税込¥7,918
    1リール
    当日出荷から3日以内出荷
    アメリカの規格UL1015の電線です。
    用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますUL規格UL1015RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015 ミリオン(共和)

    ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015

    ミリオン(共和)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(100m)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
    仕様ULスタイルNo.1015長さ(m)100全長(m)100荷姿ボビン巻き+箱入りUL規格UL1015RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(305m)
    5日以内出荷
    ?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
    用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(305m)
    5日以内出荷
    ?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
    用途?電子機器の内部配線として使用されます。UL規格UL1015絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
  • ULチューブ300V イワセ

    ULチューブ300V

    イワセ
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻(300m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤスプライスコネクタ 0.5mm2 0.75mm2 22AWG 18AWG 絶縁 T-Tap 赤 RS PRO

    RS PRO ワイヤスプライスコネクタ 0.5mm2 0.75mm2 22AWG 18AWG 絶縁 T-Tap 赤

    RS PRO
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS Pro IDC クイックスプライスコネクタ. RS Pro クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタ製品は、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン / Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。 SPICE コネクタのオプションは次のとおりです。 ; 531-352 531-352 :タップ、青、 18 → 14 AWG ; 125-1943 125-1943 - タップ、黒、 26 → 24 AWG ; 531-368-T 531-368-T タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-4810 510-4810 - タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4826 510-4826 - タップ、黄、 12 → 10 AWG ; 510-4832-T 510-4832-T タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4854-T 510-4854-T タップ、黄、 12 AWG ; 510-4860 510-4860 - タップ、青、赤、 16 → 14 AWG ; 510-4876 510-4876 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-4898 510-4898 - タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4911 510-4911 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-5330 510-5330 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-5346-T 510-5346-T タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-8755 510-8755 - タップ、白、 18 → 14 AWG. 特長と利点:. 絶縁スパイスコネクタ クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で 色分けされたナイロン絶縁体 クイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤ接続することができます メソッド さまざまなワイヤサイズ 最大電気定格: 105 ° C 600 V Terminal material - りん. 代表的用途:. スプライス端子は、さまざまな産業、商業、家庭用途で使用されています。 スプライスコネクタ:複数のワイヤをすばやくスプライスしたり、接続したりするために使用します。このスプライスは通常、圧着又ははんだ付けされるため、ソースケーブルから次のケーブルに伝導される電力は、許容されない導電率と引き抜き抵抗性能レベルで転送されます。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途: 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問 コネクタの圧着に使用できる圧着工具はありますか. 端子を圧着するように設計された高品質のラチェット式圧着工具やプライヤ工具で十分です。RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。圧着工具 ; ; ; ; については、品番 241-4710 、 445-611 、 534-806 、及び 445-885 を参照してください。 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様スプライスタイプ = T-Tap適合電線サイズ = 18 → 22 AWGmm2全長 = 37mm適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 18AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着フラグ端子 Molex 19007シリーズ 絶縁 赤, 22 → 18AWG 日本モレックス(molex)

    圧着フラグ端子 Molex 19007シリーズ 絶縁 赤, 22 → 18AWG

    日本モレックス(molex)
    ¥649税込¥714
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = 19007絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 16mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmCSA、UL準拠. Molex InsulKrimp(TM)メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングルRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクト ピン 24-18AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コンタクト ピン 24-18AWG クリンプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥86税込¥95
    1個
    8日以内出荷
    仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:AMP Universal MATE-N-LOK シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1371-73