カテゴリ

  • 作業服(7)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 研磨材(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「AZ80」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • お口を洗うジェルAZ 80g 日本歯科薬品

    お口を洗うジェルAZ 80g

    日本歯科薬品
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    要介護高齢者の口腔ケアに適した特性を追及して生まれた口腔ケア用ジェルです。水を使わず、のどの奥に流れにくいジェルで、まるでお口を洗ったようにきれいにすることを目指し、開発されました。お口の中に塗り広げやすくたれにくいジェルが、汚れを軟化させてからめとりやすくします。除去しやすい性状なので、誤嚥の心配がある患者さんに対して「水を使わない口腔ケア」を行うことができます。無香料。薬用成分配合。薬用成分としてGK2(抗炎症成分)、CPC、うるおい成分としてアズレン、ヒアルロン酸Naを配合しています。※GK2:グリチルリチン酸ジカリウム、CPC:塩化セチルピリジニウム、アズレン:グアイアズレンスルホン酸ナトリウム、ヒアルロン酸Na:ヒアルロン酸ナトリウム(2)
    成分【溶剤】精製水【湿潤剤】濃グリセリン・グアイアズレンスルホン酸ナトリウム・ヒアルロン酸ナトリウム(2)【粘度調整剤】ヒドロキシエチルセルロース【保存剤】安息香酸ナトリウム【粘結剤】ポリアクリル酸ナトリウム【薬用成分】塩化セチルピリジニウム・グリチルリチン酸ジカリウム【着色剤】赤色102号内容量(g)80アズワン品番68-9810-12
  • 極圧 長期潤滑グリース AZ(エーゼット)

    極圧 長期潤滑グリース

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    469税込516
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
    用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗ちょう度2号特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性使用温度範囲-20℃~+200℃使用目的潤滑、耐摩耗、防錆危険物の類別非危険物
  • トクマルα(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    トクマルα(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
    用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス
  • エプロン(在庫限り) 8066 アイトス

    エプロン(在庫限り) 8066

    アイトス(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ベーシックな胸当てタイプ、前スリットで機能性を追及。
    ブラックサイズフリー仕様右ポケット材質ボタン/糸付ボタン幅(cm)106混率(%)ポリエステル65%・綿35%着丈(cm)90.5裾幅(cm)119生地ソフトツイル色番010生地性能帯電防止
  • オフセット型砥石セバグリーン トーケン

    オフセット型砥石セバグリーン

    トーケン
    6,698税込7,368
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。
    用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
  • ハーネス対応電動ファン付きウェア 半袖セット DiVaiZ

    ハーネス対応電動ファン付きウェア 半袖セット

    DiVaiZ
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエア半袖セットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
    用途夏場のワークウェア。材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)厚さ(mm)【ファン】38No.804(ブラック)質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)ファン外径(Φmm)106連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間バッテリー容量(mAh)5000ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付最大風量(L/sec)47
  • 4way STレインパーカー DiVaiZ

    4way STレインパーカー

    DiVaiZ
    4,398税込4,838
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    4WAYストレッチ素材で機能性、実用性、全天候着用可能を兼ね備えたレインパーカーです。ファスナー脱着式のヘルメット用フード、前後のフードストッパーでフードを絞ることが可能です。マジックテープフード前立て部で固定、袖口はマジックテープ・内側リブ仕様です。
    用途ワークウェア(パーカー)。No.804(B・ブラック)混率(%)【表】ポリエステル100%【裏】熱可塑性ポリウレタン
  • ハーネス対応電動ファン付きウェア ベストセット DiVaiZ

    ハーネス対応電動ファン付きウェア ベストセット

    DiVaiZ
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
    用途夏場のワークウェア。材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)厚さ(mm)【ファン】38No.804(ブラック)質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)ファン外径(Φmm)106連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間バッテリー容量(mAh)5000ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付最大風量(L/sec)47
  • 4way STレインカーゴ DiVaiZ

    4way STレインカーゴ

    DiVaiZ
    3,298税込3,628
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    4WAYストレッチ素材で機能性、実用性、全天候着用可能を兼ね備えたレインカーゴです。ゴムタイプのウエストは、内紐にて調整可能で、フロントは面ファスナーとファスナーの二重構造です。裾内側ガゼット(補強布)付きでスレに強いです。裾マジックテープ付きで裾シルエットの調整可能です。
    用途ワークウェア(カーゴ)。No.804(B・ブラック)混率(%)【表】ポリエステル100%【裏】熱可塑性ポリウレタン
  • チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ

    チタンアーバンベスト(ハーネス対応)

    DiVaiZ
    3,790税込4,169
    1着
    翌々日出荷
    裏チタンコーティングでファン&ハーネス対応のウェアです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
    用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。セット内容服のみ混率(%)ナイロン100+裏チタンコーティング
  • WZチタンハーフパンツ DiVaiZ

    WZチタンハーフパンツ

    DiVaiZ
    3,490税込3,839
    1着
    4日以内出荷
    ケーブル断線からの解放で利便性と快適性向上し、通常パンツとしても使える膝上ハーフパンツ。遮熱・UVカットが涼感を高める裏チタンコーティング。取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造。ベーシックで合わせやすいブラックハーフパンツ。台座シートの付け替えで通常パンツとしても使用可能。
    用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。No.804(ブラック)セット内容服のみ
  • レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)

    レジンクロスベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1箱(50個)
    翌日出荷から25日以内出荷
    最高回転速度(m/min)2500
  • パイプマシンZシリーズ F80AZ REX(レッキス工業)

    パイプマシンZシリーズ F80AZ

    REX(レッキス工業)
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
    ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
    用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9322質量(kg)63ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)
  • AZ袋入りフレキシホース(チャッキング式) AZ(エーゼット)

    AZ袋入りフレキシホース(チャッキング式)

    AZ(エーゼット)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    危険物の類別非危険物
  • AZ袋入り狭所用ストレートノズル AZ(エーゼット)

    AZ袋入り狭所用ストレートノズル

    AZ(エーゼット)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    長さ(mm)120危険物の類別非危険物
  • AZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式) AZ(エーゼット)

    AZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式)

    AZ(エーゼット)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    長さ(mm)170危険物の類別非危険物
  • ユニベルト ヤナセ(柳瀬)

    ユニベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    7,598税込8,358
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアラインベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • バロンモデル 腰袋(2段) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    バロンモデル 腰袋(2段)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    腰袋2段。カラー:Azure(アズール)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工
    仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)590本体寸法(mm)210×110×355
  • ミラー(R)リヤービュー (1A80) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)リヤービュー (1A80)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(L)リヤービュー (1A80) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)リヤービュー (1A80)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    マルチギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8126チップ搭載。デスクトップ/サーバーに高速イーサネットポートを2口増設できるLANカード。2.5G/5Gのデータ転送速度で、既存のCat5eケーブルインフラをそのまま活かしながら、コストを抑えてマルチギガビット性能を実現。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応: Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、Windows Server 2022/2019を含む主要なOSで、ドライバーを自動インストール。IntelおよびAMDシステムに幅広く対応し、PCI Express x1、x2、x4、x8、x16スロットに装着可能なネットワークアダプター。ハイスピード&高効率性:5G/2.5G/1G/100M/10M間のオートネゴシエーショに対応するPCIeネットワークアダプターカード。今後増加する5G対応デバイスに備え、システムをアップグレード。9Kジャンボフレーム、VLANタギング、Wake-on-LAN(WoL)などの高機能を搭載。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux Ubuntu 20.04以降●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1Qav、IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q●最大データ転送速度:5 Gbps●動作温度:5℃~65℃●保存温度:-30℃~90℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品幅:85.5 mm●製品長さ:121 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:58.8 g●付属品:1 - ロープロファイルブラケット、1 - クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応