カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- ディスプレイ/モニター本体(5)
- データプロジェクター(5)
絞り込み
モニターサイズ
- 23.8(1)
- 24.5(2)
- 26.5(1)
- 27(1)
解像度
- 1920×1080(4)
入力端子
- USB
- DisplayPort(26)
- HDMI(45)
- RCA(5)
- RGB(VGA)(9)
- その他(3)
- ステレオミニジャック(24)
- ミニD-Sub 15ピン(19)
パネル駆動方式
- IPS(3)
表面処理
- ノングレア(4)
アスペクト比
- 16:9(3)
16:9
色(本体)
- ブラック(4)
ブラック
コントラスト比
- 1000:1(2)
- 1500:1(2)
1000:1・1500:1
ブランド
- Acer(エイサー)(9)
- ASUS(エイスース)(1)
Acer(エイサー)・ASUS(エイスース)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「Acer」の検索結果

DLPプロジェクター(XGA (1024×768)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証)
Acer(エイサー)¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷XGA (1024×768)、4500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。 3Wスピーカー×1を搭載。映像プレゼンテーションや映画、スポーツなど、サウンドがあるコンテンツを投写する際にもスピーカーを別途接続することなく、迫力の大画面で視聴できます。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、ランプハウス(モジュール)を本体上部から交換できるトップローディング機能により、吊り下げた状態でも天井から降ろさずにランプ交換ができます。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、アナログ(ミニD-Sub 15ピン) ケーブル(約1.8m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書質量(kg)約2.8消費電力(W)265(通常)、205(Ecoモード)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V 50/60Hzレンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.01mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源220Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×113.7×240コントラスト比20000:1(最大)ディスプレイ0.55型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1024×768輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)23インチ~300インチ(58cm~762cm)スピーカー3Wスピーカー×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数XGA(1024×768)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向)手動、自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比4:3(通常)、16:9(切替可能)投影距離(m)1.0~11.8投影方式DLP(R) 方式(単板ホイール色分離タイプ)
DLPプロジェクター(1080p (1920×1080)/4300 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/3.0kg/2年間保証)
Acer(エイサー)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。 フルHD (1920×1080)、4,300ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大10,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大12,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)質量(kg)約3.0消費電力(W)295(通常使用時)、215(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V 50/60Hzレンズ(明るさ:F)F=1.98~2.02、(焦点距離:f)f=15.84mm~17.44mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源245Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7コントラスト比10000:1(最大)ディスプレイ0.47型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1920×1080輝度(ANSI lm)4300(標準)、3440(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命5000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、12000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~301インチ(765cm)スピーカー10Wスピーカー×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数1080p(1920×1080)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP(R) 方式対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
Vero AlphaLine (27型/1920×1080)
Acer(エイサー)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷仕様●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3 W●本体重量(kg):スタンドあり:6.1、スタンドなし:3.8●最大消費電力(備考):通常:10W、最大:38W●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、TCO Edge、EPEAT Gold●縦回転(ピボット)機能:あり(時計回り90° / 反時計回り90°)●応答速度(黒→白→黒):1ms●標準消費電力:10W●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612×387~552×245(mm) スタンドなし:約612×359×49(mm)●パネル方式:IPS●VCCI:対応●モニタ形状:平面●高さ調整:あり(最大 165mm)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●電気用品安全法(本体):適合●TCO:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上35° / 下5°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5 W●左右角度調整(スイベル)機能:あり(右178° / 左178°)サイズ27型備考チルト角:上35° / 下5°。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右178°/左178°、高さ調整:最大165mm、ピポッド:時計回り90°/反時計回り90°ピッチ0.311mm電源内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ非搭載適合規格ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、TCO Edge、EPEAT Gold表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)38コントラスト比1500:1(通常)/100000000:1(最大)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角水平178°/ 垂直178°走査周波数(水平)30kHz-140kHz走査周波数(垂直)48Hz-120HzケーブルType Cケーブル(1.8m)、Type Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、USB Type-C(90W給電対応)×1スピーカーあり:2W+2Wステレオスピーカー色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合輝度(cd/m2)250
DLPプロジェクター H6518STi (1080p (1920×1080)/3500 ANSI lm (標準)、2800 ANSI lm (ECOモード)/HDMI/3D対応/2.95kg/2年間保証)
Acer(エイサー)¥119,800税込¥131,7801台欠品中短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書質量(kg)2.95電源AC入力 100~240V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×255.3×100.2コントラスト比10000:1解像度1920×1080(1080p)輝度(ANSI lm)3500(標準)、2800(ECOモード)主な用途家庭用色再現性約10億7000万色入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1設置方式ポータブル投影サイズ(対角)45インチ(115cm)~303インチ(770cm)スピーカー3W×1出力端子音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1LED寿命(時間)5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)0.5~3.4投影方式DLP 方式
液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり
Acer(エイサー)¥54,980税込¥60,4781台7日以内出荷リフレッシュレートは最速クラスの240Hz。さらにオーバードライブ時0.5msの高速応答。表示の遅延やカクツキを極限まで減らし、ストレスなくゲームに集中できます。またG-SYNC Compatibleにより、滑らかで安定したプレイ環境に。ゲームの楽しさを最大限に引き出し、没入感を高めます。 IPSパネルにより、どの角度からも均一で美しい表示と高速応答を両立しています。sRGB 99%の広い色域でコンテンツの色を忠実に再現。さらにDisplayHDR 400規格対応の幅広い輝度で、映像の明るい部分と暗い部分のコントラストをくっきりと表示。奥行きのあるリアリティを表現します。 液晶パネル周りのフレームをなくした「ゼロフレームデザイン」を採用。よりダイナミックで臨場感ある映像を楽しめます。マルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。 ジャンルに応じて最適な映像モードを8種類から選べる「GameView」機能や、黒の強弱を11段階に調節して暗がりでの視認性を高める「ブラック・ブースト」機能などゲームに合わせて最適な環境で楽しめます。 画面の高さやチルト角、さらに左右20°の首振りが可能です。画面を縦にして使えるピボット機能も搭載。VESA規格(100×100mm)に対応し、スタンドを外して壁掛けやアームに取り付けることもできます。 眼精疲労や頭痛の要因を抑えるフリッカーレス技術やブルーライトシールド機能、さらに明るさを調整して目の疲れを軽減するローディミング機能、光の反射を軽減するComfyViewを搭載。長時間のプレイも疲れにくく快適です。付属品HDMIケーブル (1.5m)、DPケーブル (1.5m)、USB3.0ケーブル (1.5m)、電源ケーブル (1.8m)、クイックガイド、台座、保証書、修理依頼書仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR 400対応、【G-Sync、FreeSync】 G-SYNC Compatible、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載質量(kg)スタンドあり:約5.3、スタンドなし:約3.24使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):17.4、最大:70.0、スタンバイ/オフモード:0.45/0.25表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×398-513×236機能フリッカーレス、ゼロフレーム入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.283mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)31-255kHz (HDMI) / 255kHz (DP)垂直周波数(Hz)56-240Hz (HDMI) / 50-240Hz (DP)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵 (100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:USB3.0×4(1up 4down)高さ調節最大115mm音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)543.7×302.6モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400 (標準)、400 (HDR 400モード) (白色LED)角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:左20°/右20°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり
Acer(エイサー)¥47,980税込¥52,7781台7日以内出荷動画再生時の残像を極限まで軽減。NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatibleにも対応し、動きの激しいシーンもクリアで滑らかに描画します。 広視野角のIPSパネルを採用、どんな角度からでも色ずれやグレー反転のない正確なカラーで映像を表示します。 VESA DisplayHDR 400を搭載。明部と暗部をくっきり描画し、リアルな奥行きを再現。より実物に近い映像で、臨場感を高めます。 Nitro XV3の特長は240Hz対応の高リフレッシュレート。表示遅延を極限まで軽減し、快適なゲーミング体験を実現。 XV3シリーズはブラックブースト機能を搭載。黒の強弱を調節して、暗がりの視認性を高めます。11段階から黒レベルを選択できるので、シーンに応じてお好みのレベルを簡単に設定できます。 Acerのブルーライト軽減技術によりLEDパネルから出る有害なブルーライトの量を軽減します。OSDメニューで、4段階のフィルターレベルの中からタスクにふさわしい設定を選択できます。 人間の目では認識できない程度に常時点滅し続けているモニター。長時間モニターを眺めていると目の疲れや不快感、頭痛などの症状を引き起こす原因に。これらの症状を軽減するため「フリッカーレステクノロジー」を搭載。気になるスクリーンのちらつきを除去し、快適な映像体験をお届けします。付属品HDMIケーブル (1.5m)、DPケーブル (1.5m)、USB3.0ケーブル (1.5m)、電源ケーブル (1.8m)、ユーザーガイド、台座、保証書、修理依頼書仕様【High Dynamic Range】DisplayHDR 400、【G-Sync、FreeSync】G-SYNC Compatible、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載質量(kg)スタンドあり:約5.3、スタンドなし:約3.24使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):17.4、最大:70.0、スタンバイ/オフモード:0.45/0.25表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×398-513×236機能フリッカーレス、ゼロフレーム入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.283mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)31-255kHz (HDMI)、255kHz (DisplayPort)垂直周波数(Hz)56-240Hz (HDMI)、50-240Hz (DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2W ステレオスピーカー入力電源内蔵 (100-240V、 50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: USB3.0×4(1up 4down)高さ調節最大115mm音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)543.7×302.6モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400 (標準)、400 (HDR 400モード) (白色LED)角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:左20°/右20°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
DLPプロジェクター X1328Wi (WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証)
Acer(エイサー)¥69,980税込¥76,9781台欠品中4500ルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlackTMテクノロジーを搭載し、最大20000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。3Dコンテンツを楽しみたい時は、メニューをワンボタンで切り替えるだけ。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーがオリジナルのままの自然な色味を再現します。標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。 内蔵の3Wスピーカーが迫力のあるサウンドを再現。まるで映画館にいるような臨場感のある空間が目の前に広がります。また、密閉型エンジンを搭載し、空気中のホコリをシャットダウン。システムが不安定になるなどホコリによるトラブルに備えます。性能を維持することで、メンテナンスの負担も軽減します。付属品電源ケーブル(1.8m)、レンズキャップ、リモコン、リモコン用電池、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)2.8電源AC入力 100~240V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×113.7×240コントラスト比10000:1解像度WXGA(1280×800)輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(ECOモード)主な用途家庭用色再現性約10億7000万色入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:ワイヤレスキット(USB Type-A)×1設置方式ポータブル投影サイズ(対角)27インチ~300インチ(75cm~762cm)スピーカー3W×1出力端子映像:無し、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)LED寿命(時間)6000(標準)、10000(ECOモード)、15000(ExtremeECOモード)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP 方式
DLPプロジェクター(WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.7kg/2年間保証)
Acer(エイサー)¥82,980税込¥91,2781台8日以内出荷Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。 WXGA (1280×800)、4,500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)質量(kg)約2.7消費電力(W)265(通常使用時)、205(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V 50/60Hzレンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.00mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源220Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7コントラスト比20000:1(最大)ディスプレイ0.65型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1280×800輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~300インチ(762cm)スピーカー10Wスピーカー×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数WXGA(1280×800)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP(R) 方式対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
AlphaLine (23.8型/1920×1080)
Acer(エイサー)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷フレーム上部にWebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整ができるのでユーザー様に最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です(Webカメラを使用する場合は付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります)。センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:8.71 kg、梱包サイズ:19.3(縦)×68(横)×51.7(高さ)cm】表面処理非光沢コントラスト比1500:1(通常)、100000000:1(最大)最大解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、USB Type-B(2.0)、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
液晶モニタ 26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDV
ASUS(エイスース)¥139,800税込¥153,7801台76日以内出荷・26.5インチの4K UHD(3840× 2160)QD-OLEDパネルで、120Hzのリフレッシュレートと0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現しています。・VESA DisplayHDR True Black 400による最大1000ニットの輝度で、卓越したコントラストと色性能を実現。・True 10-bitの色深度が、100% sRGB、99% DCI-P3、BT.2020の広色域をカバー。・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <1.5)。・最大96Wの電源供給対応USB-C、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブなど、充実した接続オプションが揃っています。・Mac対応:MモデルP3色温度、MacBookディスプレイの色の精度に最適化されています。・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます。・ASUS専用のDisplayWidget Centerソフトウェアにより、マウス操作でOSD設定やモニター調整に簡単にアクセスできます。・チルト、スイベル、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティの特徴には、紙のパッケージや省エネ環境基準が含まれます仕様【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<1.5 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【PIP/PBP】対応 【HDCP】2.2 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ProArt Chroma Tune】対応 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【ブルーライト低減】対応 【マルチHDRモード】対応 【ASUS Power Sync】対応 【KVMスイッチ】対応消費電力(W)【使用時】~26.54【スタンバイ時】~0.5電源AC100~240V本体【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°型番PA279CDV液晶パネル【パネルサイズ】26.5型ワイド 【パネル種類】QD-OLED 【表面仕様】アンチリフレクション 【最大解像度】3840×2160 【画素ピッチ】0.153mm 【視野角】水平178°/垂直178° 【最大輝度】1000cd/m2(HDR Peak) 【コントラスト比】1,500,000:1(typ.) 【応答速度】0.1ms(GTG) 【最大表示色】約10億7370万色 【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:99% 【HDR】搭載 【フリッカーフリー】搭載スピーカー2Wx2スロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 31~255 KHz (H) / 48~120 Hz (V)USB-C, DisplayPort: 31~275 KHz (H) / 48~120Hz (V)入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode & USB 3.2)DisplayPort 1.4 DSC×2 (Daisy Chain)HDMI(v2.1)×1 (FRL)1x USB 3.2 Gen 2 Type-C(アップストリーム)1x USB 3.2 Gen 1 Type-C(ダウンストリーム)3x USB 3.2 Gen 1 Type-A(ダウンストリーム)3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.21×52.58×20.21対応VESA規格100mm×100mm