液晶モニタ 26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDV
・26.5インチの4K UHD(3840× 2160)QD-OLEDパネルで、120Hzのリフレッシュレートと0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現しています
・VESA DisplayHDR True Black 400による最大1000ニットの輝度で、卓越したコントラストと色性能を実現
・True 10-bitの色深度が、100% sRGB、99% DCI-P3、BT.2020の広色域をカバー
・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <1.5)
・最大96Wの電源供給対応USB-C、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブなど、充実した接続オプションが揃っています
・Mac対応:MモデルP3色温度、MacBookディスプレイの色の精度に最適化されています
・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます
・ASUS専用のDisplayWidget Centerソフトウェアにより、マウス操作でOSD設定やモニター調整に簡単にアクセスできます
・チルト、スイベル、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します
・グリーンサステナビリティの特徴には、紙のパッケージや省エネ環境基準が含まれます
- 仕様
- 【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<1.5 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【PIP/PBP】対応 【HDCP】2.2 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ProArt Chroma Tune】対応 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【ブルーライト低減】対応 【マルチHDRモード】対応 【ASUS Power Sync】対応 【KVMスイッチ】対応【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:99%
- 消費電力(W)
- 【使用時】~26.54
- 電源
- AC100~240V
- 本体
- 【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°
- 表面処理
- アンチリフレクション
- 型番
- PA279CDV
- コントラスト比
- 1500000:1(typ.)
- 液晶パネル
- 26.5型ワイド
- 画素ピッチ
- 0.153mm
- 最大解像度
- 3840×2160
- 視野角
- 水平178°/垂直178°
- 応答速度
- 0.1ms(GTG)
- スピーカー
- 2W×2
- スロット
- ケンジントンセキュリティースロット
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- 走査周波数
- 【デジタル】水平/垂直 HDMI:31~255 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、USB-C・DisplayPort:31~275 KHz (H) / 48~120Hz (V)
- 待機時消費電力(W)
- ~0.5
- 入出力端子
- USB-C×1 (DP Alt Mode & USB 3.2)、DisplayPort 1.4 DSC×2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1)×1 (FRL)、USB 3.2 Gen 2 Type-C(アップストリーム)×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(ダウンストリーム)×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A(ダウンストリーム)×3、3.5mmステレオミニジャック
- 本体寸法(cm)
- 61.21×52.58×20.21
- パネル駆動方式
- QD-OLED
- 最大表示色
- 約10億7370万色
- フリッカーフリー
- 搭載
- 対応VESA規格
- 100mm×100mm
- 輝度(cd/m2)
- 最大1000(HDR Peak)
- HDR対応
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ















