カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,965)
  • メカニカル部品(2,536)
  • パソコン/周辺機器(1,907)
  • 自動車純正部品(1,512)
  • バイク純正部品(1,271)
  • 医療(1,211)
  • 農業機械(897)
  • 油圧機器・油圧ホース(811)
  • 制御機器(709)
  • 機構部品(651)
  • ねじ・ボルト・釘(603)
  • 配管・水廻り設備部材(472)
  • 作業工具(380)
  • 切削工具(365)
  • 物流用品(289)
  • 店舗什器・備品(247)
  • バイク部品(244)
  • オフィス家具(205)
  • 電気材料(163)
  • 科学研究・開発用品(161)
  • 建築金物(157)
  • 空調・電設資材(155)
  • 測定用品(117)
  • FA担当者のオススメ新商品(111)
  • トラック純正部品(103)
  • 自動車補修部品(99)
  • 建材・エクステリア(94)
  • はんだ関連・静電気対策用品(91)
  • 自転車部品(77)
  • 保管用品(74)
  • 学童・教育用品(74)
  • 研磨材(70)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
  • 電動工具(68)
  • 介護用品(62)
  • 卓上消耗品(60)
  • 事務用品(52)
  • 厨房用品(44)
  • 安全標識(44)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • ヘルスケア(43)
  • 塗料(34)
  • 救急・衛生(33)
  • カー用品(33)
  • 作業服(33)
  • 防犯用品(30)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 家電(30)
  • 清掃用品(26)
  • 食品・飲料(23)
  • 溶接用品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 梱包用品(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 縫製用品(17)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 安全用品(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 空圧工具(12)
  • 防災用品(11)
  • 手袋(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 日用品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 安全保護具(9)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 照明(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農具(4)
  • 完成車(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「B-14」の検索結果

関連キーワード
19,782件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラテナー B-14導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-14導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質導電PP有効内寸(mm)358×258×140外寸(mm)417×304×156内寸(mm)367×267×150フタなし特性導電性コンテナ種類ベタ目
プラテナー B-14 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-14岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)356×256×140外寸(mm)419×305×156内寸(mm)368×267×150フタなし圧縮荷重(N[kgf])15680[1600]コンテナ種類ベタ目
小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス) 大阪魂小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)大阪魂(9件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1種別全ねじ六角対辺(mm)14頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6末広金具(SUEHIRO)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-14 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-14三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)0.31タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])950寸法L(mm)94寸法D(Φmm)28寸法l(mm)31.5寸法d(Φmm)14(H7)スプリングピン寸法(mm)5×28(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)88
サンテナーB#14AD サンコー(三甲)サンテナーB#14ADサンコー(三甲)
4,998税込5,498
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
SNコンテナーC#18ADと組み合わせて使える浅型サンテナー 薄型商品の輸送に適しています
材質PP形状斜格子網目(底面)有効内寸(mm)598×378×50外寸(mm)647×421×65内寸(mm)610×390×58底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])16.0(1630)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンキャリー AD 本体
ヤマハギア用ラゲージSS B-14 JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用ラゲージSS B-14JMS(ジェイエムエス)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
耐久性強ヒンジ頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適
用途ビジネスバイク用銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)24質量(kg)2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×390×260
SNコンテナー B#14B サンコー(三甲)SNコンテナー B#14Bサンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)462×207×132外寸(mm)533×245×150内寸(mm)478×220×140底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.94(810)ネスティング高さ(mm)75
カード差し ワンタッチ式 B-14専用 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カード差し ワンタッチ式 B-14専用岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
15,980税込17,578
1セット(100個)ほか
3日以内出荷
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)258×105
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-14C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-14C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)94山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)46寸法d(Φmm)27最高使用温度(℃)90
6カクコーチ(B=14 大阪魂6カクコーチ(B=14大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。
寸法S(mm)14寸法k(mm)6.1ねじの呼び8
ドブ イケイタカN(B=14 大阪魂ドブ イケイタカN(B=14大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
呼び径W5/16-W3/8寸法A(mm)W5/16寸法S(mm)14寸法B(mm)W3/8
ユニクロ イケイタカN(B=14 大阪魂ユニクロ イケイタカN(B=14大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
SUSイケイタカN(B=14 大阪魂SUSイケイタカN(B=14大阪魂
818税込900
1個
翌々日出荷
SNコンテナー B#14 サンコー(三甲)SNコンテナー B#14サンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
スタッキングフタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)339×277×154底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.00(1020)ネスティング高さ(mm)49
SNコンテナー B#14CS サンコー(三甲)SNコンテナー B#14CSサンコー(三甲)
4,398税込4,838
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
SNコンテナN#7、N#10と相互嵌合可能。SNコンテナーN#13の有効内高14mmUPサイズ
材質PP有効内寸(mm)298×208×208外寸(mm)365×275×225内寸(mm)315×225×218底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])17.13(1747)ネスティング高さ(mm)113適合カード差しカード差し9L型(ワンタッチ式)、カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し9S型(ワンタッチ式)、カード差し80型(ワンタッチ式)、カード差し120型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー N#10 水抜孔有
ドブ6カクコーチ(B=14 大阪魂ドブ6カクコーチ(B=14大阪魂
2,298税込2,528
1袋(100個)
翌々日出荷
木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。
寸法S(mm)14寸法k(mm)6.1ねじの呼び8
クロメ-トコガタBT(ゼン(B=14 大阪魂クロメ-トコガタBT(ゼン(B=14大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
SUSコガタBT(ゼン(B=14 大阪魂SUSコガタBT(ゼン(B=14大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
6カクコーチ(ユニュウ(B=14 大阪魂6カクコーチ(ユニュウ(B=14大阪魂
667税込734
1袋(29個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法S(mm)14呼び径d8
ユニクロコガタBT(ゼン(B=14 大阪魂ユニクロコガタBT(ゼン(B=14大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
SNコンテナー B#14TS サンコー(三甲)SNコンテナー B#14TSサンコー(三甲)
3,698税込4,068
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)158短辺(mm)(内寸)244、(外寸)290長辺(mm)(外寸)430有効内寸(mm)短辺:227、長辺:363圧縮荷重(kN[kgf])12.29[1250]ネスティング高さ(mm)86外寸法・高さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)148
Uナット(コガタ(B=14 大阪魂Uナット(コガタ(B=14大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)14寸法h(mm)7.3寸法m(mm)7.3ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM10
ユニクロ FRLN(コガタ(B=14 大阪魂ユニクロ FRLN(コガタ(B=14大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
表面処理ユニクロねじの呼びM10
コガタBT(ゼン(B=14 大阪魂コガタBT(ゼン(B=14大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷
寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
ユニクロコガタBT(ハン(B=14 大阪魂ユニクロコガタBT(ハン(B=14大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
長さ(mm)100寸法H(mm)7寸法D(mm)13.5寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2寸法d1(mm)10寸法R(mm)0.4寸法k(mm)1.5寸法da(mm)11.2ねじの呼びdM10
ブランクキー 5SK-H2511-1B-14 YAMAHA(ヤマハ)ブランクキー 5SK-H2511-1B-14YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-040-B-14B-14B 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-040-B-14B-14B三木プーリ
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-040形式ALS-B寸法L(mm)25寸法S(mm)2寸法D(mm)40寸法E(mm)16寸法B(mm)12.5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプ寸法DB(mm)43.2エレメント種類Bタイプ
ドブイケイタカN(B=14 大阪魂ドブイケイタカN(B=14大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
呼び径M8-M10寸法A(mm)M8寸法S(mm)14寸法B(mm)M10
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-030-B-14B-14B 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-030-B-14B-14B三木プーリ
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-030形式ALS-B寸法L(mm)11寸法S(mm)1.5寸法D(mm)30寸法E(mm)13寸法B(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプ寸法DB(mm)30エレメント種類Bタイプ
3カ-W イケイタカN(B=14 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=14大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
寸法S(mm)14
ユニクロ 6カクコーチ(B=14 大阪魂ユニクロ 6カクコーチ(B=14大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷
木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。
寸法S(mm)14寸法k(mm)6.1ねじの呼び8
フレックス B-14 M10ボルトベース DAYTONA(デイトナ)フレックス B-14 M10ボルトベースDAYTONA(デイトナ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
スマートフォンホルダー フレックス FSH用 オプション品。M10ミラーホール用マウント。ミラー移設後のミラーホールやスーパースポーツのセパレートハンドル社でミラーホールが空いている車両向け。スマートに装着でき、ハンドル周りをすっきりとまとめられます。
ボルトM10×P1.25ボール径(Φmm)25
ニッケル 6カクコーチ(ユニュウ(B=14 大阪魂ニッケル 6カクコーチ(ユニュウ(B=14大阪魂
6,087税込6,696
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法S(mm)14呼び径d8
ユニクロ 6カクコーチ(ユニュウ(B=14 大阪魂ユニクロ 6カクコーチ(ユニュウ(B=14大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法S(mm)14呼び径d8
3-ステンコ コガタBT(ゼン(B=14 大阪魂3-ステンコ コガタBT(ゼン(B=14大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)25寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1B-14 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1B-14YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ラベル B-14 半額 ふきだし カミイソ産商ラベル B-14 半額 ふきだしカミイソ産商
1,098税込1,208
1袋(1000点)
4日以内出荷
スーパーなどの店頭販売で使用されるふきだし型タイプの値引ラベルです。お惣菜やお弁当など様々な商品にご使用いただけます。
寸法(mm)38×29質量(g)200(1束あたり)
3カ-W 6カクコーチ(B=14 大阪魂3カ-W 6カクコーチ(B=14大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。
長さ(mm)32寸法S(mm)14寸法k(mm)6.1ねじの呼び8
クロメート 6カクコーチ(ユニュウ(B=14 大阪魂クロメート 6カクコーチ(ユニュウ(B=14大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法S(mm)14呼び径d8
関連キーワード
...