カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,965)
  • メカニカル部品(2,490)
  • パソコン/周辺機器(2,279)
  • バイク純正部品(1,575)
  • 自動車純正部品(1,502)
  • 医療(1,219)
  • 農業機械(895)
  • 油圧機器・油圧ホース(808)
  • 制御機器(675)
  • 機構部品(656)
  • ねじ・ボルト・釘(588)
  • 配管・水廻り設備部材(428)
  • 切削工具(355)
  • 作業工具(355)
  • 物流用品(291)
  • 店舗什器・備品(237)
  • バイク部品(228)
  • 空調・照明・電設資材(208)
  • 科学研究・開発用品(194)
  • 電気材料(160)
  • 建築金物(157)
  • オフィス家具(139)
  • 測定用品(113)
  • FA担当者のオススメ新商品(110)
  • トラック純正部品(103)
  • 自動車補修部品(97)
  • 建材・エクステリア(94)
  • はんだ関連・静電気対策用品(90)
  • 保管用品(81)
  • 学童・教育用品(76)
  • 自転車部品(73)
  • ヘルスケア(72)
  • 研磨材(70)
  • 卓上消耗品(66)
  • 介護用品(63)
  • 電動工具(62)
  • 事務用品(58)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • 厨房用品(47)
  • 安全標識(46)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 救急・衛生(35)
  • 作業服(33)
  • カー用品(32)
  • 家電(31)
  • 防犯用品(30)
  • 塗料(27)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 清掃用品(23)
  • 食品・飲料(23)
  • 溶接用品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 整備工具・収納(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 梱包用品(17)
  • 縫製用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 安全用品(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 防災用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 日用品(10)
  • 手袋(10)
  • 空圧工具(10)
  • 安全保護具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 農具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 完成車(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • マスク(1)
  • エンジン工具(1)

「B-14」の検索結果

関連キーワード
20,259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラテナー B-14導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー B-14導電

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
    材質導電PP有効内寸(mm)358×258×140外寸(mm)417×304×156内寸(mm)367×267×150フタなし特性導電性コンテナ種類ベタ目
  • プラテナー B-14 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー B-14

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    翌々日出荷
    生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
    材質PP有効内寸(mm)356×256×140外寸(mm)419×305×156内寸(mm)368×267×150フタなし圧縮荷重(N[kgf])15680[1600]コンテナ種類ベタ目
  • サンテナーB#14AD サンコー(三甲)

    サンテナーB#14AD

    サンコー(三甲)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SNコンテナーC#18ADと組み合わせて使える浅型サンテナー 薄型商品の輸送に適しています
    材質PP形状斜格子網目(底面)有効内寸(mm)598×378×50外寸(mm)647×421×65内寸(mm)610×390×58底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])16.0(1630)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンキャリー AD 本体
  • SNコンテナー B#14B サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#14B

    サンコー(三甲)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)462×207×132外寸(mm)533×245×150内寸(mm)478×220×140底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.94(810)ネスティング高さ(mm)75
  • カード差し ワンタッチ式 B-14専用 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 B-14専用

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    21,980税込24,178
    1セット(100個)ほか
    3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)258×105
  • 小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス) 大阪魂

    小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)

    大阪魂(9件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質ステンレスねじピッチ1六角対辺(mm)14頭部形状六角ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
  • SNコンテナー B#14 サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#14

    サンコー(三甲)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質PPタイプベタ目内寸(mm)339×277×154底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.00(1020)ネスティング高さ(mm)49スタッキングフタの有無なし
  • SNコンテナー B#14CS サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#14CS

    サンコー(三甲)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SNコンテナN#7、N#10と相互嵌合可能。SNコンテナーN#13の有効内高14mmUPサイズ
    材質PP有効内寸(mm)298×208×208外寸(mm)365×275×225内寸(mm)315×225×218底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])17.13(1747)ネスティング高さ(mm)113適合カード差しカード差し9L型(ワンタッチ式)、カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し9S型(ワンタッチ式)、カード差し80型(ワンタッチ式)、カード差し120型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー N#10 水抜孔有
  • SNコンテナーB#14TS サンコー(三甲)

    SNコンテナーB#14TS

    サンコー(三甲)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)短辺:227、長辺:363圧縮荷重(kN[kgf])12.29[1250]ネスティング高さ(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤマハギア用ラゲージSS B-14 JMS(ジェイエムエス)

    ヤマハギア用ラゲージSS B-14

    JMS(ジェイエムエス)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適
    用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。質量(kg)2容量(L)24内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×390×260
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-14 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-14

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    ・高トルク普及用
    材質S45C質量(kg)0.31タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])950寸法L(mm)94寸法D(Φmm)28寸法l(mm)31.5寸法d(Φmm)14(H7)スプリングピン寸法(mm)5×28(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)88
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-14C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-14C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)94山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)46寸法d(Φmm)27最高使用温度(℃)90
  • クロメ-トコガタBT(ゼン(B=14 大阪魂

    クロメ-トコガタBT(ゼン(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
  • SUSコガタBT(ゼン(B=14 大阪魂

    SUSコガタBT(ゼン(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ユニクロコガタBT(ゼン(B=14 大阪魂

    ユニクロコガタBT(ゼン(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
  • コガタBT(ゼン(B=14 大阪魂

    コガタBT(ゼン(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)ほか
    翌々日出荷
    寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
  • ユニクロコガタBT(ハン(B=14 大阪魂

    ユニクロコガタBT(ハン(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)100寸法H(mm)7寸法D(mm)13.5寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2寸法d1(mm)10寸法R(mm)0.4寸法k(mm)1.5寸法da(mm)11.2ねじの呼びdM10
  • 旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6

    末広金具(SUEHIRO)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8
  • 3-ステンコ コガタBT(ゼン(B=14 大阪魂

    3-ステンコ コガタBT(ゼン(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)25寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
  • 3カ-W コガタBT(ゼン(B=14 大阪魂

    3カ-W コガタBT(ゼン(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-030SA2-8B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-030SA2-8B-14B

    三木プーリ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-030SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)27.3許容トルク(N・m)5寸法S(mm)2.5寸法D(mm)21.6寸法LF(mm)12.4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-12B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-12B-14B

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-035SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)10寸法S(mm)3寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • 3カ-W コガタBT(ハン(B=14 大阪魂

    3カ-W コガタBT(ハン(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)55寸法H(mm)7寸法D(mm)13.5寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2寸法d1(mm)10寸法R(mm)0.4寸法k(mm)1.5寸法da(mm)11.2ねじの呼びdM10
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-040-B-14B-14B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-040-B-14B-14B

    三木プーリ
    7,798税込8,578
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-040形式ALS-B寸法L(mm)25寸法S(mm)2寸法D(mm)40寸法E(mm)16寸法B(mm)12.5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプ寸法DB(mm)43.2エレメント種類Bタイプ
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-040SA2-12B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-040SA2-12B-14B

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状A型式SFC-040SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)12寸法S(mm)3寸法D(mm)29.6寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-030-B-14B-14B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-030-B-14B-14B

    三木プーリ
    4,998税込5,498
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-030形式ALS-B寸法L(mm)11寸法S(mm)1.5寸法D(mm)30寸法E(mm)13寸法B(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプ寸法DB(mm)30エレメント種類Bタイプ
  • ドブ イケイタカN(B=14 大阪魂

    ドブ イケイタカN(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    呼び径W5/16-W3/8寸法A(mm)W5/16寸法S(mm)14寸法B(mm)W3/8
  • ユニクロ イケイタカN(B=14 大阪魂

    ユニクロ イケイタカN(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • SUSイケイタカN(B=14 大阪魂

    SUSイケイタカN(B=14

    大阪魂
    818税込900
    1個
    翌々日出荷
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-10B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-10B-14B

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-030DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)37.8許容トルク(N・m)5寸法D(mm)21.6寸法LF(mm)12.4寸法LP(mm)8軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-035DA2-10B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-035DA2-10B-14B

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-035DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)48許容トルク(N・m)10寸法LF(mm)15.5寸法LP(mm)11軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • 6カクコーチ(ユニュウ(B=14 大阪魂

    6カクコーチ(ユニュウ(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法S(mm)14呼び径d8
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-8B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-8B-14B

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-030DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)37.8許容トルク(N・m)5寸法D(mm)21.6寸法LF(mm)12.4寸法LP(mm)8軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • Uナット(コガタ(B=14 大阪魂

    Uナット(コガタ(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法s(mm)14寸法h(mm)7.3寸法m(mm)7.3ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM10
  • ユニクロ FRLN(コガタ(B=14 大阪魂

    ユニクロ FRLN(コガタ(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロねじの呼びM10
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-035DA2-12B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-035DA2-12B-14B

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-035DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)48許容トルク(N・m)10寸法LF(mm)15.5寸法LP(mm)11軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-12B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-12B-14B

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-030DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)37.8許容トルク(N・m)5寸法LF(mm)12.4寸法LP(mm)8軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-040DA2-12B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-040DA2-12B-14B

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状A型式SFC-040DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)48許容トルク(N・m)12寸法D(mm)29.6寸法LF(mm)15.5寸法LP(mm)11軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • ブランクキー 5SK-H2511-1B-14 YAMAHA(ヤマハ)

    ブランクキー 5SK-H2511-1B-14

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • 6カクコーチ(B=14 大阪魂

    6カクコーチ(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(22個)
    4日以内出荷
    木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。
    寸法S(mm)14寸法k(mm)6.1ねじの呼び8
関連キーワード
...