カテゴリ

  • バイク純正部品(30)
  • メカニカル部品(28)
  • 切削工具(25)
  • 自動車純正部品(15)
  • 制御機器(11)
  • 測定用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ケナメタル(22)
  • ホンダ(22)
  • 鹿島化学金属(UKB)(18)
  • SMC(9)
  • VIBRA(新光電子)(7)
  • 河村電器産業(7)
  • 岩田製作所(6)
  • ミツビシ(6)
  • 小野測器(4)
  • ビックス(4)
  • ラムマウント(4)
  • トヨタ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • スズキ(3)
  • 富士電機(3)
  • Scorpion (スコーピオン)(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • イスカル(2)
  • 住友重機械工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(1)
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B6200」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から92日以内出荷
超硬ドリル B976 ケナメタル超硬ドリル B976ケナメタル
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
エンジン回転検出器 小野測器エンジン回転検出器小野測器
25,980税込28,578
1個
欠品中
感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応 開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm) ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)約130(信号ケーブルを含む)使用温度範囲(℃)-40~+120検出方式アモルファス金属繊維素子による検出外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.0×33.0×60.0取付場所イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:10RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J omron(オムロン)ヒンジ形タクタイルスイッチ B3Jomron(オムロン)
469税込516
1個
当日出荷から107日以内出荷
ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
メリッター(自在溝切用) Y'sGODメリッター(自在溝切用)Y'sGOD(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
精密設計高性能カッターダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに外径(Φmm)120穴径(Φmm)15刃厚(mm)3.0刃数(p)30適合材木材・集成材などフッ素スリット
ボルト フランジ 6X14(N 90004GHB620 ホンダボルト フランジ 6X14(N 90004GHB620ホンダ
119税込131
1個
当日出荷
主な適合純正品番90004-GHB-620主な適合車種(ホンダ)GROM
イグニッション検出器 小野測器イグニッション検出器小野測器
25,980税込28,578
1個
当日出荷
アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現 エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)80(信号ケーブルを含む)使用温度範囲(℃)-40~+120外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0取付場所イグニッションコイルの一次側導線対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:5RoHS指令(10物質対応)対応
大型長軸かま 水平全回転 12-15MM ヒロセ大型長軸かま 水平全回転 12-15MMヒロセ(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
モータ/エンジン回転検出器 小野測器モータ/エンジン回転検出器小野測器
30,980税込34,078
1個
当日出荷
OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。 マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。 OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。 イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着 (モータの回転計測では直交に設置) 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+100ケーブル長(m)4.9検出方式電磁誘導方式対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mmRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング 08123-6200B スズキベアリング 08123-6200Bスズキ
559税込615
1個
4日以内出荷
オイルシールキット 武蔵オイルシール工業オイルシールキット武蔵オイルシール工業
2,598税込2,858
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
ベアリング  08113-6200B スズキベアリング 08113-6200Bスズキ
499税込549
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:08113-6200B
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(78件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング イースタン精工ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリングイースタン精工
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0053
超硬ドリル B041CPG ケナメタル超硬ドリル B041CPGケナメタル
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
スチール製 六角穴ボルト付ベアリング イースタン精工スチール製 六角穴ボルト付ベアリングイースタン精工
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
JISベアリングに取付ねじを接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:スチール、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)2018年トラスコ掲載ページ2 0054
ボルト フランジ 6X14 90017GHB620 ホンダボルト フランジ 6X14 90017GHB620ホンダ
119税込131
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90017-GHB-620主な適合車種(ホンダ)Gold wing
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 両シールSMT(南海精工所)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
Ezライン(フタなし) 河村電器産業Ezライン(フタなし)河村電器産業
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
クラッチカバー サニー 77- アイシン精機クラッチカバー サニー 77-アイシン精機
13,980税込15,378
1個
欠品中
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30210-58CX6・30210-21002・30210-N1600・30210-H6200・30210-G1000・30210-21000・30210-G1002・30210-21001・30210-B1180・30210-H1600・30210-G1001・30210-21003
超硬ドリル B966 ケナメタル超硬ドリル B966ケナメタル
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
トリムシール6200シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所トリムシール6200シリーズ Aタイプ 材質PVC岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
対応板厚(mm)1.2~1.6材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプAタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)7.0材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール6200シリーズ Aタイプ 材質TPE 岩田製作所トリムシール6200シリーズ Aタイプ 材質TPE岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
対応板厚(mm)1.2~1.6材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)7.0材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所
1,698税込1,868
1袋(1本)
翌々日出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に対応板厚(mm)1.2~1.6材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6200シリーズ Aタイプ岩田製作所
1,798税込1,978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)1.2~1.6寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
超硬ドリル B042CPG ケナメタル超硬ドリル B042CPGケナメタル
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
超硬ドリル B105 ケナメタル超硬ドリル B105ケナメタル
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用
材質超硬表面処理ノンコート
50x10mm シーブ(ベアリング入) エスコ50x10mm シーブ(ベアリング入)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-11材質穴径(Φmm)10寸法B(mm)9(ベアリング6200ZZ)寸法C(mm)18寸法G(mm)9
ロング チョークケーブル ハリケーンロング チョークケーブルハリケーン(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ボルト フランジ 6X12 90025GHB620 ホンダボルト フランジ 6X12 90025GHB620ホンダ
139税込153
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90025-GHB-620主な適合車種(ホンダ)CRF1000
インシユレーターASSY. スロツ 16200KWB601 ホンダインシユレーターASSY. スロツ 16200KWB601ホンダ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番16200-kwb-601
90032GHB620 ホンダ90032GHB620ホンダ
159税込175
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90032-GHB-620主な適合車種(ホンダ)CB1000R
90026GHB620 ホンダ90026GHB620ホンダ
139税込153
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90026-GHB-620主な適合車種(ホンダ)CB1000R
6X14 90006GHB620 ホンダ6X14 90006GHB620ホンダ
149税込164
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90006-GHB-620主な適合車種(ホンダ)CBR650R
90031GHB620 ホンダ90031GHB620ホンダ
139税込153
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90031-GHB-620主な適合車種(ホンダ)CB1000R
90021GHB620 ホンダ90021GHB620ホンダ
139税込153
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90021-GHB-620主な適合車種(ホンダ)CB1000R
90013GHB620 ホンダ90013GHB620ホンダ
149税込164
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90013-GHB-620主な適合車種(ホンダ)CB1000R
ボルト フランジ 6X12 90030GHB620 ホンダボルト フランジ 6X12 90030GHB620ホンダ
139税込153
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90030-GHB-620主な適合車種(ホンダ)CRF1000