カテゴリ

  • バイク部品(8)
    • バイク用LEDバルブ(8)
  • 制御機器(560)
    • 報知器用ブラケット(2)
    • キャビネット(69)
    • スイッチ(380)
  • トラック用品・パーツ(8)
    • LED交換球(24V対応)(8)
  • 自動車補修部品(8)
    • その他LED(3)
    • 車用パネル/メーター用電球(1)
    • T8/T10×31(LED)(3)
  • 照明(4)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ガラス球形式
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BA9S LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
589件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05 JET INOUE(ジェットイノウエ)BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!
寸法(mm)Φ11×28定格電流(mA)約55
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用竹村商会(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)富士電機(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から41日以内出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&HL・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702M&H(17件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
L・ビーム(電球型LED) L703 M&HL・ビーム(電球型LED) L703M&H(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。 注意 LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。
タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
L・ビーム(電球型LED) L701 M&HL・ビーム(電球型LED) L701M&H(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。定格電圧(V)6タイプ集光消費電力(W)0.13口金BA9S
L・ビーム(電球型LED) L701DF M&HL・ビーム(電球型LED) L701DFM&H
799税込879
1個
当日出荷
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着しました。 正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラなくまんべんなく照らします。 LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用! 色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。
口金6V BA9S口金型
L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF M&HL・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DFM&H(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
消費電力(W)0.5定格電圧(V)12口金12vBA9Sタイプ超拡散
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用竹村商会
4,698税込5,168
1個(10個)
当日出荷から翌々日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等電圧(V)1224消費電力(W)1口金BA9s消費電流(A)12V/0.08・24V/0.04径(Φ)×全長(mm)10×25
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12Vモノタロウ(59件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から56日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付取付穴径:Φ30LED照光
種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
NICHIA LEDバルブ ホワイト ノーブランドNICHIA LEDバルブ ホワイトノーブランド
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
日亜化学工業製ライセンスチップ採用。
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
EAO LED電球 EAOEAO LED電球EAO
9,998税込10,998
1袋(3個)
7日以内出荷
チップタイプシングルチップRoHS指令(10物質対応)対応
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(突形半ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65受金BA9S
RS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mA RS PRORS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電圧 = 50 V口金 = BA9s定格電流 = 50 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 10 lm寿命 = 5000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC
直径(Φmm)10.5定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
RS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mA RS PRORS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mARS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC
仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.26 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)9定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9
RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA RS PRORS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mARS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様消費電力 = 2 W口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)10消費電力(W)2定格電流(mA)42RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
RS PRO インジケータライト 12 V BA9s 833 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V BA9s 833 mARS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適
仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA9s定格電流 = 833 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 33 mmレンズ色 = クリア全光束 = 200 lm寿命 = 250hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mA RS PRORS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mARS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA RS PRORS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 48 V口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)10.5定格電流(mA)42RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 70 mA RS PRORS PRO インジケータライト 24 V BA9s 70 mARS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 70 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mA RS PRORS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mARS PRO
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24Vモノタロウ(69件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から56日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
操作表示機器 LEDランプ 富士電機操作表示機器 LEDランプ富士電機
619税込681
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
口金BA9s/13
ハイブリットバルブ(BA9s) POLARGハイブリットバルブ(BA9s)POLARG(1件のレビュー)
679税込747
1個ほか
9日以内出荷
口金BA9sホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)8
24V 高輝度LED ROOM 12ポイント DELTA(デルタ)24V 高輝度LED ROOM 12ポイントDELTA(デルタ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)LED色ホワイト厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)電圧(V)DC24LED使用数(個)12電球の種類LED
押ボタンスイッチ用LEDランプ omron(オムロン)押ボタンスイッチ用LEDランプomron(オムロン)
579税込637
1個
当日出荷から62日以内出荷
光源LED
L・ビーム(電球型LED) L704DF M&HL・ビーム(電球型LED) L704DFM&H(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
口金12vT10WB
RS PRO LED電球 RS PRORS PRO LED電球RS PRO
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
実習用生物顕微鏡 (単眼タイプ) BA81-9S ナリカ実習用生物顕微鏡 (単眼タイプ) BA81-9Sナリカ
92,000税込101,200
1個
5日以内出荷
一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した900倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×333×350総合倍率40~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート移動距離(左右75mm、前後26mm)、縦一軸XY操作ハンドル、一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm2個、WF15×/13mm2個、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LED電球 JKL COMPONENTSJKL Components LED電球JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18 AutoEDGEルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18AutoEDGE
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18。 超高照度3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED18発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、54発分の明るさです。 裏面の両面テープでルームランプに簡単取付!! 取り付けアダプターーもT10、BA9S、T10×31・36・42mmが付属します。 激安・おすすめ商品です。まとめ買いにもどうぞ!! 12V専用
長さ(mm)約35幅(mm)最大/約60厚さ(mm)約3
高輝度 LED ROOM 24V DELTA(デルタ)高輝度 LED ROOM 24VDELTA(デルタ)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。
用途24V車専用
Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から56日以内出荷
記名板厚さ(mm)2
パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001SKシリーズ シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001SKシリーズシュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
パイロットライト - 超高輝度LED9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級
仕様●定格電圧:120V ac●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001SK●コード番号:746-4379アズワン品番65-7841-92
関連キーワード
...