カテゴリ

  • 農業・園芸資材(3)
    • 音追い(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
    • クランク・ボトムブラケット関連工具(1)
  • メカニカル部品(7)
    • 鋼球(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • ボールミル(粉砕用ボール)(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「BB弾」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオBB弾0.2g 6mm ネクストアグリバイオBB弾0.2g 6mmネクストアグリ
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
仕様約2500発適合電動ガン 防鳥くん DG-30M
てっぽう用バイオ弾 コアミてっぽう用バイオ弾コアミ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(1700発)
当日出荷
このBB弾に使用している分解性プラスチックとは、自然界の太陽光や温度やバクテリアによって自然分解が促進されます。 最終的には二酸化炭素と水に分解される、環境に優しいプラスチックです。
対象動物鳥獣付属品バイオ精密0.2gBB弾(1700発)直径(Φmm)6
ボール 中谷金属工業ボール中谷金属工業(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(144個)
当日出荷
材質スチールシルバー
樹脂ボール(ナイロン)(ミリサイズ) ノーブランド樹脂ボール(ナイロン)(ミリサイズ)ノーブランド(14件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
材質ナイロン
おどしパチンコ コアミおどしパチンココアミ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物鳥類セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個
鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 ミリサイズノーブランド(26件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズツバキ・ナカシマ(107件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
PP球 アズワンPP球アズワン(1件のレビュー)
3,237税込3,561
1ケース(100個)ほか
当日出荷
研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
鋼球 WINTEC(ウインテック)鋼球WINTEC(ウインテック)(13件のレビュー)
409税込450
1パック(144個)
当日出荷
補修用の鋼玉
樹脂ボール(PTFE)(ミリサイズ) ノーブランド樹脂ボール(PTFE)(ミリサイズ)ノーブランド
199税込219
1個
当日出荷
直径(Φmm)5材質PTFE
樹脂ボール(PP)(インチサイズ) ノーブランド樹脂ボール(PP)(インチサイズ)ノーブランド(14件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
材質PP
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
パルスエアーガン レッドサンパルスエアーガンレッドサン(15件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用機器類自動車の洗車後に使用する水切り自動車のエアーダクトの除塵マット洗浄機使用後の仕上げと水切り建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り建物の隙間に入った埃取りプレス加工後のクリーニングプラスチックや金属の切り屑クリーニング精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
樹脂ボール(ジュラコン(R))(ミリサイズ) ノーブランド樹脂ボール(ジュラコン(R))(ミリサイズ)ノーブランド(2件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
材質ジュラコン(R)
ナイロン球 アズワンナイロン球アズワン(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1ケース(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
ケーブルリードガン エスコケーブルリードガンエスコ(1件のレビュー)
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付エスコ品番EA597X全長(mm)200到達距離(m)15取扱説明書(0.24MB)
SANSYOアルミカットビーズ 三商SANSYOアルミカットビーズ三商
11,980税込13,178
1本(500mL)
当日出荷
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350