「BDC200P」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター 替刃 NTカッターカッター 替刃NTカッター(17件のレビュー)
229税込252
1ケース(40枚)
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38トラスコ品番381-9256質量(g)16アズワン品番65-0499-55適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)発振周波数(kHz)40付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
デザインナイフ NTカッターデザインナイフNTカッター(9件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。アルミダイカスト製です。疲れにくいゴムグリップ付です。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。トラスコ品番381-9272全長(mm)142質量(g)47グリップ径(Φmm)11刃厚(mm)0.38適合替刃BDA-200P・BDC-200P
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(7件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。 細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。 先端に針もセットできます。 BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)アルミニウム質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6色(本体)シルバー適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
D型カッター 繊細な切り抜き用 NTカッターD型カッター 繊細な切り抜き用NTカッター(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 レタリングなど細かい作業に便利な針付き。仕様両端リバーシブル機構。メタルボディー付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚シルバー質量(g)43.9刃厚(mm)0.38アズワン品番64-8254-29適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
D型カッター 繊細な切り抜き用 NTカッターD型カッター 繊細な切り抜き用NTカッター(10件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚キャップトラスコ品番406-2256質量(g)38.3適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子
98,980税込108,878
1台
当日出荷
「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12Vケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)発振周波数(kHz)40消費電力(VA)110使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
デザインナイフ NTカッターデザインナイフNTカッター(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。デザインナイフのベーシックモデル。ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に消しゴムはんこやペーパークラフトにグリーン購入法適合トラスコ品番395-8248材質(本体)再生PP樹脂質量(g)14寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9色(本体)適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 デザインナイフのベーシックモデル。 鉛筆感覚で握りやすいグリップです。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)PP樹脂質量(g)14寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダーに握りやすいゴムグリップがついています。 軸が回転するので、なめらかな曲線を切ることができます。 BDC刃(刃先30°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に消しゴムはんこやペーパークラフトにトラスコ品番395-8451材質(本体)アルミニウム質量(g)19寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×11×14色(本体)シルバー適合替刃刃先30°デザインナイフ替刃(BDC-200P,BD-1800,BD-2000,BSB-13P)
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダー。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)アルミニウム質量(g)20寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)131×9×9色(本体)シルバー適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軸が六角形で握りやすい。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)66ナイロン質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×9×10色(本体)乳白色適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100V NSK(ナカニシ)超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100VNSK(ナカニシ)
179,800税込197,780
1個
当日出荷
複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1RoHS指令(10物質対応)対応
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター
389税込428
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 デザインナイフのベーシックモデル。 鉛筆感覚で握りやすいグリップです。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚入り。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトにトラスコ品番402-2718材質(本体)PP樹脂質量(g)14寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9色(本体)適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
デザインナイフ NTカッターデザインナイフNTカッター
1,398税込1,538
1本
当日出荷
切り絵のために追及されたデザインナイフ。刃先に重心を寄せ、より安定した低重心設計。アルミ削りだしボディΦ6mmの細さで切りまわしも繊細に。
用途切り絵などの繊細な作業に最適付属品替刃20枚全長(mm)122適合替刃BDC-200P
小型超音波カッター ZO-40レジンII 本多電子小型超音波カッター ZO-40レジンII本多電子
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
・ハンドピースのスイッチを押している時だけ動作するわかりやすい操作・力を入れすぎると超音波を停止する安全設計・薄刃対応の新機能 LOWモード搭載
付属品替刃(BDC200P):1ケース40枚入※穴の開いた刃は使用不可・刃固定具ZH04:1個・刃固定ビスHB03:3個・六角レンチRR02:1本・プロテクターZH805:1個質量(g)本体:約360、ハンドピース: 約100(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:173×89×76/ハンドピース: Φ32×144(刃含む)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)【ハンドピースケーブル】1.6消費電力最大40VA発振周波数(kHz)40