カテゴリ

  • 切削工具(19)
絞り込み

「BDMT11」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス加工用チップ BDMT-JS 京セラフライス加工用チップ BDMT-JS京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
フライス加工用チップ BDMT-JT 京セラフライス加工用チップ BDMT-JT京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
フライス加工用チップ ニック付き BDMT-N 京セラフライス加工用チップ ニック付き BDMT-N京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
チップ BDMT 京セラチップ BDMT京セラ
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BDMT-FR 京セラチップ BDMT-FR京セラ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング京セラ
8,498税込9,348
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535
チップ BDMT-JT 京セラチップ BDMT-JT京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
フライス加工用チップ BDMT-JT 京セラフライス加工用チップ BDMT-JT京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番558-2707チップ形状平行四辺形82°厚さS(mm)3.97
ミーリング用チップ サーメット TN100M 京セラミーリング用チップ サーメット TN100M京セラ
5,998税込6,598
1個(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質TN100M仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18材質(本体)TN100Mコーナー数2
チップ BDMT 京セラチップ BDMT京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形82°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング京セラ
8,498税込9,348
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
3日以内出荷
材質PR1825逃げ角(度)15
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
材質PR1825
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT京セラ
7,998税込8,798
1セット(10個)
6日以内出荷
材質CA6535仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18トラスコ品番543-6346材質(本体)CA6535寸法L(mm)11寸法S(mm)3.8寸法D1(Φmm)2.8寸法W1(mm)6.7コーナー数2寸法RE(mm)0.2
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
20,980税込23,078
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
エンドミル MEC 京セラエンドミル MEC京セラ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップBDGT11T3…/BDMT11T3...スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)レンチDTM-8寸法APMX(mm)10
チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT 京セラチタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT京セラ
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷
仕様●クーラントホール:有刃数20全長(mm)140段数5適合チップBDMT11T3.. (1段目 )/BDMT11T308..(2段目以上)刃列4スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)寸法LH(mm)55すくい角A.R.(°)+23(max.)すくい角R.R.(°)-9レンチDTM-8寸法DC(mm)32メーカー商品コードTHN08503寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)46
MECH エンドミル 京セラMECH エンドミル京セラ
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップBDMT11T3...-N2+BDMT11T3...-N3スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)すくい角R.R.(°)-9レンチDTM-8
チタン合金加工用 ヘリカルシェルミル MECHT 京セラチタン合金加工用 ヘリカルシェルミル MECHT京セラ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
すくい角A.R.(°)+19(max.)すくい角R.R.(°)-7(max.)