カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 制御機器(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「BF-616」の検索結果

BF-616 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用)
アルトコーポレーション(4件のレビュー)¥5,290税込¥5,8191本翌々日出荷から3日以内出荷ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックパンツシリーズボディファインBF-600シリーズ混率(%)綿100対応シーズン秋冬生地起毛チノ(クラボウ国内素材)裾上げ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、営業・配達
3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(厚さ(mm)5寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
自在吐水口部
INAX(LIXIL)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20適合BF-M606、BF-M616H接続ねじW26山20パイプ長(mm)220吐水口長さ(mm)220
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付
日東工業¥65,980税込¥72,5781個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応有効深さX(mm)128
ツーハンドルシャワーバス水栓(一時止水付)
INAX(LIXIL)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から16日以内出荷呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地湯水芯々(mm)100
ツーハンドルシャワーバス水栓(一時止水付・水抜式)
INAX(LIXIL)¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から14日以内出荷呼び径(mm)13取付穴(水栓)Φ25±2(2個)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061工法乾式工法湯水芯々(mm)100
オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90
ノウキナビプラス¥4,898税込¥5,3881セット9日以内出荷オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90