カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「BF518」の検索結果

BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用)
アルトコーポレーション(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。帯電防止素材を使用しています。股下(cm)72その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別パンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン秋冬生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、営業・配達
ロータンクボールタップ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷仕様対象タンク:S514・D、S518・B、S536・B・S、S537、S670・S・B・BF材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂