カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • 溶接用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 物流用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BH-300」の検索結果

73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
  • マルチフック TRUSCO

    マルチフック

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷
    360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
    用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
  • ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤドリル(六角軸)

    三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
    用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
  • 万能フッカーLH 日動工業

    万能フッカーLH

    日動工業
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
    用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに耐荷重(kg)連続:10連続:25(結束バンド使用時)最小結束径(Φmm)30
  • ビーカーダイバーホルダー アズワン

    ビーカーダイバーホルダー

    アズワン
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 手持ちビーカー BeHAUS

    手持ちビーカー

    BeHAUS
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    注ぎやすい持ち手付
    種類手付ビーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能フッカー 日動工業

    万能フッカー

    日動工業
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    何でも束ねて、どこでも吊るせるので、アイディア次第で使い方がいろいろできます。
    用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。資材整理や倉庫の整理などに。小物の整理やガーデニングなどにトラスコ品番814-7449材質ナイロン66長さ(mm)300連続耐荷重(kg)10
  • 万能フッカー 300mm 丸フック付 日動工業

    万能フッカー 300mm 丸フック付

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
    用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。材質6ナイロン(PA6)長さ(mm)365幅(mm)53厚さ(mm)15質量(g)21バンド幅(mm)15結束径(Φmm)(有効)Φ30~70フック径(mm)Φ30連続耐荷重(kg)10
  • 万能フッカー 300mm 単管フック付 日動工業

    万能フッカー 300mm 単管フック付

    日動工業
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
    用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。材質6ナイロン(PA6)長さ(mm)388幅(mm)82厚さ(mm)17質量(g)30バンド幅(mm)15結束径(Φmm)(有効)Φ30~70フック径(mm)Φ50連続耐荷重(kg)10
  • バルブハンドル(角) HAMACO(浜田工業)

    バルブハンドル(角)

    HAMACO(浜田工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • ボトルケージホルダー MINOURA(箕浦)

    ボトルケージホルダー

    MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    サイドレール上(サドル後方)に予備のボトルを2つ追加するためのホルダです。サドルレールを本体と板金具で挟み込んで装着します。空気抵抗になりにくいサドル後方は、ロードやトライアスロンなどの高速競技では有利な位置と言えます。もちろんボトルのみならず、スペアタイヤやツールポッドなどを装着する台座として使用していただけます。またその形状により、サドル部をバーに掛けて保持しておくためのフックとしても使用できます。 本体は軽量で丈夫な2017ジュラルミン製で、チタンカラーのアルマイト仕上げ。 ボトルケージ取り付け用ボトル付き。
    材質#2017ジュラルミン色チタン質量(g)135
  • バンドヒーター ノズルタイプ 中日本ヒーター

    バンドヒーター ノズルタイプ

    中日本ヒーター
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷
    円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
    電圧(V)220
  • BH SDS クロスドリル 神王工業

    BH SDS クロスドリル

    神王工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    アンカー施工に最適な真円度の高い穴あけが可能です。
  • DEVICE Haze メガボディバッグ トップハウス

    DEVICE Haze メガボディバッグ

    トップハウス
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    本体生地や合皮に、独特なムラ感のある生地を使用している個性的なDEVICE Hazeシリーズのメガボディバッグ!。メインルームはA4サイズも収納可能!バックパックよりもスマートで容量はたっぷりと。ボディバッグ派でも使いやすいサイジングになってます。iPad対応ポケットやサイドポケットなど収納スペースが多数付いているので小物整理も得意です。また機能面でも優秀でショルダーベルトは左右どちらの肩でも持てる様に付け替え可能!。しかも本体開口はダブルZIPの為利き手に限らず使用できるバッグです!。かぶせ部分についた左右の飾りベルトとセンターにブランドロゴ型押しと引き手英字がアクセントとなってます。オリジナルパターンの生地を使用した、コーデの主役になる個性的なバッグです!
    材質合皮質量(g)610幅(cm)23高さ(cm)34奥行き(cm)10
  • DEVICE Access メガボディバッグ トップハウス

    DEVICE Access メガボディバッグ

    トップハウス
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    DEVICE AccessシリーズのA4サイズ対応ボディバッグ。 新品でも使い込んだ雰囲気を作り出すために、加工を施した帆布生地を使用。また部分使いされた本革(レザー)が、ヴィンテージ感をプラス。 メインルームはダブルジップ仕様で、A4サイズがすっぽり入り、前面カブセ裏のポケットにはタブレットPC、サイドポケットにはスマートフォンが収納可能で抜群の収納力!
    材質ケミカルハンプ・本革質量(g)472幅(cm)22.5高さ(cm)35奥行き(cm)11
  • バンドヒーター ロングノズルタイプ 中日本ヒーター

    バンドヒーター ロングノズルタイプ

    中日本ヒーター
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷
    円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
    電圧(V)220
  • DEVICE Access ボディバッグ トップハウス

    DEVICE Access ボディバッグ

    トップハウス(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    DEVICE Accessシリーズのボディバッグ。新品でも使い込んだ雰囲気を作り出すために、加工を施した帆布生地を使用。また部分使いされた本革(レザー)が、ヴィンテージ感をプラス。メインルームはダブルジップ仕様で財布や7インチタブレットPC、サイドポケットにはスマートフォン収納可能!
    材質ケミカルハンプ・本革質量(g)458幅(cm)16高さ(cm)24奥行き(cm)6
  • 自立マスト用アンカーボルト マスプロ電工

    自立マスト用アンカーボルト

    マスプロ電工
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
  • 単相ノイズフィルタ NBHシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ NBHシリーズ

    コーセル
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥3,698税込¥4,068
    1個(300g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 三角Rマグネットバー マグネットプラン

    三角Rマグネットバー

    マグネットプラン
    ¥88,980税込¥97,878
    1本
    16日以内出荷
    三角形構造により詰まりやすい粉粒体が、マグネットバー上部に堆積するのを防ぎます。底辺コーナーをR構造にすることにより、従来品より吸着した異物がマグネットバーの底辺へ、逃げ込み易くなる様に改善しています。内部には三角形状の磁石を使用しているため、三角形全周への磁力を発生しています。タップありなしの2タイプをご準備しております。
    材質(外装パイプ)SUS316L表面処理(外装パイプ)#320バフ研磨密度表面最大磁束:約1200mT(12000G)使用環境温度上限(℃)80
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,800~税込¥1,980~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • スペースマウント MINOURA(箕浦)

    スペースマウント

    MINOURA(箕浦)(39件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
    材質アルミ
  • リニアクランパ・ズィー KBH NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー KBH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    42日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リリーサブルタイ リピートタイプ デンカエレクトロン

    リリーサブルタイ リピートタイプ

    デンカエレクトロン
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)300幅(mm)7.2色黒使用温度範囲(℃)-20~85引張強度(kg)22UL規格難燃グレードUL94 V2束線径(Φmm)85
  • マイティアーム トーヨーコーケン(TKK)

    マイティアーム

    トーヨーコーケン(TKK)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
    トラスコ品番107-2358適合機種BH-N300、TK62、TK63質量(kg)6.2旋回半径(mm)660定格荷重(kg)140適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6アーム長さ(cm)84旋回角度(°)2402018年トラスコ掲載ページ7 1289
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

    Pクランプ(シングルタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースシングル引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
  • チップ ZCFW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ZCFW

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥239,800税込¥263,780
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状五角形
  • #315/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #315/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BH-8使用ガスプロパン・天然ガス
  • #200/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #200/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BH-5使用ガスプロパン・天然ガス
  • #140/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #140/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BH-4使用ガスプロパン・天然ガス
  • #400/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #400/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BH-9使用ガスプロパン・天然ガス
  • #225/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #225/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BH-6使用ガスプロパン・天然ガス
  • #630/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #630/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BH-12使用ガスプロパン・天然ガス
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
"BH-300" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷