6,464件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業 国家検定合格番号第TP5号 質量(g)マスク本体/約171フィルタ/約38バッテリーケース/約78電池/85以下 粒子捕集効率(%)99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl) フィルターBRD-7型 機構呼吸追随方式 送風設定中・重作業用 公称稼動時間(時間)4以上:40L/minの呼吸に対して約8以上:20L/minの呼吸に対して 充電時間(時間)約3 耐用時間(時間)電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。) 防護率(%)99.9以上(JIS T 8157 S級) 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 アズワン品番1-8833-01 適合フィルターBRD-7型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷

BL50T、BL75T、BL100TでRS-232C接続する場合のオプション品
適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 線径(Φmm)0.18 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途溶接 種別大風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下) 付属品充電池、充電器、吸気口キャップ 質量(g)383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体) 規格PL1 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP9号 公称稼動時間(時間)約10 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 充電可能回数約300 適合フィルターBLA-6C RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約12~22
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱い 種別大風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)397以下(バッテリー含む)、222(マスク本体) 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP12号 公称稼動時間(時間)約9 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 充電可能回数約300 適合フィルターアルファリングフィルタBRD-8U RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約10~18
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)5 制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分) 保護等級IP66相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)5 制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅) 保護等級IP66相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)5 制御方式I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止) 保護等級IP66相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)5 制御方式4:4線コントロール電源供給(1回点滅) 保護等級IP66相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途 材質天然ゴム 引張強度(MPa)3.2 硬さ(デュロメータA)64 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (665種類の商品があります)

MXQ8BL-100ZE エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZE SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ ボディオプション(BL) 対称形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZL SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ ボディオプション(BL) 対称形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100Z SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(Z) アジャスタなし ボディオプション(BL) 対称形
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
43 税込47
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

MXQ12BL-100ZE-M9B エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZE SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ ボディオプション(BL) 対称形 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZA SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ ボディオプション(BL) 対称形 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZG SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ ボディオプション(BL) 対称形
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZHF SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZHF) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ラバーストッパ ボディオプション(BL) 対称形 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXQ12BL-100ZD-M9BL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZD SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ ボディオプション(BL) 対称形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

MXQ12BL-100ZC-M9BZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZC SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ ボディオプション(BL) 対称形 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

MXQ8BL-100ZEJ-M9BWM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZEJ SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZEJ) 前進端ラバーストッパ + 後退端ショックアブソーバ ボディオプション(BL) 対称形 リード線(m)(M) 1 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZB SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZA SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ ボディオプション(BL) 対称形 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXQ8BL-100ZF-M9NS エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZF SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ ボディオプション(BL) 対称形 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZG SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXQ12BL-100ZB-M9PL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZB SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ ボディオプション(BL) 対称形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

PLUS(プラス)[文具]フラットファイル
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
材質表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレン 背幅(mm)18 穴数2穴 穴間隔(mm)80
1箱(100冊)
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MXQ8BL-100ZM-M9BWL-X12 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZM SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)100 作動方式複動 仕様(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP) アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ ボディオプション(BL) 対称形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

スマートバリューの油性ボールペン! ロング芯でエコノミー。 筆記量約1.5倍!(0.7mm細字の場合)
軸径(Φmm)11 長さ(mm)148 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.7 替芯ぺんてるBKL7I インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1箱(100本)
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MXQ8BL-100ZP-M9B エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZP SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ ボディオプション(BL) 対称形 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZN SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし ボディオプション(BL) 対称形
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXQ8BL-100ZQ-M9BWL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZQ SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバ ボディオプション(BL) 対称形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

MXQ12BL-100ZN-A93L エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZN SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし ボディオプション(BL) 対称形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


SBL-1000 スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所) 動画あり
どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品トリプルハンドル付 トラスコ品番219-7952 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36) 材質ハードクローム 質量(g)630
1セット(9本組)
8,898 税込9,788
当日出荷

用途定量的フィットテスト用 適合マスクBL-100シリーズ・BL-200シリーズ 入数(個)1
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)