カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 物流用品(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)

「BLR050」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプKITO(キトー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式 KITO(キトー)キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式KITO(キトー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から16日以内出荷
・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。
ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー)ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)KITO(キトー)(16件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
ベルトラッシング ラチェットバックル式 KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式KITO(キトー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業。仕様【端末仕様】シボリ縫製●最大使用力(kN):10トラスコ品番421-9892材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール青緑ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5破断荷重(kN)40ベルト厚(mm)3.5
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結) サカエマルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結)サカエ
67,980税込74,778
1個
翌日出荷
コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。 固定式は連結が可能。高さ違いでも可能です。新構造・横揺れに強いマルチプルラック。 新色「パールホワイト」を採用。抜落防止ストッパー付(背面側)
用途工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで仕様組立式パールホワイト高さ(mm)570タイプ連結間口(mm)430RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)30アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 36# ノートン(サンゴバン)NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 36#ノートン(サンゴバン)
54,980税込60,478
1セット(10個)
6日以内出荷
粒度36ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350トラスコ品番852-9654質量(g)380砥粒SGブレイズ砥粒
キトーベルトラッシング BLPプルラチェットバックル式 KITO(キトー)キトーベルトラッシング BLPプルラチェットバックル式KITO(キトー)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
・BLP040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・BLRとは逆操作でベルトを巻きとる新機構のラチェット。・重量物、大型形状品のラッシングに最適。
ベルト幅(mm)50破断荷重40kN
トロイドライブ TDシリーズ 椿本チエイントロイドライブ TDシリーズ椿本チエイン
499,800税込549,780
1個
40日以内出荷から60日以内出荷