カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • メカニカル部品(50)
  • 測定用品(12)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 医療(4)
  • 切削工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BM500」の検索結果

264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーマジック メタルポリッシュクリーム ブルーマジック(BLUE MAGIC)ブルーマジック メタルポリッシュクリームブルーマジック(BLUE MAGIC)(673件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(550g)
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。危険物の類別非危険物
マジックインキ No.500 寺西化学マジックインキ No.500寺西化学(151件のレビュー)
889税込978
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル]スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベルエーワン[ラベル](3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(500シート)
当日出荷
コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。お得な業務用ラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
紙質上質紙標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.09入数500枚シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れる
BM-252/BM-500/BM-300/BM-200用マイクロチューブホルダ A&DBM-252/BM-500/BM-300/BM-200用マイクロチューブホルダA&D
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
マイクロチューブを計量するためのホルダー。 市販のマイクロチューブや直径12mm以下の試験管を計量するときに使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)BASEMAN(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)110高さ(mm)100
3倍速巻尺 50m SK113倍速巻尺 50mSK11
3,098税込3,408
1個
当日出荷
巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)50テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレールBASEMAN(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)120幅(mm)130
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)BASEMAN(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
遮光二重防災面 TRUSCO遮光二重防災面TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。種類直かぶり材質(ヘッドギア)プラスチック質量(g)380プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
電圧計&電流計 RENOGY JAPAN電圧計&電流計RENOGY JAPAN
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池 高精度の電流が検出できます バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。 データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます 複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます 幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A 正確なバッテリーSOC% 大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます バックライトは8段階の明るさ調整が可能です
用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。仕様設定容量範囲:0.1-9999 AH適合B-、P- : M10圧着端子適用質量(g)(LCDモニター): 75使用温度範囲(℃)-10~+60電流(A)ご利用推奨:350ケーブル長(m)B+:1精度電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1%寸法(m)シールド線 :6寸法(cm)(LCDモニター): 9.9×6.1×1.8消費電流(mA)待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100保証期間1年間各種認証EMC取扱説明書(37.21MB)動作電圧(V)10-120
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)ホーコス
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用材質SUS304
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレールBASEMAN(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)100幅(mm)110
アイビーム形ストレートエッジ 理研計測器アイビーム形ストレートエッジ理研計測器
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
ミニクレーンスケール イーグルクランプミニクレーンスケールイーグルクランプ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。
用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など種類吊りはかり本体質量(kg)2.5表示形式デジタル
高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等質量(kg)約10電源ACアダプタ(標準付属)最小表示/目量(mm)0.1mg計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品)外形寸法D(mm)466外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)326動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)約3.5秒(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
アイビーム形ストレートエッジ 焼入 理研計測器アイビーム形ストレートエッジ 焼入理研計測器
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
(39708)リング,スナップ ニッサン(39708)リング,スナップニッサン
139税込153
1個
4日以内出荷
サークリップ,ドライブ シャフト ニッサンサークリップ,ドライブ シャフトニッサン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
L Series(LEY32B-500BM) SMCL Series(LEY32B-500BM)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)500リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
L Series(LEY32A-500BM) SMCL Series(LEY32A-500BM)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズA&D
799,800税込879,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)計量皿形状表示形式デジタル種類電子天秤ひょう量単位gRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットモバイルバッテリー5000mA エアージェイマグネットモバイルバッテリー5000mAエアージェイ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。
容量5000mAh質量(g)148出力USB-C:5V3A(15W MAX)電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX)内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm)入力USB-C:5V3A(15W MAX)充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリーワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX素材PC、ABS寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101
JBM-500ソコカバーハンマートン THERMOS(サーモス)JBM-500ソコカバーハンマートンTHERMOS(サーモス)
399税込439
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途JBM-500WK交換用部品質量(g)25
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500BM) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500BM)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)500リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-500BM) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-500BM)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)500リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,898税込3,188
1個(500g)
5日以内出荷
プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用 高島産業砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用高島産業
3,198税込3,518
1個
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
6,198税込6,818
1個(500g)
5日以内出荷
ジープ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージープコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-500BM SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-500BMSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-500BM SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-500BMSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32A-500BM SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32A-500BMSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-500BM SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-500BMSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,698税込5,168
1個(500g)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Omron 温度調節器 (PID制御) リレー omron(オムロン)Omron 温度調節器 (PID制御) リレーomron(オムロン)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
温度調節器 PID制御 リレー出力数:3 omron(オムロン)温度調節器 PID制御 リレー出力数:3omron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
E5EN-H / E5AN-H 1/8及び1/4 DIN温度コントローラ高分解能、高速、高い入力精度を備えた高性能コントローラです。さらに、論理動作と予防保全機能を備え、フロントパネルには赤外線ポートを装備しています。5桁 / 0.01℃表示の高解像度ディスプレイ 60 msの高速サンプリングサイクル 熱電対 / Pt入力: PVの±0.1 % アナログ入力: ±0.1 % FS すべてのモデルでユニバーサル入力(熱電対、PT、アナログ)で1つのコントローラで様々なセンサに対応 PV / SVステータス表示機能は、PV又はSVと温度コントローラステータス(自動 / 手動、運転 / 停止、及びアラーム)を表示するようにセット可能 サポートソフトウェア(CX-Thermoバージョン4.0)で設定できる論理動作(AND、OR、遅延)のフレキシブルなコンタクト 制御出力オン / オフカウンタを使用した、リレーの予防保全
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:3●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EN●パネル奥行き:78mm●コード番号:739-2703アズワン品番65-7337-25
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,998税込5,498
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
DUCATI サイドスタンドエクステンション CNC Racing (シーエヌシーレーシング)DUCATI サイドスタンドエクステンションCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷