カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(295)
  • 制御機器(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • メカニカル部品(30)
  • バイク純正部品(25)
  • 自動車純正部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 作業工具(16)
  • 電気材料(14)
  • 農業機械(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 建築金物(11)
  • 住設機器(10)
  • 縫製用品(10)
  • 電動工具(9)
  • 切削工具(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BN-30」の検索結果

600件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズアズワン
19,500税込21,450
1個
当日出荷から6日以内出荷
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。 電気絶縁性が高く軽量です。
仕様耐熱衝撃性:>1000℃寸法(mm)30×30熱伝導率(W/mk)35純度(%)BN>99曲げ強度(MPa)23
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズアズワン
13,600税込14,960
1枚
6日以内出荷
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-60
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズアズワン
15,600税込17,160
1枚
8日以内出荷
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-61
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
ナイスタック 屋外掲示用 ブンボックス ニチバンナイスタック 屋外掲示用 ブンボックスニチバン(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、屋外使用可、強粘着被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀グリーンマーク認定
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)取付穴径:Φ30
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
サドルバンド 昭和コーポレーションサドルバンド昭和コーポレーション
90税込99
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.6
BNキャップ 黒 アメリカン電機BNキャップ 黒アメリカン電機
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から56日以内出荷
石膏ボードのこ アックスブレーン石膏ボードのこアックスブレーン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適刃長(mm)(最大)120全長(mm)245(刃収容時)155ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)仕様調整可能刃長/最大90mm種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き)質量(g)70板厚(mm)1.25
ボードのこ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボードのこサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ボードと壁の間隔に応じて刃物の長さを調節できます。 鋸刃はスライド方式で携帯に安全。専用替刃が本体に収納できます。
刃長(mm)120全長(mm)248ピッチ(mm)3.1トラスコ品番274-3159質量(g)70寸法A(mm)0~90寸法B(mm)155板厚(mm)1.2切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース ELPA結束バンドベースELPA
446税込491
1袋(10個)ほか
当日出荷
結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
材質66ナイロン
ボードのこ(押切り用替刃) サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボードのこ(押切り用替刃)サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
309税込340
1パック(1本)
当日出荷
切り粉が裏側に落ち、切り口が美しく切れます。 上下に数回動かすと切込み穴が簡単にあきます。
刃長(mm)100ピッチ(mm)3.1仕様石膏ボード/吸音テックスの加工用トラスコ品番274-3175材質SK材全長(mm)120質量(g)10板厚(mm)1.2刃厚(mm)1.25切り幅(mm)1.2
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
RBチューブカッター REX(レッキス工業)RBチューブカッターREX(レッキス工業)(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
バイオマス耐震マット プロセブンバイオマス耐震マットプロセブン
2,698税込2,968
1セット(4枚)
当日出荷
震度7クラス対応。貼るだけ簡単設置で優れた柔軟性と粘着力。対象物の形状に合わせて自由にカット可能。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
ボードのこ(引切り用替刃) サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボードのこ(引切り用替刃)サンフラッグ(旧:新亀製作所)
379税込417
1パック
当日出荷
刃長(mm)120トラスコ品番274-3167質量(g)10
ボックススピーカ BN-308 ノボル電機ボックススピーカ BN-308ノボル電機
7,598税込8,358
1台
当日出荷
トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
仕様アッテネーター減衰量:無段階質量(g)約830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×232(ツマミ12)×75インピーダンス3.3k・5k・10kΩ音圧レベル(dB)88定格入力(W)3RoHS指令(10物質対応)対応
フリー容器(ボンドボトル) GA(グリーンエース)フリー容器(ボンドボトル)GA(グリーンエース)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。 耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質PE耐熱温度(℃)60
ステンレスサドルバンド 昭和コーポレーションステンレスサドルバンド昭和コーポレーション
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 ) ハタヤリミテッド業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 )ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷
メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。質量(kg)7.9仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ適合漏電保護専用トラスコ品番370-2791電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
マグネットボタン 日本紐釦貿易マグネットボタン日本紐釦貿易
4,798税込5,278
1箱(30組)
翌日出荷から7日以内出荷
バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。布地に差し込み、座金の足を折り曲げて止めるタイプ。
無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Tシリーズomron(オムロン)
289,800税込318,780特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック付属品接続ケーブル(RS-232C)、USBタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
屋外用ゼンビキリール ハタヤリミテッド屋外用ゼンビキリールハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1台
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リールです。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント×3個付です。
用途屋外での作業に。質量(kg)8.3仕様通電ランプ:〇トラスコ品番207-7653プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8785-46接地端子
サーモス 真空断熱フードジャー THERMOS(サーモス)サーモス 真空断熱フードジャーTHERMOS(サーモス)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
保温効力:68℃以上(2時間)/JCU-30072℃以上(2時間)/JCU-500。本体。フタ丸洗いOK。。消毒保管庫対応。。高真空断熱構造により、小容量でも高い保温力。。デリバリーに最適。。
TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイTACバルブ操作用アクチュエータコガネイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。
鋼線メッキ線直線ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線直線ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ねじ径(mm)10線径(Φmm)0.25その他賠償保険付適合100mmグラインダーねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000金具径(mm)65
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
縫い付マグネット 日本紐釦貿易縫い付マグネット日本紐釦貿易
5,698税込6,268
1袋(30個)
翌日出荷から7日以内出荷
ぬい付けですので、簡単に後付けできます。
厚さ(mm)5直径(Φmm)10
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー昭和コーポレーション
90税込99
1個
当日出荷から7日以内出荷
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
ノンスリップドリル BNタイプ ユニカノンスリップドリル BNタイプユニカ
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
バランスパックSOFT BOX オルディバランスパックSOFT BOXオルディ
739税込813
1袋(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
増量なのにスッキリ収納、廃棄しやすいソフトボックスタイプ。 ソフトフィルム包装で廃棄時のゴミが小さく、箱を潰す手間もいりません。 1枚ずつ取り出しやすく、最後まで使いやすい取出口付。 増量なのにコンパクトなパッケージでスッキリ収納できます。
材質高密度ポリエチレン耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応
縫い付マグネット 日本紐釦貿易縫い付マグネット日本紐釦貿易
6,998税込7,698
1袋(30個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ぬい付けですので、簡単に後付けできます。
厚さ(mm)4直径(Φmm)15
マグネットボタン 日本紐釦貿易マグネットボタン日本紐釦貿易(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(30個)
翌日出荷から7日以内出荷
バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。 布地に差し込み、座金の足を折り曲げて止めるタイプ。
厚さ(mm)3直径(Φmm)8
うす型縫い付けマグネット 日本紐釦貿易うす型縫い付けマグネット日本紐釦貿易
7,398税込8,138
1袋(30個)
翌日出荷から7日以内出荷
直径(Φmm)10
コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)コントロールユニット(耐圧防爆構造)IDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
...