カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(602)
  • 制御機器(50)
  • メカニカル部品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 電気材料(27)
  • 切削工具(27)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • バイク部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 事務用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BN100」の検索結果

関連キーワード
870件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BN100 省エネタイプ Vベルト エスコBN100 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2540エスコ品番EA967BN-100規格BN100
CD Series(CDG1BN100) SMCCD Series(CDG1BN100)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
無停電電源装置 BN100T本体+無償保証5年分 omron(オムロン)無停電電源装置 BN100T本体+無償保証5年分omron(オムロン)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1000VA/900W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考交換用バッテリ:BNB300T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)172(W)×415(D)×225(H)mm消費電力(W)24W/100Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)本体重量:20kg/梱包重量:22Kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスAバックアップ時間9分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/900停電切替時間10msec.以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1BN100 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1BN100SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN100)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(N) ラバークッション
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SR)SMC
91,980税込101,178
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TFSV)SMC
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TFSR)SMC
88,980税込97,878
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100SR)SMC
86,980税込95,678
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SV)SMC
98,980税込108,878
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100SV)SMC
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TNSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TNSV)SMC
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TFSR)SMC
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TNSR)SMC
88,980税込97,878
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TFSV)SMC
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TNSR)SMC
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TNSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TNSV)SMC
129,800税込142,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN100-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN100-~)SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN100SV SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN100SVSMC
98,980税込108,878
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100TFSR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100TFSRSMC
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)215タイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CG1BN100 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CG1BN100SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN100 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN100SMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN100S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN100S~)SMC
93,980税込103,378
1個
12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN100 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN100SMC
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN100)SMC
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100SVSMC
92,980税込102,278
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100TFSV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100TFSVSMC
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100SRSMC
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)165タイプ(N) 無給油ラバークッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
交換用バッテリーパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用)omron(オムロン)
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
交換バッテリパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用)
付属品取扱説明書(日本語版・英語版)適合機種BN300T、BN220T、BN150T、BN100T幅(mm)153質量(kg)約11(バッテリ)高さ(mm)136種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC48(12×4)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×202×136保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8.5×4動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:8、90%:4電池寿命(年)5(長寿命)
ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウボールペン0.7 ノック式油性モノタロウ(103件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。
用途筆記用具として商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂全長(mm)145質量(g)6方式ノック式最大径(Φmm)10インク油性インク色数単色入数(本)1
CV Series(CV3BN100) SMCCV Series(CV3BN100)SMC
42,980税込47,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) omron(オムロン)接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用)omron(オムロン)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) ※Xserve RAIDとの接続、自動シャットダウン制御にも使用可能※
適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T
CD Series(CDV3BN100) SMCCD Series(CDV3BN100)SMC
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CDV3BN100 SMCバルブ付エアシリンダ CDV3BN100SMC
48,980税込53,878
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
家庭用はんだこて goot(太洋電機産業)家庭用はんだこてgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
セパレートバスケット JEJアステージセパレートバスケットJEJアステージ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンテナボックス内の整理区分け収納に最適です。
CG Series(CG1BN100V) SMCCG Series(CG1BN100V)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
サドルバンド 昭和コーポレーションサドルバンド昭和コーポレーション
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
関連キーワード
...