カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 制御機器(9)
  • 電気材料(4)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「BN10W」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型新晃電機
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。
用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
スーパーブチルテープN フクビ化学スーパーブチルテープNフクビ化学
36,980税込40,678
1箱(8個)
3日以内出荷
大切な住まいを、雨や湿気から守ります。 高粘着力で防水性にも優れ、水気を防ぎます。 粘着性能、保持性能ともにアップ。季節を問わず、高い粘着保持性を保ちます。 基材が薄くなりテープのしなやかさが向上。凹凸面へのなじみが良くなりました。 両面タイプは手切れが可能です。
粘着タイプ高粘着力適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
BNW・BNHWシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BNW・BNHWシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1パック(50個)
翌日出荷から20日以内出荷
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
スクープ エア 1 3BN-2137W-10 YAMAHA(ヤマハ)スクープ エア 1 3BN-2137W-10YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
キャリパー ASSY リア 2 3BN-2580W-10 YAMAHA(ヤマハ)キャリパー ASSY リア 2 3BN-2580W-10YAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
レール取付金具 IDEC(和泉電気)レール取付金具IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
材質表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
カバー,サイド 1 BN6-W2171-10-P3 YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド 1 BN6-W2171-10-P3YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
サイドカバ- 2 BN6-W2172-10-P3 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバ- 2 BN6-W2172-10-P3YAMAHA(ヤマハ)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
サイドカバ- 2 BN6-W2172-10-P4 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバ- 2 BN6-W2172-10-P4YAMAHA(ヤマハ)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
サイドカバ- 2 BN6-W2172-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバ- 2 BN6-W2172-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
カバー,サイド 1 BN6-W2171-10-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド 1 BN6-W2171-10-P4YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
カバー,サイド 1 BN6-W2171-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド 1 BN6-W2171-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
パネル アセンブリ 1 BN6-W283U-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 1 BN6-W283U-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 2 BN6-W283V-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 BN6-W283V-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
カバ- アセンブリ 7 BN6-W217V-10-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ- アセンブリ 7 BN6-W217V-10-P2YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
カバ- アセンブリ 8 BN6-W217W-10-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ- アセンブリ 8 BN6-W217W-10-P2YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
エンドプレート IDEC(和泉電気)エンドプレートIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
239税込263
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)渡り金具フォーク形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
639税込703
1セット(10個)ほか
当日出荷
端子形状フォーク形
渡り金具丸形 IDEC(和泉電気)渡り金具丸形IDEC(和泉電気)
549税込604
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
端子形状丸形
工具 IDEC(和泉電気)工具IDEC(和泉電気)
139税込153
1個
当日出荷
仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。材質質量(g)約8.6表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
5m 延長ケーブル エスコ5m 延長ケーブルエスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブルアズワン品番65-3892-95
感熱センサスイッチ 神保電器感熱センサスイッチ神保電器
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
LED照明対応2~100W(ただし10灯以内)【4線式(JEC-BN-PAS-1PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。 (遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(3A)ブラック消費電力(W)【OFF時】0.2【ON時】0.8定格電圧(V)AC100定格電流(A)3定格周波数(Hz)50/60出力方式【投入・遮断時】トライアック制御出力、【通電時】有電圧リレー接点出力機能明るさセンサ付配線方式4線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.27MB)
感熱センサスイッチ 神保電器感熱センサスイッチ神保電器
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A)ブラック消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.56MB)
P Series(PF3W711) SMCP Series(PF3W711)SMC
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(11) 10~100
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法L0キット 10連用タイプ1連用
CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMCCG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDS1BN200) SMCCD Series(CDS1BN200)SMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN160-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN160-~)SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1BN125 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1BN125SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
CD Series(CDS1BN140) SMCCD Series(CDS1BN140)SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スライドマークシート IDEC(和泉電気)スライドマークシートIDEC(和泉電気)
269税込296
1パック(10本)
17日以内出荷から27日以内出荷
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1BN80 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1BN80SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
10 Series(10-CDG1) SMC10 Series(10-CDG1)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷