カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • バイク純正部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「BN50W」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
スーパーブチルテープN フクビ化学スーパーブチルテープNフクビ化学
35,980税込39,578
1箱(16個)
3日以内出荷
大切な住まいを、雨や湿気から守ります。 高粘着力で防水性にも優れ、水気を防ぎます。 粘着性能、保持性能ともにアップ。季節を問わず、高い粘着保持性を保ちます。 基材が薄くなりテープのしなやかさが向上。凹凸面へのなじみが良くなりました。 両面タイプは手切れが可能です。
粘着タイプ高粘着力適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
BNW・BNHWシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BNW・BNHWシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1パック(20個)
翌日出荷から20日以内出荷
ステー  9 5BN-2317W-50 YAMAHA(ヤマハ)ステー 9 5BN-2317W-50YAMAHA(ヤマハ)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
スクープ エア 1 3BN-2137W-50 YAMAHA(ヤマハ)スクープ エア 1 3BN-2137W-50YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
サイドカバ- 2 BN6-W2172-50-P5 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバ- 2 BN6-W2172-50-P5YAMAHA(ヤマハ)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
カバー,サイド 1 BN6-W2171-50-P5 YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド 1 BN6-W2171-50-P5YAMAHA(ヤマハ)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 1 BN6-W283U-50-P2 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 1 BN6-W283U-50-P2YAMAHA(ヤマハ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 2 BN6-W283V-50-P2 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 BN6-W283V-50-P2YAMAHA(ヤマハ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
エンドプレート IDEC(和泉電気)エンドプレートIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
359税込395
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
ターミナルカバー IDEC(和泉電気)ターミナルカバーIDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から27日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂
渡り金具丸形 IDEC(和泉電気)渡り金具丸形IDEC(和泉電気)
749税込824
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
端子形状丸形
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
イヤーピース EP-FX2 ブラック JVCケンウッドイヤーピース EP-FX2 ブラックJVCケンウッド
519税込571
1セット(6個)
当日出荷から7日以内出荷
密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
材質シリコンブラック適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム
シリンダキット マスター 1FK-W0042-50 YAMAHA(ヤマハ)シリンダキット マスター 1FK-W0042-50YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
主な適合純正品番3BN-W0042-50
重量用双輪キャスター固定車50径 ナイロン車輪 固定 ユーエイキャスター重量用双輪キャスター固定車50径 ナイロン車輪 固定ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷
許容荷重に対して、低い取付高さが特徴の低床式キャスターです。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様プレート式トラスコ品番148-7555材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒色)質量(g)270タイプ固定式車輪幅(mm)46取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)52取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)52取付座B(mm)74車輪タイプ双輪
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
パッド(R) ヘッドインパクト (BN) MAZDA(マツダ)パッド(R) ヘッドインパクト (BN)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (BN8W) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (BN8W)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ストライプ NO.6(L) ボデ (BN) MAZDA(マツダ)ストライプ NO.6(L) ボデ (BN)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
ストライプNO2(L)ボデー (BN) MAZDA(マツダ)ストライプNO2(L)ボデー (BN)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG Series(CG1BN50) SMCCG Series(CG1BN50)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CV Series(CV3BN50) SMCCV Series(CV3BN50)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
イヤーピース EP-FX2 クリア JVCケンウッドイヤーピース EP-FX2 クリアJVCケンウッド
519税込571
1セット(6個)
7日以内出荷
密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
材質シリコンクリア適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMCCG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50-}SMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-}SMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター
769税込846
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-}SMC
7,298税込8,028
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN50-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN50-~)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1BN125 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1BN125SMC
53,980税込59,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷