カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BNDH15W」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2段形端子台 IDEC(和泉電気)2段形端子台IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8端子形状タッチダウン形定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660定格適合電線1.25mm2(2mm2max.)絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500定格電流(JIS)(A)16定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)10
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)IDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1セット(25個)
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
エンドプレート IDEC(和泉電気)エンドプレートIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
ターミナルカバー IDEC(和泉電気)ターミナルカバーIDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から81日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂
渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)渡り金具フォーク形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
端子形状フォーク形
渡り金具丸形 IDEC(和泉電気)渡り金具丸形IDEC(和泉電気)
599税込659
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
端子形状丸形
直付金具 IDEC(和泉電気)直付金具IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
419税込461
1セット(10個)
当日出荷から81日以内出荷
連結棒 IDEC(和泉電気)連結棒IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
関連キーワード
bnde15w特集