カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BNH15MW」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
エンドプレート IDEC(和泉電気)エンドプレートIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
239税込263
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)渡り金具フォーク形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
端子形状フォーク形
渡り金具丸形 IDEC(和泉電気)渡り金具丸形IDEC(和泉電気)
599税込659
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
端子形状丸形
工具 IDEC(和泉電気)工具IDEC(和泉電気)
139税込153
1個
当日出荷
仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。材質質量(g)約8.6表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
端子台用渡りバー 篠原電機端子台用渡りバー篠原電機
8,898税込9,788
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応